LEDテープライトS用 調光器付き電源コード
SHOWA製品テープライトSシリーズに使用できる調光器付き電源コードです。
オン・オフは付属のリモコン操作にて行います。
片面発光時 (100%:900lm 70%:600lm 50%:400lm)
- 用途
- 作業種類により明るさ調整が可能。
リモコン送信距離4M程度。
防塵防水規格:IP65
耐衝撃保護等級:IK10
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用の際は、受信機のキャップを外してご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
保安・工事灯 の新着商品
カテゴリ


























