77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。
用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆 使用温度範囲(℃)-20~45 引火点(℃)-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 密度(g/cm3 at15℃)0.81 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。
用途射出成形機の金型防錆に 使用温度範囲(℃)-20~100 引火点(℃)-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 密度(g/cm3 at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2142 容器スプレー缶 基油鉱油・石油・アスファルト 固体潤滑剤他二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.233L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)108
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50~+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。
用途大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部に 使用温度範囲(℃)-50~400 トラスコ品番121-8298 灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.078L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
619 税込681
当日出荷

耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性 トラスコ品番214-7807 使用温度範囲-10~150℃ 主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類モリブデン入りリチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合したオイルです。 狭いすき間にもよく浸透し、よく滑るので、錆付いたネジなどの分解や錆落とし作業には大変有効です。 金属表面に付いた湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 機械、装置の部品分解とネジ緩めに。 金属の錆止め、錆落とし作業に。 精密機器の軽潤滑に。 汚れを嫌う部位の潤滑に。 金属表面に付着した水滴などの除去に。 使用温度範囲(℃)-10~70 トラスコ品番121-8239 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.188L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

スミコーTFPスプレーの耐熱性を高め、臭気を押さえた金型防錆スプレーです。 半乾燥の薄膜防錆剤。わずか5μmの薄膜で優れた防錆力発揮するワックス被膜タイプの防錆剤です。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性を持っています。 複雑な金型にも均一な被膜をつくります。
用途射出成形機、圧縮成形機の金型防錆 機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆 湿気、水分の除去 使用温度範囲(℃)-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.16L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。 トラスコ品番161-5498 材質主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン 褐色 容量(mL)300 タイプ浸透防錆潤滑スプレー 使用温度範囲(℃)-10~+70 容量(L)0.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本
519 税込571
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。 トラスコ品番429-9817 質量(g)390 使用温度範囲250℃以下 容器スプレー 主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.022L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。 リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に プレス加工の金型離型剤に 減速機の組立時に歯面、軸受に 極圧下のかん合部に 使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下 トラスコ品番121-9391 種別汎用組立用潤滑剤スプレー 外観黒色 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.129L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性がよく、せん断に強い特徴があります。優れた潤滑性と防錆性があります。使いやすい可倒式ノズルを採用しています。
用途各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。 トラスコ品番256-5288 材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 黄褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20~+200 容量(L)0.42 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本
739 税込813
当日出荷

鉱物油に耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを高濃度に配合し、特殊増ちょう剤でペースト状にした灰黒色の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします
用途機械部品の焼付きやカジリ防止に トラスコ品番121-8921 種別汎用組立用潤滑剤スプレー 使用温度範囲(℃)焼付防止用:350以下 ちょう度(25℃、60W/min)280 滴点(℃)~70 密度(g/cm3)1.45 外観灰黒色均一ペースト状 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

乾燥タイプの防錆剤です。金属面にタフなフィルムを形成しますので、戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気など悪条件下で抜群の防錆力を発揮します。また、ゴミ。ホコリがつかず、手で触っても錆びたり指紋を残さず、水でぬれた面にも使用できます。
用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。完成機械部品の防錆に 使用温度範囲(℃)-20~90 仕様JIS K2246 NP-1(溶剤希釈型さび止め油1種)相当 トラスコ品番123-2533 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。 本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途射出成形機・突出しピンの潤滑、事務機器、OA機器の摺動部、精密機器の摺動部 トラスコ品番444-3471 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.196L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします。 摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します。 鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
用途機械の組み立て時の回転部・摺動部、各種ビン、ねじ部、ボルト、ナット トラスコ品番121-8913 灰黒色 使用温度範囲(℃)350以下 主成分鉱物油、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.065L 危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

二硫化モリブデンの乾性被膜が手軽にできる潤滑スプレーです。
用途粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に。組立初期のなじみ潤滑に。極低温、高温下の潤滑に 使用温度範囲(℃)400以下 トラスコ品番121-8301 液色灰黒色 噴射剤DME/ブタン 外観黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.24L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 使用温度範囲(℃)-20~200 トラスコ品番121-8760 規格NSF H1登録品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。 トラスコ品番381-3631 使用温度範囲(℃)600以下 主成分エステル油、グラファイト、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。 材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE) 質量(g)336 使用温度範囲(℃)-20~250 トラスコ品番405-6329 タイプ速乾 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性 商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

米国食品医薬局で認められたPTFEと高精製パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です。スプレー時は浸透がよく、塗布後は耐水性と付着性に富む被膜を形成し、すぐれた潤滑性を発揮します。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 使用温度範囲(℃)-10~100 トラスコ品番121-8751 種別食品機械用 引火点(℃)200以上 外観白色粘ちょうオイル 流動点(℃)-18.0 基油高精製パラフィンオイル 固体潤滑剤他ポリテトラフルオロエチレン(四フッ化エチレン重合体) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.095L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。 使用温度範囲(℃)-20~130 トラスコ品番123-0620 種別リチウム石けん基グリース 引火点(℃)200以上 外観淡黄色グリース状 粘度(at40℃mm2/s)基油:135 流動点(℃)基油:-17.5 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.125L グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリRPSスプレー
浸透性の強い油に二硫化モリブデンを配合した浸透・潤滑・防錆スプレーです。錆やゴミでこびりついた部分にもよく浸透して、分解を容易にします。また、水置換性のため防錆効果もあります。二硫化モリブデン配合の浸透オイルとして、きしみ音防止などにも効果的です。
用途ボルト、ナットなどの分解に。チェーンや摺動面の洗浄、潤滑に。ヒンジ、摺動部のきしみ止めに。 使用温度範囲(℃)-10~150 仕様逆さ噴き可能 トラスコ品番121-8247 黒色 噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.23L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック68スプレー
PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。
用途産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。 使用温度範囲(℃)-10~80 仕様逆さ噴き可能 トラスコ品番123-2738 噴射剤LPG 外観白色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.155L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオイルスプレーF100
鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。
用途汚れを嫌うチェーンに。ロボット、印刷機械の摺動部に。各種ピニオン、カム、ピンに 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2886 容器スプレー缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.23L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)132
1本(480mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。 吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番121-8328 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 指触乾燥時間(分)5~6 硬化条件常温乾燥 危険物の類別非危険物 特性潤滑 原液量(mL)192
1本(240mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。 本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 使用温度範囲(℃)-10~100 トラスコ品番121-8778 規格NSF H1登録品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

耐熱性合成油(エステル油)に特殊酸化防止剤、極圧剤などを配合し、無溶剤でエアゾール化した高温用オイルスプレーです。 給油に便利な棒状で噴射します。 高温下(250℃以下)で安定しており、長時間流動性を保ち、カーボン残渣の発生も僅少です。
用途テンターの巾出し調整ネジに。 乾燥機のチェーン、高温部品搬送チェーンなど高温下のチェーンに。 その他高温摺動部の手差し給油に。 無色 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番356-3871 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42L 特性潤滑 原液量(mL)258
1本(420mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミオイルEPスプレー
浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。特に高荷重下潤滑箇所に効果を発揮します。使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時は、ロングノズルを折りたたむことができます。
用途建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。 トラスコ品番381-3614 濃褐色 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分鉱物油、極圧添加剤、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番108-0852 容量(L)18 危険等級 アズワン品番64-7144-34 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
用途高温下のステンレスボルトに。 トラスコ品番421-3521 材質主成分:チッ化ホウ素(BN) 質量(g)420 使用温度範囲1200℃ 容量(g)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性
1本(420g)
2,998 税込3,298
当日出荷

食品用樹脂成型の離型剤です。 NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
用途食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。 規格NSF H1 認定登録 使用温度範囲(℃)-50~200 トラスコ品番759-7452 透明 容量(mL)420 主成分合成油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

高温900℃まで使用可能な乾性潤滑被膜を形成します。
用途アルミ押し出し成形機のダミー端面とビレット当たり面の離型に。粉末合金焼成金型の離型に。 トラスコ品番338-2075 白色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)≦+900 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

タッピング用の不水溶性、不活性タイプの切削油。ステンレスなど難切削加工で美しい挽き目が得られます。刃物への塗布が大変便利です。
用途タップ、ダイス加工に。リーマ加工に。ドリル加工に 淡黄色 形状スプレー タイプ塩素系 主成分鉱物油、合成油、塩素化パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリースです。 有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。 一般的なリチウムグリースに比べ耐熱性や油の保持性に優れ、せん断にも強い性能を示します。 特に極圧、振動下で摩耗、焼付を防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。
用途屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。 加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。 黄褐色 特性耐熱性、せん断安定性、極圧性、耐摩耗性、焼付防止、耐水性、防錆性 トラスコ品番293-0528 使用温度範囲-20~200℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L グリス種類モリブデン入りリチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄に 主な用途油汚れ トラスコ品番123-2703 透明 使用温度範囲(℃)0~60 危険等級 アズワン品番1-6407-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(離型剤)
エコ商品
フッ素化合物の極薄膜が優れた離型性を発揮します。寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に有効です。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。ゴム成型品の離型に。 トラスコ品番224-1278 淡黄色透明 容量(mL)420 タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.101L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

特殊設計基油に複数の金属微粉末配合の粘ちょうバター状グリース。 高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。
用途遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。 射出成形機のノズル先端部ネジや金型摺動部に。 スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に。 トラスコ品番121-8743 使用温度範囲(℃)-10~800 外観黄金色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.144L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)帯電防止スプレー
エコ商品
帯電しやすいプラスチックなどの絶縁物質にスプレーするだけで、配合の界面活性剤が空気中の水分を吸着させ電気を逃がします。
用途電子機器・精密機器に。 成分界面活性剤 トラスコ品番335-2714 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)0~40 容量(L)0.42 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本
819 税込901
当日出荷