ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。
ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
色灰黒
容量(kg)2.5
質量(kg)2.8
使用温度範囲-10~150℃
使用目的潤滑
主成分鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
特性付着性、撥水性
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。
塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。
たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
色灰黒
特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性
トラスコ品番214-7807
使用温度範囲-10~150℃
主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
グリス種類モリブデン入りリチウムグリース
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トラスコ品番136-0791
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-37
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
関連キーワード