6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。
用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆 使用温度範囲(℃)-20~45 引火点(℃)-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 密度(g/cm3 at15℃)0.81 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合したオイルです。 狭いすき間にもよく浸透し、よく滑るので、錆付いたネジなどの分解や錆落とし作業には大変有効です。 金属表面に付いた湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 機械、装置の部品分解とネジ緩めに。 金属の錆止め、錆落とし作業に。 精密機器の軽潤滑に。 汚れを嫌う部位の潤滑に。 金属表面に付着した水滴などの除去に。 使用温度範囲(℃)-10~70 トラスコ品番121-8239 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.188L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

スミコーTFPスプレーの耐熱性を高め、臭気を押さえた金型防錆スプレーです。 半乾燥の薄膜防錆剤。わずか5μmの薄膜で優れた防錆力発揮するワックス被膜タイプの防錆剤です。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性を持っています。 複雑な金型にも均一な被膜をつくります。
用途射出成形機、圧縮成形機の金型防錆 機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆 湿気、水分の除去 使用温度範囲(℃)-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.16L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊オイルに浸透剤や防錆剤を配合。湿気を押しのける水置換性能を有し、優れた防錆効果を発揮します。また優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、潤滑性にも優れます。
用途ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。パーツの分解・組付け時。ドアヒンジ、ペダルなどの回転、摺動部。金属表面に付着した水滴などの除去 トラスコ品番486-1183 タイプ低臭 寸法(Φ×高さH)(mm)67×205 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量165mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリRPSスプレー
浸透性の強い油に二硫化モリブデンを配合した浸透・潤滑・防錆スプレーです。錆やゴミでこびりついた部分にもよく浸透して、分解を容易にします。また、水置換性のため防錆効果もあります。二硫化モリブデン配合の浸透オイルとして、きしみ音防止などにも効果的です。
用途ボルト、ナットなどの分解に。チェーンや摺動面の洗浄、潤滑に。ヒンジ、摺動部のきしみ止めに。 使用温度範囲(℃)-10~150 仕様逆さ噴き可能 トラスコ品番121-8247 黒色 噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.23L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)を配合した高粘度の鉱物油ベースのオイルです。 温度変化の影響を受けにくい安定したスポット噴射が可能です。 逆さにしても噴射できる使いやすい設計です。
用途各種産業機械の駆動、搬送チェーンリンク機構、摺動部などに。 成分ラノリンワックス、脂肪酸エステル類、イソパラフィン系溶剤、防錆剤、PTFE、酸化防止剤、LPG トラスコ品番336-9846 性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 タイプ防錆潤滑 使用温度範囲(℃)-10~130 臭気無臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷