カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(368)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(634)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(13)
- オフィスサプライ(211)
- オフィス家具/清掃用品(284)
- 切削工具・研磨材(350)
- 測定・測量用品(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(51)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(198)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(138)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(255)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(87)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(143)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(65)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(46)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(87)
- その他(193)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
17ページ目: 3M(スリーエム)のすべての商品
特価

ガラスクロステープ 69
3M(スリーエム)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から6日以内出荷伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ノーマッド カーペットマット4000(裏地付)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1枚当日出荷から8日以内出荷雨天時の水滴を瞬間吸収します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1110047)6歩で、90%以上の土砂を除去します。用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ)材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC)仕様裏地付厚さ(mm)8種別玄関マット構造カーペットタイプ機能吸水、防炎、泥落とし材質(裏)塩化ビニール(PVC)設置場所屋内
タッククロス(低粘着タイプ)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(10枚)当日出荷水性塗料に適した粘着性能です。 塗膜にキズや、のり引きがなく跡がつきにくいです。 水性塗料や溶剤系塗料のコート間の「ゴミ」、「ホコリ」取りに適しています。 糸くずがほとんど出ません。 ひっかかりもなく、滑るように「ゴミ」、「ホコリ」の処理ができます。 複雑な面にも良く追随します。用途塗装するときの被塗布面の「ゴミ」、「ホコリ」取り、ボカシ際の「ミスト」処理。種別低粘着タイプ寸法(mm)430×300
3M サイドタブディスペンサー
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。用途OPPテープに。仕様3インチ(75mm)紙管用、テープ自動折込み機能付トラスコ品番293-0161幅(mm)170高さ(mm)90質量(g)330奥行(mm)65テープ幅(mm)(折返し幅)2~5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×90最大テープ幅(mm)48
スピンカッター
3M(スリーエム)(22件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本当日出荷カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系危険物の類別非危険物
シトラスフォームクリーナー
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(480mL)当日出荷柑橘類から採れる天然のリモネンを主成分とした泡状のクリーナーです。テープ跡,油汚れ,落書き,ガムなどの除去にお使いください。また、液ダレしないため壁面の汚れ落しにも最適です。用途展示物を留めた粘着テープののり跡に、油性サインペンなどの落書き落としに、こびりついたガムのこびりつき除去に成分水、有機溶剤(リモネン)、非イオン系界面活性剤トラスコ品番361-3291噴射剤lpg、ジメチルエーテル
ガラス磨き - L
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本(750mL)当日出荷ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。用途自動車ガラス磨き用種類液状適合キズ・水アカ・油膜除去トラスコ品番282-5945危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50巻)ほか8日以内出荷から39日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃性、超強力
ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2
3M(スリーエム)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:Q型・TC型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h
デュアルロックファスナー SJ-3560J
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)色透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
切断砥石 51782
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(5枚)当日出荷入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム)適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/min)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550硬度R
濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本(946mL)当日出荷目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます。バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です。用途特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています。性状液状色薄グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,565税込¥2,8221巻3日以内出荷ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用使用温度範囲(℃)-73~260破断伸度(%)70基材厚さ(mm)0.025粘着力(N/cm)278(180ピール)引張強度(N)51/cm特性難燃性、耐薬品性サービス分類オーダー・加工
外側保護プレート(100V用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)当日出荷トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ グラフィックス
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。取付け方法貼付タイプ(粘着シール)材質プラスチック寸法(縦×横)(mm)250×370引張強度(N/25mm)310粘着力(N/25mm)18
3M イヤーマフ H6F/V
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。NRR値21dB規格米国ANSI Z 3.19-1974トラスコ品番342-0272色ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ)
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。吸収量(L/箱)13質量(kg/セット)2仕様ボックスタイプトラスコ品番324-1025セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2アズワン品番8-1082-07
ソケットコネクタ79XXシリーズ
3M(スリーエム)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷から107日以内出荷スタンダードソケット/ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合 10極から64極までの極数バリエーション 1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接結線、デージーチェーンにも対応適合電線/28AWGより線 ULスタイル2651相当形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105結線方式圧接材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(ニッケル下地前面1.27μm以上)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)カバー/ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤(UL94V-O、灰色)コンタクト形状メスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他はニッケルめっき)形状(カバー)オープンエンド型 裏面接着剤なし形状(ボディ)誤挿入防止用ノーズ中央1箇所
防じんマスク 6000/2071-RL2
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。用途溶接・研磨・ハツリ作業等付属品フィルター×2枚区分RL2粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM192号吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下適合フィルター2071仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)形状半面形色グレータイプ取り替え式材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
インペリアルハンドグレーズ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本(946mL)当日出荷深みのあるグレードの高いツヤが得られる最終仕上げの手作業用つや出し剤です。 ネルウエスを使用して塗り広げ、仕上げクロス等で仕上げます。 ノンシリコン・ノンワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量946mL
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×50mm 3M スリーエム
3M(スリーエム)¥1,498~税込¥1,648~1箱(5パッド×90枚)ほか当日出荷から翌々日出荷ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。仕様強粘着形状長方形寸法(mm)75×50シリーズPost-it商品構成アソート
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20
3M(スリーエム)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2色白長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。形状一眼型質量(g)43
フッキット トライザクト フィニッシングディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1箱(15枚)ほか当日出荷から34日以内出荷規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
ダクトテープ 3939
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻欠品中防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。用途ダクトのシール、メンテナンス、結束幅(mm)48厚さ(mm)0.2長さ(m)54.8アズワン品番65-1950-80引張強度(N/cm)47特性防水性、耐候性、屋外使用可
スコッチ・ブライト マイクロファイバークロス 食器用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷マイクロファイバーの角が、汚れをしっかりふき取ります。 抗菌防臭繊維がいやなニオイの発生を抑えます。色ホワイトトラスコ品番786-6381材質ポリエステル、ナイロン質量(g)50タイプテーブル用シートサイズ(mm)300×400
3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥439税込¥4831巻当日出荷粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。 テープ単体でもご使用いただけます。用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。 紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。シリーズScotch芯径(mm)75環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。用途すき間シール、防水・防湿シールに。トラスコ品番542-3325基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)3.92粘着力(N/25mm)9.8特性耐熱、耐寒
Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1箱(60巻)ほか8日以内出荷から39日以内出荷再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062色透明基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm ネオンカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)¥279~税込¥307~1パック(90枚)ほか当日出荷つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 強粘着タイプのポスト・イットです。 プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。 今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 もちろん、きれいにはがすことができます。用途ノートパソコン周りの情報整理に/マジックで書いてダンボールの仕分けに/キャビネットなどの中身表示に仕様強粘着タイプシリーズPost-it
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻ほか当日出荷から38日以内出荷VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1箱(1ロール)ほか当日出荷から20日以内出荷ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。幅(mm)95
3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7056
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥629税込¥6921本(5g)当日出荷衝撃に強くぶつかってもとれにくい液状タイプの瞬間接着剤ですソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。特性耐衝撃成分シアノアクリレート(90%)、合成ゴム(10%)トラスコ品番780-9247危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥419税込¥4611パック(20枚×9色)当日出荷1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です 全面がカラーテープで、マークや見出しに最適なフィルム見出しです。形状短冊形寸法(縦×横)(mm)44×6仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET色混色(ブルー、グリーン、オレンジ、レッド、ローズ、パープル、スカイブルー、ライトグリーン、イエロー)サイズプチシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソートグリーン購入法適合
スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー