絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(699)
- KITO(キトー)(4,095)
- RS PRO(641)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(530)
- TRUSCO(5,178)
- アイビッグ(1,015)
- イトーキ(1,189)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- エスコ(7,598)
- サカエ(2,191)
- サンコー(三甲)(3,231)
- ハンマーキャスター(1,547)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(700)
- マルゼン[厨房機器](886)
- ユタカメイク(626)
- ユーエイキャスター(975)
- 富士インパルス(1,917)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(867)
- 水本機械製作所(1,496)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
グリーン購入法適合(11)
サービス分類
- オーダー・加工(49)
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から43日以内出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。
スコッチ 透明梱包用テープ313
3M(スリーエム)(106件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
3M両面粘着テープ 7108AAD
3M(スリーエム)(152件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
スコッチ建築用厚手強力両面テープ
3M(スリーエム)(30件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻当日出荷屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻ほか当日出荷保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797色シルバーテープ幅(mm)48基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)テープ長さ(m)22テープ厚さ(mm)0.31粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
塗装用マスキングテープ
3M(スリーエム)(64件のレビュー)¥71~税込¥78~1巻当日出荷はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
3M両面粘着テープ 7112AAD
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)
3M(スリーエム)(43件のレビュー)¥489税込¥5381巻当日出荷鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
スコッチ 超強力多用途補修テープ
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。トラスコ品番363-0935質量(g)317主な用途多用途補修用引張強度(N/10mm)64.3特性耐候性
3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。色白使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォームテープ長さ(m)4粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
スコッチ 耐熱アルミテープ ALT
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離可適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥319~税込¥351~1パックほか当日出荷エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H
3M(スリーエム)(27件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(2巻)ほか当日出荷から38日以内出荷前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2巻)ほか当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。テープ厚さ(mm)0.08
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷から36日以内出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング
ハイタック両面接着テープ 9708
3M(スリーエム)(54件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻当日出荷クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥86~税込¥95~1巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
3M両面粘着テープ 7120
3M(スリーエム)(57件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
ハイタック両面接着テープ9716
3M(スリーエム)(59件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)
3M(スリーエム)(36件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
フロントガラス用強力両面テープ
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m
3M(スリーエム)(24件のレビュー)¥929税込¥1,0221巻当日出荷耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.21質量(g)65引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
マスキングテープ 143N
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2巻)ほか当日出荷から8日以内出荷和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。テープ長さ(m)18
ハイタック両面接着テープ9720
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(1.5m)ほか当日出荷素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
...