絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,170)
  • 三菱電機(10,102)
  • SAMTEC(4,679)
  • エスコ(3,375)
  • RS PRO(2,462)
  • 未来工業(2,452)
  • ネグロス電工(2,231)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,947)
  • ODELIC(オーデリック)(1,909)
  • 東芝ライテック(1,670)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,517)
  • コイズミ照明(1,450)
  • オーム電機(1,435)
  • 岩崎電気(1,427)
  • イチネンTASCO(1,416)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,255)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋外用)

    3M(スリーエム)(76件のレビュー)
    309税込340
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
  • ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋内用)

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
  • スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
  • 常温収縮チューブ 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    簡単防水 優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。
    材質収縮チューブ:シリコーンゴムスパイラルコア:ポリプロピレン特性防水性、耐候性
  • デュアルロックファスナー SJ-3550 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3550

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。ステム数が多いほど固定強度が強いです。
    用途看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。幅(mm)25厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7長さ(m)1粘着剤VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ材質(ファスナー)ポリオレフィン系樹脂
  • スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。 2液混合タイプです。 接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
    トラスコ品番796-0522材質エポキシ樹脂質量(g)20仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線)導体サイズ(mm2)(適合)8以下
  • ソケット 3M(スリーエム)

    ソケット

    3M(スリーエム)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プラグ 3M(スリーエム)

    プラグ

    3M(スリーエム)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1箱(10袋)
    当日出荷
    エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
    用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間トラスコ品番441-7119セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70質量(g)720適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911耐水性吸水率0.13%(室温24時間)絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
  • 3M スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジンWS-B-EM 3M(スリーエム)

    3M スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジンWS-B-EM

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番101-0959材質ポリウレタン樹脂質量(g)300
  • ケーブルクリーナー 15枚入り CC-90 3M(スリーエム)

    ケーブルクリーナー 15枚入り CC-90

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1セット(15枚)
    当日出荷
    絶縁性のある洗浄剤です。 ケーブルの清掃に便利な使い捨てタイプのクリーナーです。 高い引火点(90℃以上)で安全です。 柑橘系溶剤成分で人体に悪い影響を与えません。 不織布に洗浄剤が含浸されており、そのまま清掃作業ができます。 ケーブルの汚れを素早く、良く落とし、拭き取ったあとも早く乾きます。
    用途高圧ケーブルの清掃、端子の清掃トラスコ品番795-4662材質セルロースを成分とする不織布、混合溶剤:柑橘系溶剤、石油蒸留物質量(g)280
  • 常温収縮チューブ/PST(EPDM製) 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ/PST(EPDM製)

    3M(スリーエム)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    火・熱源が不要です。作業は簡単で仕上がりは均一です。電気特性が優れています。耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
    用途CATV用ケーブル端末処理部に。電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。各種パイプ類のカップリングに。材質収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)
  • ソケット 3M(スリーエム)

    ソケット

    3M(スリーエム)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電磁ガードシールドスリーブ 3M(スリーエム)

    電磁ガードシールドスリーブ

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
    用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。材質金属箔付ガラス繊維規格UL規格対応 (file E120470)
  • コネクタ用圧接工具 3M(スリーエム)

    コネクタ用圧接工具

    3M(スリーエム)
    24,700税込27,170
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-9687-01
  • 水密型銅管圧着端子 3M(スリーエム)

    水密型銅管圧着端子

    3M(スリーエム)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
    用途電線の接続に種別銅導体形状円形(圧縮)より線種類裸圧着端子適合規格JCAA準拠端子形状角形
  • 解体可能型防湿レジン 55J 3M(スリーエム)

    解体可能型防湿レジン 55J

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1パックほか
    当日出荷
    はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。 制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。 A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
    用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策) 開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
  • 3MTM上電力用低圧ケーブル接続キット スコッチキャストTM上 3M(スリーエム)

    3MTM上電力用低圧ケーブル接続キット スコッチキャストTM上

    3M(スリーエム)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様レジンキット82-JA0トラスコ品番108-8271
  • ハンダ付プラグ 3M(スリーエム)

    ハンダ付プラグ

    3M(スリーエム)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
  • 常温収縮チューブ 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ

    3M(スリーエム)
    809税込890
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 6.6KV レジン注入式直線接続キット 3M(スリーエム)

    6.6KV レジン注入式直線接続キット

    3M(スリーエム)
    6,798税込7,478
    1セット(10個)ほか
    3日以内出荷
  • コネクタ 3M(スリーエム)

    コネクタ

    3M(スリーエム)
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
  • ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム)

    ワイヤーコネクタ

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1袋(500個)
    当日出荷
    接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
    用途各種配線用。仕様難燃性(UL)材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン種類ねじ込み式電線コネクタ使用温度範囲(℃)105規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定定格電圧(V)600特性難燃
  • 低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット 3M(スリーエム)

    低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1組(1組)
    3日以内出荷
  • 低圧耐火ケーブル用シート巻形接続材 S06W-PX 3M(スリーエム)

    低圧耐火ケーブル用シート巻形接続材 S06W-PX

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1箱(10キット)
    71日以内出荷
    低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材は、低圧耐火ケーブルの接続部分を保護するための接続材であり、シート状になっており、ケーブルの接続部分に巻き付けて使用します
    用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護接続直線接続 3心用
  • 低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材 B06W 3M(スリーエム)

    低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材 B06W

    3M(スリーエム)
    219,800税込241,780
    1箱(10キット)
    8日以内出荷から86日以内出荷
    低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材は、低圧耐火ケーブルの接続部分を保護するための接続材であり、シート状になっており、ケーブルの接続部分に巻き付けて使用します
    用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護接続分岐接続 単心用
  • スコッチキャスト レジンシリーズ FP 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト レジンシリーズ FP

    3M(スリーエム)
    28,980税込31,878
    1箱(2セット)
    66日以内出荷
    3M(TM) スコッチキャスト(TM) レジン FP シリコンは、電気工事用の耐火性樹脂パックです。
    質量(g)472
  • スコッチキャスト レジン 96J 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト レジン 96J

    3M(スリーエム)
    60,980税込67,078
    1箱(10個)
    66日以内出荷
    3M(TM) スコッチキャスト(TM) レジン96は、電気工事用樹脂パックです。
  • 電気絶縁防湿パッド EMS III 3M(スリーエム)

    電気絶縁防湿パッド EMS III

    3M(スリーエム)
    209,800税込230,780
    1箱(3000個)ほか
    8日以内出荷
    電気絶縁防湿パッド EMSは、耐候性に優れた塩化ビニルフィルムと自己融着性のマスティックを組み合わせた複合材料です
    幅(mm)50
  • スコッチキャスト No.4 レジン 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト No.4 レジン

    3M(スリーエム)
    59,980税込65,978
    1箱(10個)ほか
    8日以内出荷から66日以内出荷
    スコッチキャスト(TM) レジンNo.4は、電力ケーブルの絶縁・防湿処理に使われる2液性常温硬化型エポキシ樹脂です。正確に計量された主剤と硬化剤がセパレートパックに入っており、作業性と特性に優れています。
  • スコッチキャスト レジンNo.2131 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト レジンNo.2131

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1箱(10個)
    102日以内出荷
    3M(TM) Scotchcast(TM) レジン 2131は、過酷な条件に対応する2液性常温硬化型ポリウレタン樹脂で、硬化後は難燃性を持ち、ゴム絶縁電線やゴム被覆ケーブルに適しています。
  • 関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)

    関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内

    3M(スリーエム)
    97,980税込107,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4504アズワン品番67-5657-79
  • 関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)

    関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503アズワン品番67-5657-71
  • 関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)

    関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4506アズワン品番67-5657-82
  • PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-60-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)

    PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-60-EM 耐塩用圧縮端子仕様

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:255-4499アズワン品番67-5657-81
  • PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-400-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)

    PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-400-EM 耐塩用圧縮端子仕様

    3M(スリーエム)
    289,800税込318,780
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):400●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2346アズワン品番67-5657-80
  • PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 3M(スリーエム)

    PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 圧着端子仕様のため、高圧引込口配線に対応しています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
  • PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)

    PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧縮端子仕様

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1セット
    63日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2344アズワン品番67-5657-78
  • PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-325-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)

    PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-325-EM 耐塩用圧縮端子仕様

    3M(スリーエム)
    259,800税込285,780
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):325●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2348アズワン品番67-5657-77
  • PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-250-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)

    PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-250-EM 耐塩用圧縮端子仕様

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):250●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2345アズワン品番67-5657-76