絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,920件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ・ブライト グリーンスクラビングパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト グリーンスクラビングパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。
    用途樹脂ワックスの洗浄作業材質ナイロン繊維厚さ(mm)約23
  • 導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ 3M(スリーエム)

    導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ

    3M(スリーエム)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
    用途A. 電子部品のグラウンディング用 B. 各種電子機器への電磁波シールド対策 C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/10mm)3.2寸法(横×縦)(mm)200×300剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(45mL)
    当日出荷
    可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。適合EPX P/A 2仕様2液混合型主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 位置決めテープ(ファスナータイプ) 3M(スリーエム)

    位置決めテープ(ファスナータイプ)

    3M(スリーエム)
    8,798税込9,678
    1巻ほか
    当日出荷
    3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
    用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
  • 防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)トラスコ品番753-7492タイプ取り替え式
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
    用途●センサー接続。 ●省配線機器。
  • 3M スリーエム スコッチ デザインボンド 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ デザインボンド

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(430mL)
    当日出荷
    ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。
    用途うすい材料の一時接着に材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン主成分アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル
  • スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 3M(スリーエム)

    スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
    シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
  • ソフトテープ チューブ 3M(スリーエム)

    ソフトテープ チューブ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(7本)
    当日出荷
    中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。 中空スポンジのマスキングテープでマスキング効率を上げられます。 非常にソフトで、隙間に入れやすく、押し込んだとき戻りがほとんどありません。 マスキングが難しい隙間に有効です。 ブース等で温度を上げた時、熱膨張が起こりにくく、ペイントエッジがスムーズです。
    用途ボンネットの隙間部分、スライドドア部分、フロントドアとフロントフェンダーの隙間部分、リアゲートのヒンジ部分トラスコ品番835-7757耐熱温度(℃)80(約40分)主な用途マスキング
  • イージートラップダスター2ロール 3M(スリーエム)

    イージートラップダスター2ロール

    3M(スリーエム)
    9,598税込10,558
    1箱(2ロール)
    当日出荷
    新設計の粘着コーティングファイバーが髪の毛や砂などの目につくゴミをキャッチします。
    用途床、壁面の清掃。エアコン送風口等の高所清掃。棚、キャビネットなどの清掃。種類フローリングモップトラスコ品番344-9688材質ポリエステルファイバー質量(kg)8.5/ロール寸法(幅W×長さL)(mm)125×37500繰り返し・詰め替え対応
  • オールパーパスクリーナー 3M(スリーエム)

    オールパーパスクリーナー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(4L)
    当日出荷
    優れた洗浄力のアルカリ性汎用クリーナーです。 無リン、除菌剤入りで衛生的です。 臭いが少なく、使用場所を選びません。
    用途工場内の油汚れ落とし。 スチール家具や什器の汚れ落とし。
  • 瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(27mL)
    当日出荷
    難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
    用途金属、プラスチック、ゴムの接着。主な用途EPDM、ゴム、プラスチック仕様高粘度型トラスコ品番293-0463無色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)粘度(Pa・s)0.4~0.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)5~40危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • 工業用シール剤 EC1103 3M(スリーエム)

    工業用シール剤 EC1103

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
    質量(g)160硬化時間(時間)2以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積25m×5mm
  • スコッチ・ブライト 抗菌ネットスポンジたわし 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 抗菌ネットスポンジたわし

    3M(スリーエム)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ウレタンスポンジを編み目の細かいパワフルネットで包んだネットスポンジです。油汚れもキズを付けずに落とします。
    材質ウレタンスポンジ、ポリエステル寸法(mm)150×80×20トラスコ品番003-3286グリーン・イエローがありますが、色の指定は出来ません。質量(g)10適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • スプレーのり55カラー 3M(スリーエム)

    スプレーのり55カラー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。
    用途うすい材料の一時接着トラスコ品番001-9119幅(mm)53ピンク容量(mL)220高さ(mm)174奥行(mm)53標準重ね塗り回数(回)1回アズワン品番8-257-03
  • スプレーチップガード 3M(スリーエム)

    スプレーチップガード

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    飛び石などによる塗膜のキズやヒビ割れ、錆の発生からボデー外板を保護するスプレー式耐チッピング剤です。樹脂系のため、均一な肌が容易にスプレーできます。素穴が少なく密着性も優れています。補修車の肌で、平滑から中程度の肌の補修に適しています。
    形態スプレー缶種類コーティング剤/耐チッピングコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    TypeTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適です。キズをつけたくない作業に幅広く対応可能です
    用途付着物・汚れの除去。食品・薬品関係のステンレスタンクなどに。ウエスやスチールウールの代替寸法(mm)150x230仕上がり相当番手無砥粒
  • ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状オス電線接続方法圧接色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築内装用薄手 強力両面テープ 3M(スリーエム)

    建築内装用薄手 強力両面テープ

    3M(スリーエム)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
    用途巾木・腰壁などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm特性強力、両面
  • セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    3M(TM上)スコッチガード(TM上)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M(TM上)独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです。
    形状二眼型幅(mm)142高さ(mm)45適合規格ANSI機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整材質(フレーム)ポリカーボネート・ポリエステルテンプル色材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • 接着剤転写テープ 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。
    用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
  • DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 3M(スリーエム)

    DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用材質(フック)合金鋼最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)
  • 名刺用紙10面 3M(スリーエム)

    名刺用紙10面

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個(20シート)ほか
    当日出荷
    面付10面サイズ名刺サイズ
  • 3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし 3M(スリーエム)

    3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)
    当日出荷
    均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
    用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • スコッチブライト 抗菌ウレタンスポンジたわし 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 抗菌ウレタンスポンジたわし

    3M(スリーエム)
    419税込461
    1パック(2個)
    当日出荷
    住まいのトータルクリーニングScotchBriteシリーズ。 研磨粒子つき、抗菌ウレタンスポンジたわし。 鍋グリルのこげつき汚れもスッキリ落とします。 泡立ちのよいウレタンスポンジと不織布の貼り合わせ。 コゲ落ちスピード約1.3倍(メーカー従来品比)。 不織布部分を新改良し、コゲ落ちスピードがアップしました!
    用途食器、調理器具などの台所用品に材質ナイロン不織布(研磨粒子つき)、ウレタンスポンジ寸法(mm)115×75×31/個繰り返し・詰め替え対応
  • 空とぎ仕上げディスク 3M(スリーエム)

    空とぎ仕上げディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。 サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
  • 保護めがね セキュアフィット ミラー SF410AS 3M(スリーエム)

    保護めがね セキュアフィット ミラー SF410AS

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、TPEトラスコ品番859-0830質量(g)192018年トラスコ掲載ページ6 0023
  • スコッチ・ブライト 抗菌セルローススポンジたわし C-31S 2個パック 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 抗菌セルローススポンジたわし C-31S 2個パック

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(2個)
    当日出荷
    研磨粒子付不織布でコゲ付汚れがしっかり落とせて長持ちします。 しなやかなセルローススポンジとナイロン不織布の貼り合わせです。
    トラスコ品番778-5712材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、セルローススポンジ厚さ(mm)20黄/緑縦(mm)114横(mm)73繰り返し・詰め替え対応
  • 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 3M(スリーエム)

    【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181

    3M(スリーエム)
    2,993税込3,292
    1巻
    3日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
  • 導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
    用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付けサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.6剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)0.085
  • 防毒マスク 交換用部品 3M(スリーエム)

    防毒マスク 交換用部品

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。
    用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。ガスの種類有機ガス
  • フィットテストキット 3M(スリーエム)

    フィットテストキット

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
    セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
  • スコッチブライトハイブリッド貼り合わせスポンジ 3M(スリーエム)

    スコッチブライトハイブリッド貼り合わせスポンジ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    手に無理なくしっくりなじむ、ウエーブカット。力を入れやすく、折り曲げやすい、適度な弾力。雑菌の繁殖を防いで衛生的な抗菌加工。ウレタンスポンジとナイロン不織布(ハイブリッド粒子つき)の貼り合わせ。
    仕様ウレタンスポンジとナイロン不織布(ハイブリッド粒子つき)の貼り合わせ材質ナイロン不織布(ハイブリッド研磨粒子つき)、ウレタンスポンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×65×30使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • スティキット サンディングブロック 3M(スリーエム)

    スティキット サンディングブロック

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。 本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。 リフィールロールで使用します。
    寸法(mm)64×111形状64mm用ホルダートラスコ品番835-9044
  • スコッチ・ブライト SPPプラス 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト SPPプラス

    3M(スリーエム)
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷
    水や中性洗剤だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続作業が効率的・効果的に行えます。空隙のあるオープンな構造で、目詰まりしにくい。パッド台に直接取り付け可能。
    タイプインチタイプ
  • ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット

    3M(スリーエム)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2 3M(スリーエム)

    使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1袋(50枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスと快適性・使いやすさを兼ね備えた製品です 息がしやすく快適です 折りたたみで携帯・保管に便利です 国家検定DS2合格品です(第TM816号)
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。タイプ頭かけタイプ入数(枚)50規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM816号使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 全色パック  3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 全色パック 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    2,298税込2,528
    1箱(45枚×20パッド)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。3M「Color Your Story」シリーズをよりお楽しみいただける、ブラックなどを含む20色入り(全色パック)です。
    種別ノート形状正方形アソートシリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×75機能強粘着商品構成アソート(20色入り)
  • 導電性両面シートテープ 9711S-30 3M(スリーエム)

    導電性両面シートテープ 9711S-30

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
    用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5432材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.03サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5
  • 【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(ツイン)セット 3M(スリーエム)

    【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(ツイン)セット

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。 作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフルハーネスと伸縮性ランヤード(ツイン)のセット品になります。 軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。 個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。 引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト調整機能を採用。 道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現します。 カビや汚れにくくする撥水加工ベルト。 ランヤードの種別は、ツイン・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm。 折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
    用途建設や産業などの高所作業用セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146510幅(mm)ウェブ:25質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:1.3ハーネス:黒種類フルハーネス型材質(ランヤード)合金鋼最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(長さ)(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け