カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(239)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(364)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
- オフィスサプライ(194)
- オフィス家具/清掃用品(247)
- 切削工具・研磨材(208)
- 測定・測量用品(14)
- 作業工具/電動・空圧工具(29)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(125)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(83)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(78)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(58)
- 自動車用品(120)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(9)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(45)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(84)
- その他(170)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
31ページ目: 3M(スリーエム)のすべての商品
特価

バーサフロー(TM) バッテリー
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーです。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9972セット内容3M バーサフロー 充電器 TR-641Jは別売りとなります。質量(kg)0.7
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ
3M(スリーエム)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
耐火キャップ
3M(スリーエム)¥699~税込¥769~1個当日出荷低圧耐火ケーブルの松葉接続の作業性を大幅に改良する新しい工法です テープ巻き不要、差し込んで結束バンドで固定するだけで完了となり、省施工化(従来工法比 60%時間短縮)・品質安定を実現します用途ホテル、商業施設、病院等の建物内の各種防災設備への耐火ケーブル松葉接続用。(例:電源別置型非常用照明への松葉接続)温度上昇(通電)105℃/3時間3回で異常のないこと商用周波耐電圧(kV)3.5/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)
ピストルグリップダブルアクションサンダー
3M(スリーエム)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。トラスコ品番149-2674
レジンボンドクロスベルト 981F
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1箱(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています スムーズな研磨感覚があり、アルミ等軽金属の研磨に適しています 目詰まり防止剤を配合しています 丈夫な基材により、耐エッジほつれ性が向上しています用途アルミ鋳造の湯口除去、パーティングライン除去。真鍮、他軽金属の粗研磨。適合材アルミ鋳造、真鍮、他軽金属
クロスベルト 957F
3M(スリーエム)¥4,498~税込¥4,948~1箱(20本)ほか当日出荷から32日以内出荷セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
ファイバーディスク バックアップパッド
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181箱(5枚)当日出荷ファイバーディスク 982C、及び987C 外径127mm用のバックアップパッドですトラスコ品番115-6534
キュービトロン2 ファイバーディスク 982C
3M(スリーエム)¥10,980~税込¥12,078~1箱(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます 低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます
3M ICテストクリップ DIP 用, 16極
3M(スリーエム)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
足付けハンドパッド AP-2000H 160X120mm #2000相当 15枚入り
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(15枚)当日出荷従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)160×120質量(g)90危険物の類別非危険物
3M クリーンサンディングファイル用ハンドファイル逆アールパッド 5218R
3M(スリーエム)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷トラスコ品番116-3666厚さ(mm)15質量(g)100縦(mm)72横(mm)120
3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱当日出荷138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに仕様国家検定:合格品トラスコ品番125-9056風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
溶接用マスキングペーパー
3M(スリーエム)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から4日以内出荷溶接(半自動)、グラインダーの火花でガラスやボデーが傷つくのを防ぎます。のり付きペーパーなので、垂直部分を簡単にマスキングできます。※ディスペンサーは別売り。
ロッカーガード
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281缶8日以内出荷飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。 ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑から中間肌の補修に適します。 本製品の上に、必ず2液タイププライマーサーフェサーを塗布してください。 1ケースにノズル6本入り。色クリーム危険物の類別非危険物
ロロックブリッスルディスク
3M(スリーエム)¥4,898税込¥5,3881箱(5枚)当日出荷色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。からみがなく、研磨力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。3Mロロックサンダー5360で使用します。寸法(Φmm)50
スーパーバフ
3M(スリーエム)¥7,698税込¥8,4681枚33日以内出荷上塗り塗料のコンパウンド磨きの後のバフ目消しと、ツヤ出し作業に使用する両面バフです。 片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。柔らかいバックアップパットが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。トラスコ品番475-3534寸法(mm)200
ワイヤーマウント
3M(スリーエム)¥329税込¥3621個当日出荷色(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2極数6定格電圧(V)AC:150 DC:200定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)ニッケル下地金メッキ被覆外径(mm)(適用)1.2適合電線範囲 AWG(#)5.4-7.5
クリーンサンディング ファイル S
3M(スリーエム)¥9,798~税込¥10,778~1個ほか当日出荷から翌々日出荷3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。 極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。 3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。寸法(mm)72×120
スティキット トライエムアイト サンディングロール
3M(スリーエム)¥5,898~税込¥6,488~1箱(1ロール)当日出荷から5日以内出荷ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。幅(mm)75
ポリイミド耐熱マスキングテープ
3M(スリーエム)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性・耐薬品性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。特性耐熱、難燃性、耐薬品性
ロロック EXLユニホイール
3M(スリーエム)¥7,298~税込¥8,028~1セット(10個)当日出荷被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。用途エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。材質砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100外径(mm)50
クリーンサンディングパッド
3M(スリーエム)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷オービタルエアサンダー20431用のパッドです。トラスコ品番836-3358質量(g)70ペーパー寸法(mm)75×1002018年トラスコ掲載ページ5 0514
ナチュラルバフィングパッド
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781セット(10個)当日出荷コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。トラスコ品番836-3360材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛質量(g)15外径(Φmm)75サイズ(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0539
バーサフロー用ウエストベルト
3M(スリーエム)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷バーサフロー(TM)電動ファンTR-300シリーズ用ウェストベルト(標準タイプ)です。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0189
交換用しめひも
3M(スリーエム)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3M取替え式マスク778J/77Jシリーズの交換用しめひもです。用途交換用しめひも。トラスコ品番753-7549材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン色グレー2018年トラスコ掲載ページ6 0160
フロスト
3M(スリーエム)¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
PPS アダプター タイプ6
3M(スリーエム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。トラスコ品番835-9066質量(g)60適合スプレーガンW-300WB-141G取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm
3M(スリーエム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT危険物の類別非危険物主なワークパーツ
水まわりにも使えるコマンドフック(ワイヤーフック)
3M(スリーエム)¥469税込¥5161パック(2個)当日出荷いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。フック部分が細くかけやすい。Sサイズは、荷重500Gまで。標準タイプは荷重1KGまで。連数1取付け方法粘着
滑り助長テープ 5421
3M(スリーエム)¥63,980税込¥70,3781巻当日出荷フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。 くり返しの衝撃に特に強い材料です。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2660色白質量(g)720引張強度51N/10mm再剥離可
漏水センサー S-1F 25m
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷トラスコ品番795-8277材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(g)250長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
アウトレット型漏水検知器
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所
ポリイミド耐熱マスキングテープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性・耐薬品性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護引張強度46N/10mm主な用途電気・電子用特性難燃性・耐薬品性
レッドバッファーパッド 赤 5枚入り
3M(スリーエム)¥27,980~税込¥30,778~1セット(5枚)当日出荷作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。用途軽い表面洗浄、艶出し作業用材質ポリエステル、合成樹脂系接着剤、天然鉱物粒子質量(kg)2