特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,875件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 寸胴鍋のコゲをかき落とすたわし 3M(スリーエム)

    寸胴鍋のコゲをかき落とすたわし

    3M(スリーエム)
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
  • ロロック ディスクパッド ミディアム 3M(スリーエム)

    ロロック ディスクパッド ミディアム

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品を半回転するだけで、素早くディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
    用途3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品用。使用工具:6mmコレットチャックグラインダー。ゴム硬度ミディアム(M)2018年トラスコ掲載ページ5 1067
  • CNSユニホイール 3M(スリーエム)

    CNSユニホイール

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    CNS原反を積層・圧縮し固めた製品です。金属を削り過ぎることなく、錆・酸化皮膜の除去・塗装剥離・金属表面の付着物のみが除去でき、深い傷を残すことなく短時間で均一な仕上げ表面が得られます。またワイヤーブラシのように飛散して刺さることがないため安全な作業ができます。
    用途鋼管溶接前の開先表面処理。鋼材の付着物・酸化被膜・塗膜剥離。材質砥材:シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000仕上がり相当番手120外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0994
  • ブツ取りサンダー3125用PSAパッド スタンダード 3M(スリーエム)

    ブツ取りサンダー3125用PSAパッド スタンダード

    3M(スリーエム)
    6,598税込7,258
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適度な硬さをもち切削性と仕上げ性を兼ね備えた標準タイプと、曲面の研磨に最適なソフトタイプから選択できます。3Mブツ取りサンダー(品番:3125)に標準装備されているパッドです。
    トラスコ品番485-9031材質ナイロン樹脂質量(g)10タイプ標準外径(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 0536
  • バックアップパッド バフィングサンダー9025用 3M(スリーエム)

    バックアップパッド バフィングサンダー9025用

    3M(スリーエム)
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    バフィングサンダー 9025の交換用バックアップパッドです。フォームバフィングパッドなどのスポンジバフをサンダーに取り付けられます。
    仕様バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mmトラスコ品番836-3335質量(g)152018年トラスコ掲載ページ5 0539
  • コアレッサー用フィルターエレメント 3M(スリーエム)

    コアレッサー用フィルターエレメント

    3M(スリーエム)
    63,980税込70,378
    1セット(4個)
    当日出荷
    コアレッサーJHW-3012用フィルターエレメントです。コアレッサー用交換フィルターエレメントです。
    トラスコ品番795-5901適合機種コアレッサーJHW-3012材質ガラス繊維質量(g)252018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • コアレッサー 3M(スリーエム)

    コアレッサー

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1巻
    当日出荷
    コンプレッサーエア内の水、オイルを除去します。空気清浄パネルJHW-2806にねじこみ接続して使用します。
    トラスコ品番757-1259接続口径ハイカプラ30PM(ホース取付側)質量(kg)1.12018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • 空気清浄パネル用交換フィルター 3M(スリーエム)

    空気清浄パネル用交換フィルター

    3M(スリーエム)
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    当日出荷
    空気清浄パネルJHW-2806用の交換フィルターです。空気清浄パネル用交換フィルターです。
    トラスコ品番795-5898適合機種空気清浄パネルJHW-2806材質ポリプロピレン質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • 送気マスク用空気清浄パネル 3M(スリーエム)

    送気マスク用空気清浄パネル

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーエアに含まれる粉じん、臭気を除去します。パネル1セットにつき送気マスク3台接続可能です。
    トラスコ品番757-1241接続口径ハイカプラ30SM(ホース取付側)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • バーサフロー 交換用バイザーカバー 3M(スリーエム)

    バーサフロー 交換用バイザーカバー

    3M(スリーエム)
    6,398税込7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷
    バーサフロー(TM)フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-433JL)の交換用バイザーカバーです。
    用途粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0188
  • バーサフロー 交換用フェイスシール 3M(スリーエム)

    バーサフロー 交換用フェイスシール

    3M(スリーエム)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    ヘッドギア(M-307J、M-407J)の交換用フェイスシールです。
    用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番828-9847適合機種M-307J、M-407J材質難燃性コートポリエステル質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ6 0187
  • アドフロー用ウエストベルト 3M(スリーエム)

    アドフロー用ウエストベルト

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具用のウエストベルトです。
    仕様アドフロー用ウエストベルト 835000トラスコ品番795-3640材質質量(g)3602018年トラスコ掲載ページ6 0186
  • アドフロー 連結管 3M(スリーエム)

    アドフロー 連結管

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン832005Jと3M(TM)バーサフロー(TM)フェイスシールドM-307J及び3M(TM) バーサフロー(TM) フード M-407J、3M(TM)スピードグラス(TM)溶接シールド9100FX Airの接続に使用します。伸縮タイプ、ワンタッチで装着できます。
    仕様伸縮タイプトラスコ品番795-3631質量(g)1602018年トラスコ掲載ページ6 0186
  • 取替式防じんマスク 3M(スリーエム)

    取替式防じんマスク

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。
    用途研削、研磨、溶接作業。アスベスト除去作業。材質熱可塑性エラストマー形状全面形粒子捕集効率(%)95適合フィルター2071
  • 交換用排気弁 3M(スリーエム)

    交換用排気弁

    3M(スリーエム)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    防毒マスク77シリーズの交換用排気弁です。
    用途交換用排気弁。トラスコ品番753-7565材質シリコン質量(g)12018年トラスコ掲載ページ6 0160
  • バーサフロー 連結管 3M(スリーエム)

    バーサフロー 連結管

    3M(スリーエム)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    仕様バーサフロー 連結管 BT-40トラスコ品番828-9835質量(g)400タイプヘビーディーティー(840mm)
  • シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ 3M(スリーエム)

    シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ

    3M(スリーエム)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    ラッチ折れ防止プロテクタ付で、這い回しがしやすい細径ケーブルです。 環境に優しいLSZH(ロースモークゼロハロゲン)タイプです。
    用途FA機器の接続、セキュリティシステム、アミューズメント機器仕様より線材質ケーブルシールド:アルミニウムフォイル、ケーブルブーツ:PVC極数8直流抵抗145Ω/km以下 at 20℃許容曲げ半径(mm)ジャケット外径の8倍(施工時:外径の4倍)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000定格温度(℃)-20~60(施工時)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)
  • マンドレル 990M 外径50.8/76.2mm用 3M(スリーエム)

    マンドレル 990M 外径50.8/76.2mm用

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1セット(3個)
    当日出荷
    ラジアル・ブリッスルディスク外径50.8及び76.2mmの商品を3~12枚装着できる3.1mm軸のマンドレルです。
    仕様装着枚数:3~12枚トラスコ品番485-9171質量(g)10適合外径(Φmm)50.8、76.2
  • キュービトロン2 ファイバーディスク 987C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 ファイバーディスク 987C

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1セット(25枚)
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)外径(mm)178穴径(mm)22
  • 滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)

    滑り助長テープ 5423

    3M(スリーエム)
    63,980税込70,378
    1巻
    当日出荷
    5421の厚手タイプです。 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。 潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
    用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止、自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2678質量(kg)1引張強度94N/10mm再剥離
  • 金属検知用スプライステープ 8416AL 黒 3M(スリーエム)

    金属検知用スプライステープ 8416AL 黒

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
    適合METAL L用トラスコ品番820-2718質量(g)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ロロック ディスクパット エクストラハード 3M(スリーエム)

    ロロック ディスクパット エクストラハード

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度エクストラハード(EH)
  • シャワーフィードドライビングアッセンブリー 3M(スリーエム)

    シャワーフィードドライビングアッセンブリー

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1枚
    8日以内出荷
    シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
    用途シャンピングポリッシャー用パッド台。仕様アルミ台(クラッチプレート付)材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン
  • スコッチ・ブライト カーペットパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト カーペットパッド

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1箱(10枚)
    8日以内出荷
  • スコッチ・ブライト パッドホルダー No.6473 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト パッドホルダー No.6473

    3M(スリーエム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    柄を付けて使用する立ち作業用のホルダーです。 ホルダーは360度の自在継手ですから、デッキブラシでは掃除しにくい厨房機器の下も簡単にクリーニングできます。
    用途床のすみや幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングにセット内容ホルダー本体×1、パッド(白・茶)×各1寸法(mm)95×227繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチ・ブライト SPPエキストラ 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト SPPエキストラ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。 空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。
    材質ナイロン繊維厚さ(mm)約20
  • スコッチブライト仕上げベルト 3M(スリーエム)

    スコッチブライト仕上げベルト

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1箱(5本)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
    用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
  • スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルト

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1箱(2本)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
    用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915
  • キット補充製品フィルム466LA 3M(スリーエム)

    キット補充製品フィルム466LA

    3M(スリーエム)
    32,980税込36,278
    1箱
    当日出荷
    3M フィネッセ・イット システム2 塗装面補修システム:細かなホコリ・チリなどが原因で発生する塗装面の小さな欠陥(ブツ)をより早く、より簡単に、より美しく補修するために、3Mが推奨するシステムです。
    用途自動車の内外装部品仕様立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に繊細で安定した研磨目が得られます。また凹凸のあるパターン構造により目詰まりしにくく耐久性に優れています。
  • 3M 保護めがね PR278 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね PR278

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様調整機構付きノーズパッド材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • 3M 保護めがね PF125 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね PF125

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様つるの調整機構付き防じんタイプ材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • 難燃性フード 3M(スリーエム)

    難燃性フード

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    共用頭巾タイプ スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
    トラスコ品番795-2147タイプアクセサリーシリーズSpeedglas SL
  • 外側保護プレート(表面硬化)9002用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(表面硬化)9002用

    3M(スリーエム)
    6,398税込7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • 液晶フィルター9100XXi 3M(スリーエム)

    液晶フィルター9100XXi

    3M(スリーエム)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
    質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
  • ヘッドバンド取り付け具 3M(スリーエム)

    ヘッドバンド取り付け具

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    スピードグラス 自動遮光溶接面SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品 100シリーズ/ SL用ヘッドバンド取り付け具
  • ヘッドカバー 3M(スリーエム)

    ヘッドカバー

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品 スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品
    トラスコ品番828-9824タイプ交換部品
  • コマンドタブ お買い得パック(SS) 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック(SS)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • バーサフローフードS-607-10(インナーカバータイプ) 3M(スリーエム)

    バーサフローフードS-607-10(インナーカバータイプ)

    3M(スリーエム)
    67,980税込74,778
    1箱
    6日以内出荷
    プレミアムヘッド サスペンションタイプ用 交換フード
    トラスコ品番473-6249