カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(239)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(364)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
- オフィスサプライ(194)
- オフィス家具/清掃用品(247)
- 切削工具・研磨材(208)
- 測定・測量用品(14)
- 作業工具/電動・空圧工具(29)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(125)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(83)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(78)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(58)
- 自動車用品(120)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(9)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(45)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(84)
- その他(170)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
36ページ目: 3M(スリーエム)のすべての商品
特価

足付けダイヤモンドディスクΦ125
3M(スリーエム)¥5,198税込¥5,7181箱(10枚)4日以内出荷砥粒にダイヤモンド粒子を採用。硬い電着パーツの足付け研磨に優れた効果を発揮します。粒度P320種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
コンクリートリペア専用ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(3本)当日出荷コンクリートリペアの専用ノズルです。トラスコ品番417-4062材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)144質量(g)38.5危険物の類別非危険物
セーフ・ティーグ マット
3M(スリーエム)¥7,298~税込¥8,028~1枚8日以内出荷から23日以内出荷疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです。用途組立ラインや厨房の作業場での疲労軽減、滑り防止に。幅(mm)900
エンハンス マット3000(裏地付)
3M(スリーエム)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から12日以内出荷ソフトな歩行感触、高いインテリア性も兼ね備えた高級タイプです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET910117)極太ナイロン繊維とサイズの異なるナイロン繊維のコンビネーションで高耐久性を実現させたハードユース用カーペットマットです。用途通行が激しくインテリア性を要求される建物の出入り口(室内)やエントランスホールに。
導電性テープ 1345 シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔)
3M(スリーエム)¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔)
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1枚ほか当日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)44
PTFE電気絶縁テープNo.63
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)色淡茶色粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
ミニ・クランプ ダストカバー
3M(スリーエム)¥34税込¥371個欠品中●ミニ・クランプボードマウントソケットのダストカバーです。 ●ボードマウントソケット、ワイヤーマウントソケットの未接続ポートを保護します。用途●未接続ポートの保護。トラスコ品番449-3427材質/仕上PBT色グレー質量(g)1使用温度範囲(℃)-20~85℃
ポストイット 通常粘着ふせん 辞書引きふせん 3M スリーエム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(250枚×4冊)当日出荷辞書の余白にぴったり貼れる。 やる気を引き出す通し番号書き込み欄付き。 すっきりおさまる短めサイズ。 「辞書引き」学習法ガイド付き。形状短冊形色混色(イエロー、ピンク、ブルー、グリーン)寸法(縦×横)(mm)65×25粘着剤アクリル系粘着材
【オーダー】ダイノックシート ウッドグレイン
3M(スリーエム)¥56,980~税込¥62,678~1巻6日以内出荷リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ材質PVC幅(mm)1220厚さ(mm)0.2色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
スコッチティント ウインドウフィルム スモーク5
3M(スリーエム)¥9,598~税込¥10,558~1枚3日以内出荷から4日以内出荷窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止効果]ガラスの飛散を低減する効果があるもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。幅(mm)1524シリーズスコッチティントフィルム厚さ(μm)46
折込タブディスペンサー FD50
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番382-2745幅(mm)101高さ(mm)87質量(g)500奥行(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87最大外径(mm)(テープ)130最大テープ幅(mm)48
セパレートバフ タオル
3M(スリーエム)¥439税込¥4831枚翌々日出荷目消し・肌調整用のバフフェース材です。タオル地のため、高い研磨性を発揮します。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。外径(Φmm)180
3M 油取りマット用マットベース60
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷トラスコ品番125-6882形状マットベース質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)966×643対応オイル
滑り止めテープ 5401
3M(スリーエム)¥47,980~税込¥52,778~1巻ほか当日出荷柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。 ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。 はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。用途屋内用。 印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。仕様切断にはカッターが必要質量(g)600主な用途滑り止め用特性柔軟性、耐熱性、耐久性
3M シリコーン製自己融着テープ
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
スティキット ゴールドディスクロールDF2
3M(スリーエム)¥6,298~税込¥6,928~1箱(125枚)ほか当日出荷から5日以内出荷耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。仕様のり付形状ロールタイプ砥材A(酸化アルミニウム)外径(Φmm)125
ブツ取りサンダー3125
3M(スリーエム)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。仕様回転方式/オービタルトラスコ品番295-9992全長(mm)155質量(g)480最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
217EA トライザクトベルト
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)当日出荷から51日以内出荷安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100砥粒種類酸化アルミニウム基材レーヨン布(JEwt)乾式専用ベルト長さ(mm)915寸法・サイズ(mm)100×915砥粒酸化アルミニウム
3M スリーエム ポスト・イット(R) 強粘着ビッグノート
3M(スリーエム)¥1,098~税込¥1,208~1パック(30枚)3日以内出荷ノートのように大きなサイズで、文章やイラスト、図などでアイデアやプラン、タスクをどんどん書き出すのに便利。いつでも目に留まるよう壁面に掲示できる。用途アイデア出しやプランの整理、ワークショップに便利な
ロロック CNS ディスクXTPRO
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781箱(10枚)3日以内出荷高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。 目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。 3M(TM)ハンドグラインダー5309に3M(TM)ロロック(TM)ホルダー9884を装着して使用します。 市販のグラインダーでも使用できます。質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ディスク厚さ(mm)13ディスク外径(Φmm)100
クリックプラグコネクタ
3M(スリーエム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷色(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC:250 DC:300定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金
クリックプラグコネクタ
3M(スリーエム)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷色(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27極数40接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金
ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)¥28,980税込¥31,8781箱(5kg)5日以内出荷高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作仕様入れ目:5kg色黄褐色質量(g/本)8.5適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途
3M(スリーエム)¥62,980~税込¥69,278~1箱(5kg)ほか5日以内出荷から8日以内出荷ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定色乳白色主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.4剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
LDホイール 8S-F
3M(スリーエム)¥55,980税込¥61,5781セット(3個)7日以内出荷ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。トラスコ品番370-0089幅(mm)25粒度400最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500内径(Φmm)76.2最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826]外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手400外径(mm)200
3M Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、PF140W9B
3M(スリーエム)¥9,420税込¥10,3621個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。