カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(368)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(634)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(13)
- オフィスサプライ(211)
- オフィス家具/清掃用品(284)
- 切削工具・研磨材(350)
- 測定・測量用品(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(51)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(198)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(138)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(255)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(87)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(143)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(65)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(46)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(87)
- その他(193)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
47ページ目: 3M(スリーエム)のすべての商品
特価

Scotch Brite Hookit Conversion Face 28801
3M(スリーエム)¥6,398税込¥7,0381箱(5個)93日以内出荷不織布ディスクをフッキット式(面ファスナー式)ディスクパッドに直接装着できるようにする中間パッド。用途不織布ディスクをサンダーで使用可能。バリ取り、目消し、サテン仕上げなどの軽研磨工程に。
Scotch Brite Hookit Conversion Face 28802
3M(スリーエム)¥8,298税込¥9,1281箱(5個)92日以内出荷不織布ディスクをフッキット式(面ファスナー式)ディスクパッドに直接装着できるようにする中間パッド。用途不織布ディスクをサンダーで使用可能。バリ取り、目消し、サテン仕上げなどの軽研磨工程に。
フランジ 356
3M(スリーエム)¥9,598~税込¥10,558~1個53日以内出荷から92日以内出荷中穴付き研磨ホイールの内径を変更するためのフランジ。頑丈な金属製で耐久性が高く長期の使用にも適しています。用途コンボリュートホイールやフラップブラシ等の中穴付き研磨ホイール製品を、グラインダー、バフレース、または専用機等に取り付ける際に。
フランジ 351B
3M(スリーエム)¥4,698税込¥5,1681個26日以内出荷中穴付き研磨ホイールの内径を変更するためのフランジ。金属プレス成形品で安価です。用途コンボリュートホイールやフラップブラシ等の中穴付き研磨ホイール製品を、グラインダー、バフレース、または専用機等に取り付ける際に。
フランジアダプター テレスコープ 33248
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181箱(5個)92日以内出荷ラジアル・ブリッスル ブラシ用のアクセサリーです。用途ラジアル・ブリッスル ディスクを、グラインダー、バフレース、または専用機等に取り付ける際に。
フランジ 33093
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981箱(5個)92日以内出荷ラジアル・ブリッスル ブラシ用のアクセサリーです。用途ラジアル・ブリッスル ディスクを、グラインダー、バフレース、または専用機等に取り付ける際に。
ラッピングフィルム 1枚入り
3M(スリーエム)¥629税込¥6921枚当日出荷厚みが均一で表面が平滑なポリエステルフィルムに、大きさを精密にそろえた砥粒をコーティングしたラッピングフィルムです。プラスチック製品、プラスチック模型のキズ取り・バイク用ヘルメット等の高級塗装品の手入れに最適です。各種部品の精密仕上げ、メンテナンス・爪磨きに最適です。耐水・耐油性、乾式・湿式の両方に使用可能です。色で番手が確認できます。使いやすい大きさ・形に切って使えます。用途精密機器の部品研磨・金属磨き、仕上げ、貴金属の磨き・プラスチック製品の研磨。材質酸化クロム粒度0.5ミクロン(#10000相当)色深緑寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×280×1
DBI-サラ メジャーホルスター 1500099
3M(スリーエム)¥7,498税込¥8,2481個39日以内出荷高所作業時のコンベックスに装着し、別売のツールリトラクターと併用してコンベックスの落下を防ぎます。頑丈で高耐久、伸縮性も兼ね備えています。製品背部のD環にツールランヤードを接続し、単体利用も可能です。
バーサフロー バックパック イージークリーンタイプ TR-927
3M(スリーエム)¥41,980税込¥46,1781個40日以内出荷3M(TM) バーサフロー(TM) 電動ファン TR-300シリーズのオプション製品です。ベルトの変わりに使用し、電動ファンをバックパックとして背負うことができます。
バーサフロー フェイスシールド S-133L
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981個43日以内出荷広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
キャリーバッグ SG 790101
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781個36日以内出荷アドフロー[[TM上]]電動ファンキットやそのほか遮光溶接面の収納・持ち運びに最適なキャリーバッグです。用途0
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JADS-333J
3M(スリーエム)¥169,800税込¥186,7801キット28日以内出荷3M(TM) アドフロー(TM) 電動ファン832005Jと3M(TM) バーサフロー(TM) フードMシリーズを組み合わせたキット製品です。国家検定合格品 ・隔離式ルーズフィット形/フード/大風量/PL3/S級。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下物用)。バッテリーは、LEDインジケータにより残量をお知らせします
Adflo 電動ファンユニット 837731J
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801キット6日以内出荷3Mアドフロ―電動ファン付き呼吸用保護具キット製品のヘッドギアを含まないユニットです。充電時間4時間動作時間8時間(フル充電時)風量(L/min)138以上
スコッチ・ブライト ツイスト 中性床用クリーナー T-033
3M(スリーエム)¥9,598税込¥10,5581箱(2本)29日以内出荷無駄のない、正確な希釈を可能にするツイストシステムを採用した中性タイプの濃縮洗剤です。中性なので床面のワックスの光沢を落とすことがほとんどありません。用途床面の清掃に最適です。材質水、有機溶剤、非イオン系界面活性剤質量(g)2300容量(L)2
スコッチ・ブライト シャープシューター
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781箱(12本)29日以内出荷臭いが少ないので、使用場所を選びません。用途什器などの汚れや、タバコのヤニ等を落とす用途に最適です。材質水、有機溶剤、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩容量(mL)480質量(g)570
スコッチ・ブライト ツイスト 動・植物油脂専用クリーナー T-071
3M(スリーエム)¥24,980税込¥27,4781箱(2本)29日以内出荷無駄のない、正確な希釈を可能にするツイストシステムを採用した強力タイプの濃縮洗剤です。用途頑固な汚れや厨房の油汚れの除去等、様々な用途に最適です。材質有機溶剤、陽イオン系界面活性剤質量(g)2300容量(L)2
スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用
3M(スリーエム)¥25,980税込¥28,5781箱(20本)8日以内出荷スエード靴専用。しっかり防水し、スエードにできやすいシミを防ぐ。スエードのもつ風合いをそこねない。用途スエード靴専用。幅(mm)52容量(mL)170高さ(mm)180質量(g)208危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
メカニカルファスナー(糊なしタイプ)
3M(スリーエム)¥42,980税込¥47,2781巻53日以内出荷極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。産業用部品や部材、建材などの固定。幅(mm)320色白長さ(m)50
バンポン クッショニング製品
3M(スリーエム)¥59,980~税込¥65,978~1箱(3060個)ほか8日以内出荷から30日以内出荷シートからはがして貼るだけの簡単施工です。緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。基材ポリウレタン
バンポン ウレタンロールストック
3M(スリーエム)¥139,800~税込¥153,780~1巻8日以内出荷から20日以内出荷剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。色黒タイプ高柔軟性・塩ビフリーテープ幅(mm)114基材ポリウレタン粘着剤アクリル系
バンポン ウレタンロールストック
3M(スリーエム)¥159,800~税込¥175,780~1巻8日以内出荷から64日以内出荷剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。色黒テープ幅(mm)114基材ポリウレタン
業務用超強力両面テープ VHB 5925P
3M(スリーエム)¥319,800税込¥351,7801巻103日以内出荷高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。色ブラック長さ(m)33テープ幅(mm)1160基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.64粘着剤アクリル系
ガラスクロステープ 365
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801巻101日以内出荷1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 。2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 。3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 。2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 。3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。長さ(m)54.8テープ幅(mm)279基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE
3M(スリーエム)¥789,800税込¥868,7801巻107日以内出荷任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。ポリプロピレンなどの難接着材料もプライマーレスで接着可能です。用途ポリプロピレンなどの難接着材料や粉体塗装された塗装面に適し、油面接着性を特徴とします。ゴム・べニアなど様々な材料に適します。厚さ(mm)0.2長さ(m)109テープ幅(mm)1371基材ポリエステル粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 9672LE
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781巻79日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9671LE)、0.13mm(9672LE)です。0.150mm厚の紙ライナーで、9471LE/9472LEはライナー違いの製品です。用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13長さ(m)54.8テープ幅(mm)406基材なし粘着剤アクリル系
フツロ サポーター 足首しっかり保護用
3M(スリーエム)¥46,980税込¥51,6781箱(12個)5日以内出荷独自の支持材が関節の動きを様長けずにしっかり固定用途足首用材質ナイロン、ポリエステル、合成ゴム、天然ゴム、熱可塑性エラストマー(ゲルパット)足首周り(cm)19~27
フツロ サポーター 快適フィット 足くび用
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781箱(12個)5日以内出荷肌触りが良い素材と独自の裁断形状で快適にしっかり固定用途足首用材質合成ゴム、ナイロン、ポリエステル足首周り(cm)18~27
フツロ サポーター 快適フィット 手くび用
3M(スリーエム)¥33,980税込¥37,3781箱(12個)5日以内出荷肌触りが良い素材と独自の裁断形状で快適にしっかり固定用途手首用材質合成ゴム、ナイロン、ポリエステル適合サイズフリー
Scotch-Weld 湿気硬化型接着剤 6316BJ
3M(スリーエム)¥289,800税込¥318,7801箱(48本)8日以内出荷対応する自動塗布機と合わせて使用することで、1mm以下も塗布可能な微細塗布用PURです。ディスプレイのガラスと筐体固定など、接着面積が十分取れない箇所の接着に有効です色黒容量(mL)30危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1656g
ホットメルト接着剤 3731Q
3M(スリーエム)¥66,980税込¥73,6781箱(5kg)91日以内出荷ホットメルト接着剤は2種類、高温で塗布するタイプと、低温で塗布するローメルトタイプがあります。高温で塗布するホットメルト接着剤は、比較的強度が高く、輸送機・電子機器・家具製造などに適しています。ローメルト接着剤は、120℃で塗布され、においが少なく、熱に弱い材料に使用が可能で、梱包資材の組立に適しています。質量(kg)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg
ネクスケア 伸縮する布テープ
3M(スリーエム)¥27,980税込¥30,7781箱(60個)5日以内出荷伸縮してしっかり固定する布テープ用途スポーツのテーピングに材質基材:綿布、粘着剤:アクリル系幅(mm)25長さ(m)2
ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ
3M(スリーエム)¥17,980~税込¥19,778~1箱(60個)5日以内出荷手で簡単に切れる使うやすいプラスチックテープ用途応急処置に、携帯用に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)7
ネクスケア キズあと保護&肌にやさしい不織布テープ
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1箱(60個)5日以内出荷肌にやさしく蒸れにくくかぶれにくい不織布テープ用途傷あとの保護に材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系長さ(m)5
Fastbond 水性接着剤 49
3M(スリーエム)¥42,980~税込¥47,278~1缶92日以内出荷Fastbond(TM) 水性接着剤 49は、速乾型水性粘着剤です。水性ながら貼り合わせまでの時間を大幅に短縮でき、溶剤を使っていないので、作業環境が安全です。片面塗布で接着できます。用途断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発泡スチロール)、布地などに色透明容量(L)18.9粘度(mPa・s)450~650危険物の類別非危険物
水性接着剤 SP 7533
3M(スリーエム)¥56,980税込¥62,6781箱(4缶)65日以内出荷水性接着剤。高耐熱・高性能なスリーエムの水性接着剤。水を媒体にしているために有毒ガスの発生もなく、また引火性もないため、安心、安全な接着剤です。用途複雑なパターンも印刷可能。トルエン・キシレンなどの有害性の高い溶剤を使用しておらず、引火性もありません。用途:スクリーン印刷用接着剤、自動車・電気機器・工作機械などのメンブレンスイッチ用グラッフィックシートや銘板の接着、軽量発泡剤などの接着、その他プラスチックの接着。容量(kg)3危険物の類別非危険物
ファストボンド 水性接着剤 FB2000
3M(スリーエム)¥72,980税込¥80,2781缶5日以内出荷コンタクトタイプの速乾型2液水性接着剤です。アクチベーターとともに混合スプレーすることにより数十秒で貼り合わせが可能です。容量(L)18.9危険物の類別非危険物
溶剤型接着剤 SG1300
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801箱(12缶)98日以内出荷優れた接着特性を有する溶剤型接着剤です。容量(mL)946危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性