絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,920件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外側保護プレート(表面硬化)9002用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(表面硬化)9002用

    3M(スリーエム)
    6,398税込7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • 液晶フィルター9100XXi 3M(スリーエム)

    液晶フィルター9100XXi

    3M(スリーエム)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
    質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
  • ヘッドバンド取り付け具 3M(スリーエム)

    ヘッドバンド取り付け具

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    スピードグラス 自動遮光溶接面SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品 100シリーズ/ SL用ヘッドバンド取り付け具
  • ヘッドカバー 3M(スリーエム)

    ヘッドカバー

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品 スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品
    トラスコ品番828-9824タイプ交換部品
  • フロントカバーキット 3M(スリーエム)

    フロントカバーキット

    3M(スリーエム)
    4,898税込5,388
    1組
    当日出荷
    スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品 フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品
    トラスコ品番828-9827タイプ交換部品
  • 3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  SKYLシリーズ 3M(スリーエム)

    3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1箱(15本)
    39日以内出荷から45日以内出荷
    材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • バーサフローフードS-607-10(インナーカバータイプ) 3M(スリーエム)

    バーサフローフードS-607-10(インナーカバータイプ)

    3M(スリーエム)
    67,980税込74,778
    1箱
    6日以内出荷
    プレミアムヘッド サスペンションタイプ用 交換フード
    トラスコ品番473-6249
  • コネクタ 3M(スリーエム)

    コネクタ

    3M(スリーエム)
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
  • スチームオーブン専用クリーナー 3M(スリーエム)

    スチームオーブン専用クリーナー

    3M(スリーエム)
    2,698税込2,968
    1個(480mL)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    使用場所キッチン
  • 足付けダイヤモンドディスクΦ125 3M(スリーエム)

    足付けダイヤモンドディスクΦ125

    3M(スリーエム)
    5,198税込5,718
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    砥粒にダイヤモンド粒子を採用。硬い電着パーツの足付け研磨に優れた効果を発揮します。
    粒度P320種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • コンクリートリペア専用ノズル 3M(スリーエム)

    コンクリートリペア専用ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(3本)
    当日出荷
    コンクリートリペアの専用ノズルです。
    トラスコ品番417-4062材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)144質量(g)38.5危険物の類別非危険物
  • セーフ・ティーグ マット 3M(スリーエム)

    セーフ・ティーグ マット

    3M(スリーエム)
    7,298税込8,028
    1枚ほか
    8日以内出荷から23日以内出荷
    疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです。
    用途組立ラインや厨房の作業場での疲労軽減、滑り防止に。幅(mm)900
  • エンハンス マット3000(裏地付) 3M(スリーエム)

    エンハンス マット3000(裏地付)

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    ソフトな歩行感触、高いインテリア性も兼ね備えた高級タイプです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET910117)極太ナイロン繊維とサイズの異なるナイロン繊維のコンビネーションで高耐久性を実現させたハードユース用カーペットマットです。
    用途通行が激しくインテリア性を要求される建物の出入り口(室内)やエントランスホールに。
  • 導電性テープ 1345  シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔) 3M(スリーエム)

    導電性テープ 1345 シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔)

    3M(スリーエム)
    3,698税込4,068
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。
    用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
  • 導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔) 3M(スリーエム)

    導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔)

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1枚ほか
    当日出荷
    厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
    用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)44
  • 排気弁 6583 3M(スリーエム)

    排気弁 6583

    3M(スリーエム)
    6,698税込7,368
    1袋(10個)
    当日出荷
    3M取替え式マスク65QLシリーズの交換用排気弁です。
    用途交換用排気弁にトラスコ品番755-0481適合機種6500QLCL2、6500QLCL3、6500QL/2071-RL2、6500QL/2091-RL3材質シリコン質量(g)1
  • しめひも 6582 3M(スリーエム)

    しめひも 6582

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    3M取替え式マスク65QLシリーズの交換用しめひもです。
    用途交換用しめひもにトラスコ品番755-0472適合機種6500QLCL2、6500QLCL3、6500QL/2071-RL2、6500QL/2091-RL3材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリプロピレン質量(g)45
  • ミニ・クランプ ダストカバー 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ダストカバー

    3M(スリーエム)
    34税込37
    1個
    欠品中
    ●ミニ・クランプボードマウントソケットのダストカバーです。 ●ボードマウントソケット、ワイヤーマウントソケットの未接続ポートを保護します。
    用途●未接続ポートの保護。グレー材質/仕上PBT使用温度範囲(℃)-20~85℃質量(g)1トラスコ品番449-3427
  • ポストイット 通常粘着ふせん 辞書引きふせん 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん 辞書引きふせん 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(250枚×4冊)
    当日出荷
    辞書の余白にぴったり貼れる。 やる気を引き出す通し番号書き込み欄付き。 すっきりおさまる短めサイズ。 「辞書引き」学習法ガイド付き。
    形状短冊形寸法(縦×横)(mm)65×25混色(イエロー、ピンク、ブルー、グリーン)粘着剤アクリル系粘着材
  • スコッチティント ウインドウフィルム スモーク5 3M(スリーエム)

    スコッチティント ウインドウフィルム スモーク5

    3M(スリーエム)
    9,598税込10,558
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止効果]ガラスの飛散を低減する効果があるもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
    シリーズスコッチティント幅(mm)1524フィルム厚さ(μm)46
  • セパレートバフ タオル 3M(スリーエム)

    セパレートバフ タオル

    3M(スリーエム)
    439税込483
    1枚
    翌々日出荷
    目消し・肌調整用のバフフェース材です。タオル地のため、高い研磨性を発揮します。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
    外径(Φmm)180
  • 3M PPSミキシングカップ 3M(スリーエム)

    3M PPSミキシングカップ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱
    当日出荷
    ライナーとリッドを保持するハードカップとリングのセット。
    容量(mL)600
  • 3M 油取りマット用マットベース60 3M(スリーエム)

    3M 油取りマット用マットベース60

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    対応オイルトラスコ品番125-6882形状マットベース質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)966×643
  • 滑り止めテープ 5401 3M(スリーエム)

    滑り止めテープ 5401

    3M(スリーエム)
    47,980税込52,778
    1巻ほか
    当日出荷
    柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。 ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。 はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。
    用途屋内用。 印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。仕様切断にはカッターが必要質量(g)600主な用途滑り止め用特性柔軟性、耐熱性、耐久性
  • 3M シリコーン製自己融着テープ 3M(スリーエム)

    3M シリコーン製自己融着テープ

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
    用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
  • ラボ・シーリングテープ483 3M(スリーエム)

    ラボ・シーリングテープ483

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    密着性・気密性に優れています。
  • スティキット ゴールドディスクロールDF2 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールドディスクロールDF2

    3M(スリーエム)
    6,298税込6,928
    1箱(125枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
    外径(Φmm)125砥材A(酸化アルミニウム)仕様のり付形状ロールタイプ
  • ブツ取りサンダー3125 3M(スリーエム)

    ブツ取りサンダー3125

    3M(スリーエム)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。
    用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。パッドサイズ(mm)30仕様回転方式/オービタルトラスコ品番295-9992全長(mm)155質量(g)480最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)3
  • 217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)

    217EA トライザクトベルト

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    当日出荷から51日以内出荷
    安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
    用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒種類酸化アルミニウム基材レーヨン布(JEwt)乾式専用寸法・サイズ(mm)100×915砥粒酸化アルミニウム
  • 3Mダスターキット 3M(スリーエム)

    3Mダスターキット

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1セット
    8日以内出荷
    全長(mm)610~1300材質(シート)ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布/再生繊維含む)
  • ウレタンコーティング 3M(スリーエム)

    ウレタンコーティング

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1パック(250mL)
    3日以内出荷
    2液のウレタンタイプのため、乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。粗い肌の補修に適しています
    灰色形態バッグ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • SBSパッド 3M(スリーエム)

    SBSパッド

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1枚
    当日出荷
    特殊ウレタンスポンジの使用で、適度な柔軟性と軽量化を実現しました。ワンタッチ方式でバフの交換ができます。
    外径(Φmm)172危険物の類別非危険物
  • 3M スリーエム ポスト・イット(R) 強粘着ビッグノート 3M(スリーエム)

    3M スリーエム ポスト・イット(R) 強粘着ビッグノート

    3M(スリーエム)
    1,098税込1,208
    1パック(30枚)
    3日以内出荷
    ノートのように大きなサイズで、文章やイラスト、図などでアイデアやプラン、タスクをどんどん書き出すのに便利。いつでも目に留まるよう壁面に掲示できる。
    用途アイデア出しやプランの整理、ワークショップに便利な
  • 化学防護服 4515 XXL 3M(スリーエム)

    化学防護服 4515 XXL

    3M(スリーエム)
    799税込879
    1着
    4日以内出荷
    SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用。生地目付が50g/m?と破れにくくなっています。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。 プラントメンテナンス作業推奨。
    仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズXXLタイプSMMMSタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合胸囲(cm)115~124身長(cm)186~194
  • 化学防護服 4515 M 3M(スリーエム)

    化学防護服 4515 M

    3M(スリーエム)
    799税込879
    1着
    4日以内出荷
    SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用。生地目付が50g/m?と破れにくくなっています。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。 プラントメンテナンス作業推奨。
    仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズMタイプSMSタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合胸囲(cm)92~100身長(cm)167~176
  • 化学防護服 4515 L 3M(スリーエム)

    化学防護服 4515 L

    3M(スリーエム)
    799税込879
    1着
    4日以内出荷
    SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用。生地目付が50g/m?と破れにくくなっています。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。 プラントメンテナンス作業推奨。
    仕様【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り材質不織布(ポリプロピレン)カバーファスナーカバー付きサイズLタイプSMSタイプ規格【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合胸囲(cm)100~108身長(cm)174~181
  • 表面保護テープ 6426 3M(スリーエム)

    表面保護テープ 6426

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1箱(2巻)
    5日以内出荷
    表面保護テープは多様な特性を持つフィルムに、必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。製品ラインアップは粘着力(180度ピール)別に塩ビ基材の330(0.071N/cm)、331(0.29N/cm)、PE基材の6426(0.17N/cm)、3326(1.2N/cm)。
    用途表面保護テープは多様な特性を持つフィルムに、必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。厚さ(mm)0.033クリアテープ幅(mm)1200基材ポリエステルテープ長さ(m)100粘着剤ゴム系主な用途表面保護粘着タイプ剥がせる
  • 3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム)

    3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ

    3M(スリーエム)
    20,980税込23,078
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、。Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
  • 3M(TM)化学防護服4515M ホワイト 1箱 20個 3M(スリーエム)

    3M(TM)化学防護服4515M ホワイト 1箱 20個

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    本体生地は通気性のある不織布です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。ENタイプ5/6に適合した化学防護服です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しました。生地目付が50g/m2と破れにくいです(メーカー比)。2面フード、袖口ゴム入り、ウェストゴム入り、ウェスト・足首ゴム入り
    用途作業着の汚れ防止、工場の清掃・メンテナンス作業、アスベスト除去作業推奨.粉じん作業。プラントメンテナンス作業のエントリーモデル
  • 低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット 3M(スリーエム)

    低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1組(1組)
    3日以内出荷