からみがなく、研削力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロックサンダー5360で使用します。
用途色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。
外径(Φmm)50
色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。からみがなく、研磨力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。3Mロロックサンダー5360で使用します。
寸法(Φmm)50
特化則該当のエチルベンゼンを含有しないタイプとなります。
8864Nボデーシュッツの厚吹きタイプです。
一度で8864Nの3倍の塗布厚ができ新車時と同様なパターンに仕上がります。
新車の凸凹のパターンに合わせて塗布する作業、フレーム修正した部分、鉄板の段差のある部分の作業に効果的です。
鉄板の薄い車には厚吹きをお勧めします。
用途3M(TM)ボデーシュッツスプレーガン8996で塗布してください。鉄板の薄い車には厚吹きをお勧めします。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量6000mL
危険物の性状非水溶性
1箱(1000mL×6缶)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。
種類コーティング剤/アンダーコート用ガン
トラスコ品番835-7646
ノズル径6mm
使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7
危険物の類別非危険物
1丁
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード