排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面
仕様UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)465
タイプ遮光スピード1/10000!
使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)約1500
遮光度#8~#12(可変)
戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ44mm×93mm
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
透視時遮光度#3
こんなお得な商品も!
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。
左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。
高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類自動遮光溶接面
仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウム電池CR2032×2個(付属)
フィルターサイズ(mm)55×107
戻り速度(秒)60~400
遮光速度(秒)1/10000
使用時間(時間)2000
復帰時間(s)0.06~0.25
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
9002NC用溶接フード
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類溶接フード
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
液晶フィルター部を跳ね上げられるフレックスタイプの溶接シールドです。溶接後の確認や研磨作業時の遮光面の必要ない時に大変便利です。衝撃耐性に優れた広視野のバイザーが研磨時の飛来物から、顔や眼を守ります。
用途TIG、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
適合【液晶フィルター】50025500026
トラスコ品番424-5599
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
9002NC用外側溶接フード
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類溶接フード
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。
3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 SLの交換用液晶フィルターです。
自動電源オンオフ機能。
遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定。
感度:4段階調整
紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護。
液晶フィルターサイズ:42mmX93mm
用途SL溶接ヘルメット
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズSL
本体寸法(mm)42×93
感度4段階
定格寿命(時間)約1,500(バッテリー)
遮光度#8-#12(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)42×93
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, TIG
画面寸法(mm)93(縦)×42(横)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。
遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。
感度:5段階+2モード調整
紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。
バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用
液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターと溶接フードです。
3M スピードグラス 液晶フィルター 9100XXi 500026と3M スピードグラス 外側溶接フード 9100XXi 532100のキット
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
関連キーワード