「エア-ホ-ス 3m」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パフォーマンススプレーガンのホース固定ピンです。
塗料ホースホイップをガンに固定する為に使用します。
適合スプレーガン26832
トラスコ品番256-8736
アズワン品番65-1946-87
危険物の類別非危険物
1パック(4個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
パフォーマンススプレーガンの固定リングです。
ガンにノズルを固定する際に使用します。
適合スプレーガン26832
トラスコ品番256-8747
アズワン品番65-1946-88
危険物の類別非危険物
1パック(4個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。
重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。
ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
適合スプレーガン26832
危険物の類別非危険物
サンディングによる空気中の粉塵を低減し清潔な作業空間を実現します。
AFC(セルフクリーニング機能)が備わっていますので、パネルフィルターを定期的にクリーニング且つ、清潔に保ち、吸引力を維持するのに役立ちます。
作業中の中断や吸引効率の低下もなく、使用を継続することができます。
付属としてエアホース33645、フィルター33647、フィルターバッグ33648、Yコネクター33652が入っています。
仕様●ホース長さ(m):5●高さ(mm):630●ホース取付口:G3/8またはPT3/8●電源(V):100●プラグ形状:Bタイプ(接地極付)●消費電力(W):500~1050●連動コンセント容量(W):380~1050●集塵容量:45●最大風量(m3/min):2.75●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):530●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):450●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●対応周波数:50/60Hz●原産国:イタリア●コード番号:336-0376
アズワン品番67-5545-88
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
空気清浄パネルとバーサフロー(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。空気清浄パネルと3M(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。
色オレンジ
外径(mm)14.7
内径(mm)8.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0193
軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100)
トラスコ品番388-1148
質量(kg)2.6
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:標準タイプ(JHV-300)
トラスコ品番388-1130
質量(kg)2.4
1セット
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。寒冷地や冬場の作業に適した、ヒーター機能付きレギュレーターです。
仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付
トラスコ品番795-5871
セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)
質量(g)650
2018年トラスコ掲載ページ6 0193
1個
¥81,980
税込¥90,178
9日以内出荷
騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。暑熱職場や夏場の作業も快適に行える、クーラー機能を備えたレギュレーターです。
仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付
トラスコ品番795-5863
セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)
質量(g)550
2018年トラスコ掲載ページ6 0193
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
耐久性のある不織布素材で粉塵をしっかりキャッチします。
廃棄の際はキャップで蓋をすることで漏れなく安全に廃棄可能です。
バッグは集塵機の中で柔軟に膨らむ設計です。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ダストエクストラクター用集塵袋●原産国:イタリア●コード番号:336-0365
アズワン品番67-5545-82
1パック(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。空気流量調整機能付きレギュレーターです。
仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー エアレギュレータ ベルト付
トラスコ品番795-5880
セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)
質量(g)400
2018年トラスコ掲載ページ6 0193
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ツールや資材の整理と収納機能を拡張することが可能です。
3Mワークステーションのホースハンガーに加え、ツールなどをかけられるフックを取り付けることができます。
仕様●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●使用空気圧力(MPa):-●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイール幅(mm):-●ワークステーション収納拡張ボード●原産国:イタリア●コード番号:336-0366
アズワン品番67-5545-85
1個
¥41,160
税込¥45,276
4日以内出荷
集塵機に2本のホースを接続でき、2つのツールで同時に作業が可能となります。
Oリングシール付きで粉塵の漏れを防止します。
同時作業不要な時は片側をキャップすることで吸塵ロスを軽減します。
仕様●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●使用空気圧力(MPa):-●2口同時作業用分岐管●原産国:イタリア●コード番号:336-0379
アズワン品番67-5545-83
1箱
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
パネルタイプのフィルターを2個装備しています。
耐久性のあるポリエステル素材と表面積を増やすためのアコーディオン構造です。
フレキシブルシールによって粉塵の逆流防止と集塵機モーターへの混入を防ぎます。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●ダストエクストラクター用パネルフィルター●原産国:イタリア●コード番号:336-0378
アズワン品番67-5545-81
1パック(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
集塵機の移動をサポートします。
ソフトグリップ素材でコーティングされ、耐久性のあるスチール製です。
集塵機に簡単に取り付けができます。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●ダストエクストラクター用延長ハンドル●原産国:イタリア●コード番号:336-0367
アズワン品番67-5545-89
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード