39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パフォーマンススプレーガンのスプレーガン単体です。
セット内容ガン、レギュレーター トラスコ品番256-8739 アズワン品番65-1946-85 危険物の類別非危険物
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷

パフォーマンススプレーガンの補修用キットです。
適合スプレーガン26832 セット内容トリガー、ニードル、調節弁、ハネ等 トラスコ品番256-8738 アズワン品番65-1946-91 危険物の類別非危険物
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
1箱(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)PPS カップセット
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 容量(mL)400 容量(L)0.4 トラスコ品番835-9055 セット内容カップ・リング各2個 質量(g)200 タイプ400mlシリーズ 名称カップセット 2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

26878 3M パフォーマンス スプレーガン 工業用塗装システムキット 3M(スリーエム) 動画あり
ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます。 238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途圧送式と重力式の使い分けのある塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。 大面積と小面積の塗装に。 空気消費量(L/min)370 最大動作温度(℃)50 動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10 セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/圧送式塗料ホースホイップ1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml トラスコ品番256-8744 アズワン品番65-1946-92 危険物の類別非危険物
1セット
78,980 税込86,878
当日出荷

26778 3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット 3M(スリーエム) 動画あり
378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途重力式での塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。 最大動作温度(℃)50 空気消費量(L/min)370 動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10 セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml トラスコ品番256-8750 アズワン品番65-1946-80 危険物の類別非危険物
1セット
61,980 税込68,178
当日出荷

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 トラスコ品番161-1228
1箱(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
1箱(50セット)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
1セットほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
4,098 税込4,508
当日出荷

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 容量(mL)840 容量(L)0.84 トラスコ品番835-9060 セット内容カップ・リング各1個 質量(g)200 名称カップセット 2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1箱
2,798 税込3,078
当日出荷

26175 PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き) 3M(スリーエム) 動画あり
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 トラスコ品番161-1224 セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個
1箱
19,980 税込21,978
当日出荷

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット(50個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量600mlの作業に適しています。塗料量600ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 トラスコ品番835-9059 セット内容リッド+ライナー各50個、一時保管用キャップ 20個、リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 20個 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット(50個)
18,980 税込20,878
当日出荷

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 容量(L)0.84 容量(mL)840 トラスコ品番835-9061 セット内容リッド・ライナー(200ミクロン)各25個 質量(kg)1 名称リッド/ライナー 2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1箱
9,398 税込10,338
当日出荷

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 容量(L)0.4 トラスコ品番835-9051 セット内容カップ・リング各1個、リッド・ライナー(200ミクロン)各10個、リッド・ライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(16145)1個、微調色用カップ1個、一時保管用キャップ10個 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

黄褐色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル
適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)2 立ち上がり強度発現時間1分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
95日以内出荷

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)4 立ち上がり強度発現時間2分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
75日以内出荷

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)2 立ち上がり強度発現時間0.5分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

3M ホットメルトアプリケータ JW の専用ノズルカバーです
用途3M ホットメルトアプリケーター JWの交換用に 適合スプレーガン3M JW 危険物の類別非危険物
1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
9日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Mホットメルトガンの塗布形状を変えるノズル
適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT 穴間隔(mm)32 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 主成分EVA 引張せん断接着強さ(MPa)5.2 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
41,980 税込46,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.6 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)40 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:10kg 材質EVA 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT 寸法(Φmm×Lmm)26×76 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
茶褐色 仕様入れ目:2.27kg トラスコ品番835-8887 質量(g/本)8.5 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分ポリアミド 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)4.2 剥離接着強さ(kN/m)5.1/180° 危険物の類別非危険物 接着時間(秒)15 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(2.27kg)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
茶褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分ポリアミド 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)4.8 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険物の類別非危険物 接着時間(秒)25 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
93,980 税込103,378
94日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 黄褐色 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 引張せん断接着強さ(MPa)5.2 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 黄白色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ 寸法(Φmm×Lmm)15×203 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)1.5 剥離接着強さ(kN/m)7.5/180° 危険等級その他のもの アズワン品番64-5137-69 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

特に低温度で高い接着力、耐衝撃性があります。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリエチレン、ポリプロピレンの接着 乳白色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ 寸法(Φmm×Lmm)15×203 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)0.8 剥離接着強さ(kN/m)2.7/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

耐熱性、電気特性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着に最適 乳白色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)4.3/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)30 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
61,980 税込68,178
85日以内出荷

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 乳白色 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.4 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 黄褐色 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)50 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
67,980 税込74,778
3日以内出荷

高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2 寸法(Φmm×Lmm)12×305 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)50 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケータTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)50 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
特価
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)