カテゴリ

  • テープ(52)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(41)
  • エスコ(321)
  • RS PRO(198)
  • ニチバン(78)
  • マクセル(62)
  • TRUSCO(61)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • 日東電工(47)
  • NOK(45)
  • オカモト(39)
  • ニトムズ(39)
  • (39)
  • セキスイ(37)
  • アキツ(35)
  • Hutchinson(34)
  • リンレイテープ(33)
  • CONDOR(山崎産業)(30)
  • Denka(デンカ)(27)
  • テラモト(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム 厚さ10mm」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>3M(スリーエム)
649税込714
1巻
5日以内出荷
<特徴>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
499税込549
1巻
5日以内出荷
<特長>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(2件のレビュー)
749税込824
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型 3M(スリーエム)スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型3M(スリーエム)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797幅(mm)48厚さ(mm)0.31シルバー長さ(m)22基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)
8,198税込9,018
1巻
当日出荷
PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。厚さ(mm)1.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)43剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
VHBテープ LSE110 3M(スリーエム)VHBテープ LSE1103M(スリーエム)
5,798税込6,378
1巻
予約販売
ポリプロピレンなどの難接着PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。プラスチックから、金属まで幅広く使える多用途タイプです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。トラスコ品番630-8251材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)43
透明梱包用テープ 強力梱包 3M(スリーエム)透明梱包用テープ 強力梱包3M(スリーエム)(2件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
重量物や衝撃に耐える高い保持力のプロ仕様の梱包テープです。高透明タイプのポリプロピレンフィルムを使用しています。
用途重梱包に。トラスコ品番554-7352材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.075透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)75紙管サイズ(Φ)76mm
スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 多用途3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 強力多用途補修テープ  スタンダードグレード カード型 3M(スリーエム)スコッチ 強力多用途補修テープ スタンダードグレード カード型3M(スリーエム)
439税込483
1巻
当日出荷
カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 水に強く、シール性に優れています。 多用途に使える補修用テープです。
用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋内用。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番369-6672材質基材:ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.17シルバー長さ(m)5粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:4.4RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型 3M(スリーエム)スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型3M(スリーエム)
619税込681
1巻
当日出荷
カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 多用途に使える補修用テープです。 屋外に貼っても、のり残りが少ないタイプです。
用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋外、屋内両用。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番369-6673材質基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.33ダークグレー長さ(m)5粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:5.7RoHS指令(10物質対応)対応
クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 401+3M(スリーエム)(1件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青 3M(スリーエム)ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。
用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.31ブルー長さ(m)22.8伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3
スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 3M(スリーエム)スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業材質特殊ポリプロピレンフィルム主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)19巻芯径(Φmm)76テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
ラバーマスチックテープ 2228 3M(スリーエム)ラバーマスチックテープ 22283M(スリーエム)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシールトラスコ品番835-7751質量(g)200伸び(%)1000連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)17絶縁破壊強度(kV/mm)20
フィラメントテープ 898 3M(スリーエム)フィラメントテープ 8983M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から96日以内出荷
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54233M(スリーエム)
51,980税込57,178
1巻
当日出荷
5421の厚手タイプです。 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。 潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止、自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2678質量(kg)1引張強度94N/10mm再剥離
滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54213M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻
翌々日出荷
フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。 くり返しの衝撃に特に強い材料です。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2660質量(g)720引張強度51N/10mm再剥離
アセテートクロステープ 3M(スリーエム)アセテートクロステープ3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
なじみの良い絶縁テープです。 樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み仕様手で切断可能材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.20長さ(m)66引張強度87N/10mm粘着力6.6N/10mm絶縁破壊電圧(kV)2.5定格温度範囲105℃(UL)
エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
ビニールテープ 35 3M(スリーエム)ビニールテープ 353M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
3M スコッチ ビニール補修用テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ ビニール補修用テープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)5.08テープ厚さ(mm)0.13主な用途補修用基材ポリエチレントラスコ品番542-3562使用温度範囲(℃)-20~70粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)1.9
3M スコッチ 電気絶縁テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 電気絶縁テープ3M(スリーエム)
299税込329
1巻
当日出荷
米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる3M(スリーエム)(8件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
ポリエステル電気絶縁テープNo.74 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.743M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷から16日以内出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
スコッチ(R)両面テープ(カーペット用) 3M(スリーエム)スコッチ(R)両面テープ(カーペット用)3M(スリーエム)
599税込659
1巻
当日出荷
カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用厚さ(mm)0.4長さ(m)15
スコッチ(R)厚手両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)厚手両面テープ3M(スリーエム)
729税込802
1巻
当日出荷
ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用厚さ(mm)0.5長さ(m)15厚さ厚手適合用途粗面被着材の素材金属
スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
色分け・ラインテープ 471 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 4713M(スリーエム)
5,598税込6,158
1巻
取扱停止中
耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい粘着剤を使っています。巻き芯が樹脂性でクリーンルームでも使用可能です。
用途屋内用。パイプなどの色分け用。メッキのマスキング用。区画線用。幅(mm)50長さ(m)18.2仕様切断にはカッターが必要材質基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.13質量(g)184主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)3.33引張強度(N/10mm)27使用場所屋内
軽包装用テープ 619S 3M(スリーエム)軽包装用テープ 619S3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10巻)ほか
当日出荷
優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。
用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。クリアタイプテープのみ(手で切れる)基材特殊ポリオレフィンフィルムテープ長さ(m)50テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)10手切れ性
スコッチ 梱包用テープ 布テープ 重量物用 3M(スリーエム)スコッチ 梱包用テープ 布テープ 重量物用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
強い粘着力の布テープです 重ね貼りもできてしっかり梱包。引っ越しなど様々な作業で活躍!
用途段ボールの梱包、小包などの荷造りに。 封かん、補強などに。トラスコ品番835-4270材質[テープ]基材:スフ、粘着剤:ゴム系粘着剤芯径(mm)76主な用途梱包用環境対応巻芯には再生紙を使用GPNエコ商品ねっとグリーンマーク(巻芯)引張強度(N/25mm)110粘着力(N/25mm)10テープタイプ重ね貼り可
スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ スーパー33+3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から66日以内出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
スコッチ 超強力多用途補修テープ 3M(スリーエム)スコッチ 超強力多用途補修テープ3M(スリーエム)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。トラスコ品番363-0935質量(g)317主な用途多用途補修用引張強度(N/10mm)64.3特性耐候性
電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム)電気絶縁用ビニルテープ1173M(スリーエム)(45件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
色分け・ラインテープ 471 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 4713M(スリーエム)(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。 標示・装飾・区画線用主な用途表示・安全用
ストライプテープ 5702 3M(スリーエム)ストライプテープ 57023M(スリーエム)
7,198税込7,918
1巻
予約販売
鮮やかな黄色と黒のストライプです。 摩耗に強く、こすれても色が落ちません。 テープをはがしてものり残りしません。
用途屋内用。 危険表示、区画線。イエロー×ブラックテープ幅(mm)50厚さ(mm)0.13テープ長さ(m)18.2仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番328-4026質量(g)184基材塩化ビニール引張強度27.4N/10mm粘着剤ゴム系粘着力2.55N/10mmアズワン品番1-7221-01
3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁) 3M(スリーエム)3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら