作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。
オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正
砥石サイズ(mm)90×55
タイプメタル電着
適合材石材、ガラス、セラミックなど
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り
鋼管内径部の表面処理
狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離
色黒
粒度120
トラスコ品番355-6760
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
特殊微細ダイヤモンドの研磨粒子で、ためてしまった頑固な水あか(1年相当)をしっかり落とせる。
3М独自の高精細テクノロジーで、均一な表面加工により深いキズをつけにくい
商品タイプ詰替用
1セット(2枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。
材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄
色黒
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)0.48
ペーパー寸法(mm)125/ 127
ホース取付口Rc 1/4
オービットダイヤ(mm)5
塗装面のコンパウンドがけに開発した低速シングルアクション回転サンダーです。
用途クリア塗装面の補修、コンパウンド掛け作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
トラスコ品番370-0020
全長(mm)175
タイプマジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)0.34
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)-
排気方向後方
1枚
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。
パッドサイズ(mm)30
仕様回転方式/オービタル
トラスコ品番295-9992
全長(mm)155
質量(g)480
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500
空気消費量(L/min)150
オービットダイヤ(mm)3
コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。
小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
用途塗装補修最終つや出し用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様ダブルアクション方式
トラスコ品番436-0290
材質鉄、樹脂、ゴム
全長(mm)175
質量(g)750
タイプバフ:マジックタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.28
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。優れた切削性と仕上げ品質が得られます。
用途仕上げの磨き行程に。
空気消費量(m3/min)0.38
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)12
パッドサイズ(mm)72
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0540
大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
仕様回転方式/ダブルアクション
全長(mm)180
質量(g)700
全高(mm)95
空気消費量(L/min)150
オービットダイヤ(mm)10
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャーを含む新しい塗装磨きシステムは、オーロラのない一貫した仕上げ品質を実現し、張り付き、リワークを回避することができます。ランダムオービタルツールと、専用コンパウンドとバフとの組み合わせにより、従来のロータリーツールにありがちなオーロラの発生を抑えることができます。
用途自動車磨き
危険物の類別非危険物
関連キーワード