”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
研磨材の構造不織布
適合材ステンレス、アルミ等
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。
粒度80相当
材質砥材:酸化アルミニウム
色こげ茶
2018年トラスコ掲載ページ5 1347
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
仕様不織布
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
適合材ステンレス、アルミナ等
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ
粒度180
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
仕様不織布
トラスコ品番835-9036
色赤
砥材A(酸化アルミニウム)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥粒種類酸化アルミニウム
基材レーヨン布(JEwt)乾式専用
寸法・サイズ(mm)100×915
砥粒酸化アルミニウム
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ
粒度400
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
仕様不織布
トラスコ品番835-9038
色灰
砥材S(シリコンカーバイド)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード