41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多孔性の基材が優れた除じん性を発揮します。3M独自の精密成型砥粒を使用しており、研磨スピードが高いです。コシがあり、使いやすいペーパー基材です。
用途金属表面加工、塗装前の肌荒しに。 適合ダブルアクションサンダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)127
1箱(50枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタコンディスク 3M(スリーエム) 動画あり
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス等
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。 外径(Φmm)125 砥材A(酸化アルミニウム) 仕様のり付 形状ロールタイプ
1箱(125枚)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)125 砥材A(酸化アルミニウム) 仕様のり付 形状ロールタイプ
1箱(125枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)150 砥材A(酸化アルミニウム) 仕様のり付 形状ロールタイプ
1箱(100枚)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし 外径(Φmm)50 その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。 研磨材の構造不織布 適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
外径(mm)125 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様ワンタッチタイプ 材質基材:紙、砥粒:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
1箱(50枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
1箱(25個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム) 動画あり
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など 外径(mm)102 材質砥粒:セラミック砥粒 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度80m/s(4800m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0963
1セット(25枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。重心が低く、使いやすくなりました。ボタンが外れても復旧可能です。3M(TM)キュービトロン(TM)(R2)TSディスクシリーズ専用のパッドです。
適合電動工具用 トラスコ品番826-6686 材質ナイロン 質量(g)30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 2018年トラスコ掲載ページ5 0963
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 動画あり
基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として 材質精密成型セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320] 羽根の長さ(mm)25
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7 適合ツールΦ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1箱(10枚)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。 サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
1箱(50枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

穴径(mm)15/16 外径(mm)100 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度68m/s(4080m/min) 羽根の長さ(mm)25
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。 適合材金属
1箱(50枚)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。
外径(mm)50
1箱(25枚)
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバーディスク用バックアップパッド 3M(スリーエム) 動画あり
3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。 頑丈で耐久性の高いタイプです。 ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。
用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
1セット(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
1箱(15枚)
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSD キュービトロン2 TSディスク 787C 3M(スリーエム) 動画あり
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。
用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。 粒度120 外径(mm)102 トラスコ品番856-2052 材質砥粒:セラミック砥粒 赤茶 質量(g)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 2018年トラスコ掲載ページ5 0962
1セット(25枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
形態 透明 種類接着剤/エアーゾール その他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。
1本(440mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています 穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。 適合材金属
1箱(50枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。 外径(mm)100 穴径(Φmm)16 厚さ(mm)4 砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)3780
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム) 動画あり
外径(mm)100 材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム 厚さ(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度63m/s(3780m/min)
1セット(5枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています
用途磨き作業時の目消し作業に。 トラスコ品番149-2682
1箱(15枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

ファイバーディスク 982C、及び987C 外径127mm用のバックアップパッドです
トラスコ品番115-6534
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

コストパフォーマンス重視の方向けの研磨材です。 切れ・もち・目の細かさのバランスを重視した、低価格でも必要十分な性能を実現した研磨材です。
外径(mm)125
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます 低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高周速度80m/s(4800m/min)
1セット(25枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(mm)178 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高周速度80m/s(4800m/min) 穴径(mm)22
1セット(25枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M独自技術よる、革新的な研磨砥粒(キュービトロン[[TM上]][[R2]])を採用しています 従来よりも切れ味が約1.5倍長持ちします 研磨時に発生する熱が低減します
用途溶接ビード研磨、バリ取り作業 トラスコ品番206-3091
1個(25箱)
7,498 税込8,248
当日出荷

CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)49 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 適合ツール6mmコレットチャック式グラインダー グレードXCS(エクストラコース) 仕上がり相当番手120
1箱(10個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離 粒度120 トラスコ品番355-6760 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1箱(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)CNSユニ・ホイール
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、錆、酸化スケールの除去などに最適です。砥石、ペーパーフラップに比べ騒音・粉塵が少ない為快適な作業が出来ます。ストレートグラインダーにてお使い下さい。
用途・金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に。・付着物の除去に。・溶接作業の前後に。・塗料の剥離に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 砥粒種類シリコンカーバイド グレードエクストラコース
1箱(5枚)
29,980 税込32,978
17日以内出荷

パネルタイプのフィルターを2個装備しています。 耐久性のあるポリエステル素材と表面積を増やすためのアコーディオン構造です。 フレキシブルシールによって粉塵の逆流防止と集塵機モーターへの混入を防ぎます。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●ダストエクストラクター用パネルフィルター●原産国:イタリア●コード番号:336-0378 アズワン品番67-5545-81
1パック(2枚)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

耐久性のある不織布素材で粉塵をしっかりキャッチします。 廃棄の際はキャップで蓋をすることで漏れなく安全に廃棄可能です。 バッグは集塵機の中で柔軟に膨らむ設計です。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ダストエクストラクター用集塵袋●原産国:イタリア●コード番号:336-0365 アズワン品番67-5545-82
1パック(5枚)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

集塵機に2本のホースを接続でき、2つのツールで同時に作業が可能となります。 Oリングシール付きで粉塵の漏れを防止します。 同時作業不要な時は片側をキャップすることで吸塵ロスを軽減します。
仕様●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●使用空気圧力(MPa):-●2口同時作業用分岐管●原産国:イタリア●コード番号:336-0379 アズワン品番67-5545-83
1箱
8,998 税込9,898
7日以内出荷

集塵機の移動をサポートします。 ソフトグリップ素材でコーティングされ、耐久性のあるスチール製です。 集塵機に簡単に取り付けができます。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●ダストエクストラクター用延長ハンドル●原産国:イタリア●コード番号:336-0367 アズワン品番67-5545-89
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ツールや資材の整理と収納機能を拡張することが可能です。 3Mワークステーションのホースハンガーに加え、ツールなどをかけられるフックを取り付けることができます。
仕様●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●使用空気圧力(MPa):-●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイール幅(mm):-●ワークステーション収納拡張ボード●原産国:イタリア●コード番号:336-0366 アズワン品番67-5545-85
1個
41,160 税込45,276
4日以内出荷