13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタコンディスク 3M(スリーエム) 動画あり
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス等
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし 外径(Φmm)50 その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。 研磨材の構造不織布 適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム) 動画あり
外径(mm)100 材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム 厚さ(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度63m/s(3780m/min)
1セット(5枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。 外径(mm)100 穴径(Φmm)16 厚さ(mm)4 砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)3780
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスクホルダー 3M(スリーエム) 動画あり
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 その他メタコンディスク・ガンばりディスクと一緒にお使いになる場合はホルダーの最高使用回転数内でご使用ください。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板を削らず、塗膜や錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。
用途色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。 外径(Φmm)50
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
種別クロスディスク/ロロック/3M トラスコ品番126-5415 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 ゴム硬度Mミディアム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
1箱(25個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。
用途【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし 【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし 【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ 【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 適合ツールストレートグラインダー 幅(mm)25(内径は6mm軸付) 研磨材の構造不織布 種別ユニホイール/スコッチブライト
1箱(5個)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム) 動画あり
3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。 不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。
用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)50 関連資料カタログ(3.21MB)
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。
外径(mm)50
1箱(25枚)
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)