22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。 種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス トラスコ品番765-2577 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)116 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 粒子捕集効率(%)80%以上 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3311J-55 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ半面形 国家検定合格番号TN165 種別防毒マスク 形状直結式小型 グレー 頭ひも4点支持 材質(面体)エラストマー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別吸収缶 直径(Φmm)91 ガスの種類有機ガス 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L) 粒子捕集効率(%)80%以上
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム) 動画あり
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など タイプ2個タイプ(半面形) 種別防毒マスク グレー 種類直結式小型 国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号 材質(面体)シリコン
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス トラスコ品番765-2569 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)109 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3301J-55 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間220以上(平均実測値:270) 種別吸収缶 適合マスクNo.6000シリーズ 対象ガス有機ガス
1組(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ半面形 国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん) 適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J 種別防毒マスク 形状直結式小型 グレー シングル/デュアルシングルタイプ 排気抵抗(Pa)63(実測平均値) 頭ひも2点支持 材質(面体)エラストマー 適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視野が広く、耐衝撃性に優れたバイザーが顔や目を飛来物から守ります 軽量、コンパクトなので作業者の負担を軽減します 脱着・調整が容易に行えるダイヤル式ヘッドバンド付です
用途塗装作業や粉体取扱作業に。 トラスコ品番160-9121
1個
60,980 税込67,078
当日出荷

三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に サイズレギュラー 仕様編みゴム 形状立体型 区分DS2 質量(g)13.2 タイプ使い捨て 国家検定合格番号TM664号 使用限度時間(h)19 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1枚ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製で、皮膚への刺激が少なく高い耐久性を有しています。 また、吸収缶は1/4回転まわすだけで簡単・確実に着脱できる方式を採用しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 国家検定合格番号第TN278号
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスの種類有機ガス用 種別吸収缶 直径(Φmm)87 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ全面形 種別防毒マスク 材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム 形状直結式小型 グレー 国家検定合格番号第TN235号 材質(面体)エラストマー 関連資料装着方法(0.25MB) 装着方法(0.3MB)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

M-407J バーサフローフードM-407J 3M(スリーエム) 動画あり
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6436 質量(g)1070 国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
70,980 税込78,078
当日出荷

138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。
用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに 仕様国家検定:合格品 トラスコ品番125-9056 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
99,980 税込109,978
10日以内出荷

騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。暑熱職場や夏場の作業も快適に行える、クーラー機能を備えたレギュレーターです。
仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付 トラスコ品番795-5863 セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199) 質量(g)550 2018年トラスコ掲載ページ6 0193
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

面体 HF-52と吸収缶3311J-55-S1のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 吸収缶 3311JはS1に合格した粒子捕集効率80.0%以上のろ過材が装備され、粉じんやミストをともなう作業に効果を発揮します。
用途塗装・吹付塗装作業など セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3311J-55/1個 材質シリコン サイズM/L タイプ吸収缶1個使用タイプ 能力【徐毒】162分(平均実測値) ガスの種類有機ガス用 粒子捕集効率(%)97.1(平均実測値) 国家検定合格番号TN548 通気抵抗(Pa)162(平均実測値)
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

3M 防毒マスク 面体 HF-50 3M(スリーエム) 動画あり
3M 面体 HF-50シリーズは、シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。面体重量はわずか94グラムです。マスクは呼吸が息苦しいという課題をのれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。長時間着けていると鼻が痛くなってくるという課題を鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します。接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 【取換え式防毒マスク(HF-52)と吸収缶(3311J-55-S1または3301J-55)のお得なセット品がございます。】 塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55はこちら、有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55はこちら
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 国家検定合格番号TN548 材質(面体)シリコン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。
用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。 ガスの種類有機ガス
1箱(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス。・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持。・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング。・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー。・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減。・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク 基材ポリエステル テープ厚さ(mm)0.06 粘着剤シリコーン系
1巻ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス。・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持。・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング。・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー。・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減。・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク 基材ポリエステル テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤シリコーン系
1箱(36巻)ほか
199,800 税込219,780
103日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)