53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1245 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
5日以内出荷

CU-35C 【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,703 税込1,873
5日以内出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1181 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)2.9 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
3日以内出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2245 【オーダー】 導電性銅箔テープ 2245 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,712 税込1,883
4日以内出荷

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 価格と導電性のバランスを追求した商品です 凹凸面への貼り込みが可能です アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません
用途広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。板金などと色を近づけたい場所に。 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。 茶褐色 規格UL規格対応(File E59505) 引張強度(N/10mm)55 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1枚ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5431 材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.2 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)5.7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。 粘着力(N/10mm)3.9 引張強度(N/10mm)4.9 剥離紙シリコーン処理紙
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AL-25BT 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.055 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,505 税込1,656
3日以内出荷

エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。 材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性 茶褐色 規格UL規格対応(File E59505) 引張強度(N/10mm)61 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 規格UL規格対応(File E59505) 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)37
1枚ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 主な用途電磁波シールディング、グラウンディング、凹凸部分へ貼り込み用 特性柔軟性・耐屈曲性・シールド効果
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)11
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。 材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性 シルバー 質量(g)30 規格UL規格対応(File E59505) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)44
1枚ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。 材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性 シルバー 質量(g)30 規格UL規格対応(File E59505) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)35
1枚ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です 熱エージング特性に優れています ハンダ付けが可能です
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。 幅(mm)19
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5432 材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.03 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)5
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5430 材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.1 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)7.7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

Cu/Niをコートした導電性織布と導電性を有するアクリル系加圧粘着剤から構成されます。 柔軟で作業性に優れ、高い耐熱性を有します。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5407 材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤、ライナーフィルム:紙ライナー 長さ(mm)297 幅(mm)210 厚さ(mm)0.068 サイズA4 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.4 粘着力(N/10mm)4.4
1枚
869 税込956
当日出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
用途A. 電子部品のグラウンディング用 B. 各種電子機器への電磁波シールド対策 C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 サイズA4 粘着力(N/10mm)3.2 寸法(横×縦)(mm)200×300 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途 サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散) 粘着力(N/10mm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05 粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 サイズA4 粘着力(N/cm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AL-25DC 【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC 3M(スリーエム) カスタマイズ可
AL-25DCは、アルミ箔の両面に、導電性粘着剤を塗布した両面導電性テープです。 ・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します ・除電ブラシのグラウンディング用途でご利用頂けます ・接触抵抗が低く安定している ・低い接触抵抗と優れた接着力で除電 ブラシのグラウンディングを強化
用途除電ブラシのグラウンディング用途 厚さ(mm)0.085 シルバー 容量1巻 長さ(m)40 主成分アクリル系 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,325 税込4,758
4日以内出荷

表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディング サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有) 粘着力(N/cm)5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散) 粘着力(N/10mm)3.6 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)0.085
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1170 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)2.9 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
3日以内出荷

エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます 導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます ハンダ付けが可能です
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1267 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1267 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,127 税込2,340
3日以内出荷

AL-50BT 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,505 税込1,656
3日以内出荷

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 腐食や酸化を防げます ハンダ付けが可能です
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
1巻ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AL-37BLK 【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK 3M(スリーエム) カスタマイズ可
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途 粘着力(N/10mm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05 粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,539 税込1,693
4日以内出荷

耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。
用途すき間シール、防水・防湿シールに。 トラスコ品番542-3325 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)3.92 粘着力(N/25mm)9.8 特性耐熱、耐寒
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。
トラスコ品番542-3317 特性耐熱、耐寒
1巻
999 税込1,099
当日出荷

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60 仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品 トラスコ品番795-5570 セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M(R)自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ(R)導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚 質量(kg)11.4 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
特価
50,980 税込56,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60 仕様一般用(屋内・屋外共用) トラスコ品番795-3682 セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚 質量(kg)2 規格JCAA K 1301規格品(第11001号)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

3M(スリーエム)シールドキット MARK IV
RoHS
様々なEMC対策製品が入ったセット品です。
用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。 トラスコ品番479-9721 セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m) 質量(kg)3.6
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)