「導電粘着テープ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)3
主な用途電磁波シールディング、グラウンディング、凹凸部分へ貼り込み用
特性柔軟性・耐屈曲性・シールド効果
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。
粘着力(N/10mm)3.9
引張強度(N/10mm)4.9
剥離紙シリコーン処理紙
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。
色茶褐色
規格UL規格対応(File E59505)
引張強度(N/10mm)55
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.5
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
心臓カテーテル室やICU・CCU・NICU・一般病棟で使用できます。貼り直しが可能です。X線に写りにくい電極です。
材質クリアテープ基材・導電性粘着剤
プラグDINプラグ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000130
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード