「有機溶剤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
面体 HF-52と吸収缶3301J-55のセット品です。
面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。
面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。
接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
用途有機溶剤を取り扱う作業など
セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3301J-55/1個
材質シリコン
サイズM/L
タイプ吸収缶1個使用タイプ
能力【徐毒】146分(平均実測値)
ガスの種類有機ガス用
国家検定合格番号TN548
通気抵抗(Pa)75(平均実測値)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など
タイプ2個タイプ(半面形)
種別防毒マスク
色グレー
種類直結式小型
国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号
材質(面体)シリコン
有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。
ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他
ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用
付属品ろ過材、リテイナー
トラスコ品番437-1160
適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ
種別吸収缶
質量(g)112
適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ
粒子捕集効率(%)80%以上
国家検定合格番号TN272/TN273/TN274
除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370
通気抵抗(Pa)168
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体。吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)
用途有機溶剤取扱作業。ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業
仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個
種別直結式小型
質量(g)吸収缶:90、面体:54
適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。
吸収量(L/箱)13
質量(kg/セット)2
仕様ボックスタイプ
トラスコ品番324-1025
セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚
質量(kg)2
アズワン品番8-1082-07
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434
材質(接顔部)シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター2091
指定防護係数10
3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。
用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。
ガスの種類有機ガス
低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。
巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。
リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。
シリーズScotch
基材上質クレープ紙
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤特殊ゴム系
ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。
重量わずか2kgで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプです。
用途オイル・有機溶剤用。
対応オイル、溶剤
仕様ボックスタイプ
トラスコ品番298-5659
セット内容HP-156×5枚、T-4×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚
質量(kg)2
箱寸法(mm)520×150×310
吸収量(L/箱)15
1箱
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
オイルや有機溶剤を吸収し、水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです。排水溝や側溝に流出したオイルをすばやく回収します。
用途オイル・有機溶剤用。
対応オイル、溶剤
仕様ドラム容器タイプ
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品
形状半面形
色グレー
区分RL2
タイプ取り替え式
国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434
材質(接顔部)シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9
指定防護係数10
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
用途オイル・溶剤用。
対応オイル、溶剤
仕様ブームタイプ
トラスコ品番254-5586
長さ(m)1.2
質量(kg/本)0.36
吸収量(L/本)3.9
外径(mm)76
1箱(12本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
自重の20倍以上の吸収力があります。
用途オイル・溶剤用。
対応オイル、溶剤
仕様シートタイプ
寸法(縦×横)(mm)430×480
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
用途オイル・溶剤用。
種別オイル/溶剤用
仕様ピロータイプ
トラスコ品番254-5578
寸法(縦×横)(mm)177×380
吸収量1.8L/個
質量(kg/個)0.17
1箱(16個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用
材質ポリオレフィン系不織布
色グレー
トラスコ品番472-9358
長さ(mm)1501
幅(mm)912
厚さ(mm)2.5
質量(kg)1.95
吸油量(L/枚)2.4
1セット(5枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
床面や靴底に付着したオイル・有機溶剤・水などを吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用
材質ポリオレフィン系不織布
色グレー
仕様ロールタイプ
トラスコ品番790-1968
幅(mm)914
厚さ(mm)2.5
質量(kg)8
長さ(m)30
吸油量(L/枚)46
1巻
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用
材質ポリオレフィン系不織布
色グレー
トラスコ品番472-9366
長さ(mm)601
幅(mm)912
厚さ(mm)2.5
質量(kg)1.6
吸油量(L/枚)1.0
1セット(10枚)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するメンテナンスソーベントは、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。メンテナンスソーベントは自重の約10倍の吸収力があります。
形状ブーム
寸法(mm)Φ76×120
吸収量(L/箱)47
トラスコ品番218-8007
種別メンテナンスソーベント
質量(g/本)360
対応オイル、水、有機溶剤
1箱(12本)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。
48cm幅の吸収材を4つ折りにして箱に詰めたフォールデッドタイプです。
酸・アルカリなどの液体化学薬品やオイル・有機溶剤など多様な液体に対応できる吸収材です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番298-5560
幅(mm)127
厚さ(mm)12.6
質量(kg)1.6
長さ(m)15.2
吸収量38L/巻
アズワン品番8-5673-01
1箱
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。
種別吸収缶
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
除毒能力(分)有機ガス:50以上(平均実測値:287)/ホルムアルデヒド:50以上(平均実測値:175)
対象ガス有機ガス、ホルムアルデヒド
1組(2個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するので水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。厚みのあるピロータイプですので、油もれが予測される場所に配置することで集中的に予防できます。
用途オイル・水・溶剤用。水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収用。
吸収量(油)1.9L/個
寸法(縦×横)(mm)177×380
質量(1箱あたり)(g)170
トラスコ品番373-9848
種別オイル/水/溶剤用
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル
1箱(16個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
耐高温性を高めたポリプロピレン製コアを使用
SUSコアに比べ、ろ材とコア材を分離する作業時間を削減
金属性廃棄物を削減し、使用後の焼却処理も可能
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる
適切な密度勾配のデプス構造
多くの粒子を効率よく捕捉
ロングライフ
用途潤滑油、各種工業油、各種有機溶剤、工業用水、純水、各種無機薬品、飲料水、清涼飲料、食品、医薬品 等
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(コア)ポリプロピレン
材質(ろ材)ポリプロピレン
微量金属(Na、Fe、Cr、Al等)、微量コロイド等のろ過に有効
ppbレベルまで除去
SHグレードは、特にNa、Feの除去効率に優れた製品
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム
優れた粒子捕捉能カ
微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉
テスト用47mm、90mmディスクからカートリッジにスケールアップが可能
用途ファインケミカル:樹脂・有機溶剤、フォトレジスト:フォトレジスト原料樹脂・CD/HD用樹脂・液晶用顔料樹脂、オーバーコート材 等、洗浄液:IPA 等
材質セルロース、酸洗浄済みケイソウ土、レジン
最高使用温度(℃)82
防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。
別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。
この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)
適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
シングル/デュアルシングルタイプ
排気抵抗(Pa)63(実測平均値)
頭ひも2点支持
材質(面体)エラストマー
適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN165
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
頭ひも4点支持
材質(面体)エラストマー
3M 面体 HF-50シリーズは、シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。面体重量はわずか94グラムです。マスクは呼吸が息苦しいという課題をのれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。長時間着けていると鼻が痛くなってくるという課題を鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します。接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
【取換え式防毒マスク(HF-52)と吸収缶(3311J-55-S1または3301J-55)のお得なセット品がございます。】
塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55はこちら、有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55はこちら
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
国家検定合格番号TN548
材質(面体)シリコン
帯電防止加工をしているので湿度が低く乾燥した環境下でガソリンなどの引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。
自重の20倍以上吸収可能なハイパフォーマンスタイプです。
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル・有機溶剤などを速やかに吸収します。
帯電防止処理加工を施しており、湿度が低く乾燥した環境下でガソリン等の引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。
用途オイル・溶剤用
仕様シートタイプ
トラスコ品番328-5375
厚さ(mm)4.5
寸法(縦×横)(mm)430×480
対応オイル、溶剤
吸収量(L/箱)108
質量(g/枚)45.0
吸収量(L/枚)1.1
1箱(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

メンディングテープ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです
テープの上から文字が書けます
貼るとテープはほとんど見えなくなります
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに
本、辞書、資料などの補修に
工作やラッピングに
資料の切り貼りに
ネームラベル、タイトルラベルなどに
テープ厚さ(mm)0.058
シリーズScotch
シリコン製で、皮膚への刺激が少なく高い耐久性を有しています。
また、吸収缶は1/4回転まわすだけで簡単・確実に着脱できる方式を採用しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
国家検定合格番号第TN278号
タバコのヤニ等をしっかり落とす万能クリーナー。
用途パソコンやエアコンフィルターにこびりついたヤニ汚れに。
レンジ周りなどの台所の油汚れに。
使用場所室内、キッチン
商品タイプ本体
成分水、有機溶剤、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩(無リン)
形状液体
容量(mL)480
噴射剤ポンプ
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
柑橘類から採れる天然のリモネンを主成分とした泡状のクリーナーです。テープ跡,油汚れ,落書き,ガムなどの除去にお使いください。また、液ダレしないため壁面の汚れ落しにも最適です。
用途展示物を留めた粘着テープののり跡に、油性サインペンなどの落書き落としに、こびりついたガムのこびりつき除去に
成分水、有機溶剤(リモネン)、非イオン系界面活性剤
トラスコ品番361-3291
噴射剤lpg、ジメチルエーテル
1本(480mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ全面形
種別防毒マスク
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム
形状直結式小型
色グレー
国家検定合格番号第TN235号
材質(面体)エラストマー
関連資料装着方法(0.25MB) 装着方法(0.3MB)
水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。
ミシン目がついているので手でカットできます。
形状フォールデッド
寸法(幅Wmm×長さLm)127×15.2
吸収量(L/箱)38
トラスコ品番125-6432
種別メンテナンスソーベント
タイプオイル/水用
対応オイル、水、有機溶剤
質量(g/巻)1600
アズワン品番6-7094-01
1巻
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
厨房用のステンレス設備の表面についた油汚れを除去するウェットタイプの使い捨てシートです。
プロテクター効果をもった使い捨てのシートを使用することで、日常清掃の作業性が向上します。
成分水、陰イオン系界面活性剤、有機溶剤(有機則非該当)
基材ポリエステル、再生セルロース
シートサイズ(cm)30.4×22.8
1パック(30枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード