16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム)溶剤接着剤 SG 4693
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。 形状薄いシロップ状 薄い琥珀色 基材合成ゴム 比重0.82 引火点(℃)-18 主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン 不揮発分0.26 粘度(Pa・s)0.2 溶剤シクロヘキサン・アセトン 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
8,198 税込9,018
当日出荷

フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径Rc1 1/2(40A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ合金(SUS304)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE 外径(Φmm)190 設計圧力(MPa)0.49 設計温度(℃)120
1台
649,800 税込714,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます。 水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます。 金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です。
用途スプレーガンの洗浄に。 塗布方法エアゾール 容量(mL)426 トラスコ品番256-8741 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量424mL 危険物の性状水溶性
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷

フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径Rc1 1/2(40A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE 外径(Φmm)190 設計圧力(MPa)0.98 設計温度(℃)120
1台
749,800 税込824,780
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量金属(Na、Fe、Cr、Al等)、微量コロイド等のろ過に有効 ppbレベルまで除去 SHグレードは、特にNa、Feの除去効率に優れた製品 ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム 優れた粒子捕捉能カ 微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉 テスト用47mm、90mmディスクからカートリッジにスケールアップが可能
用途ファインケミカル:樹脂・有機溶剤、フォトレジスト:フォトレジスト原料樹脂・CD/HD用樹脂・液晶用顔料樹脂、オーバーコート材 等、洗浄液:IPA 等 材質セルロース、酸洗浄済みケイソウ土、レジン 最高使用温度(℃)82
1箱(2個)
169,800 税込186,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc2(50A) 材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE 標準流量(m3/h)12~24 設計圧力(MPa)1
1台
549,800 税込604,780
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性が高く、高流量に対応できます
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 トラスコ品番149-3673
1個
91,980 税込101,178
9日以内出荷

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径Rc2 (50A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:PTFE 外径(Φmm)240
1台
799,800 税込879,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR 外径(Φmm)240 接続口径Rc2 (50A)
1台
1,198,000 税込1,317,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc1 1/2(40A) 材質本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット・ロッドナットガスケット:PTFE 標準流量(m3/h)2~10 外径(mm)190 設計圧力(MPa)0.98
1台
649,800 税込714,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc2(50A) 材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR 最高使用温度(℃)120 標準流量(m3/h)3~15 外径(mm)340 設計圧力(MPa)0.86
1台
659,800 税込725,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR 外径(Φmm)190 接続口径Rc1 1/2(40A)
1台
739,800 税込813,780
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過に。 樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過に。
1台
1,098,000 税込1,207,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。 耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。 上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。 コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。 トラスコ品番149-3469 接続口径Rc1 (30A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE 質量(kg)2.8 高さ(mm)335 外径(Φmm)96 適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本 設計圧力(MPa)0.98 設計温度(℃)120
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。 材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り) 2018年トラスコ掲載ページ3 0388
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)ダブルオープンエンド 材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
1箱(50本)ほか
199,800 税込219,780
65日以内出荷から115日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)