こんなお得な商品も!
すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。
タイプロールタイプ
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。
水や油がかかっても確実な効果を発揮します。
クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。
屋内用
タイプロールタイプ(屋内用)
使用温度範囲(℃)-20~60
裏地ポリエステル
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
特性耐水、耐油
柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。
ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。
はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。
用途屋内用。
印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)600
主な用途滑り止め用
特性柔軟性、耐熱性、耐久性
すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。
施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
質量(g)160
硬化時間(時間)2以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
施工面積25m×5mm
ノンスリップ製品は、裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止し、水や油がかかってもその効果は変わりません。職場でのすべり事故をなくし、快適な職場環境づくりに!
関連キーワード