「研磨液」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。
オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
付属品ミキシングノズル2本
色灰色
容量(mL)主剤:100、硬化剤:100
可使時間(分/25℃)5
塗装20分後に可能(25℃)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量100mL
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。3Mオートミックス ハンドガン8117または3Mオートミックスエアーガン9930で使用します。ミキシングノズル2本入り。
色灰色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 仕上げコンパウンドは、3M(TM) ランダムオービタル磨きシステム用に設計された高度な研磨液で、あらゆる塗料やクリアコートに美しい仕上がりをもたらします。研磨剤と光沢増強剤が、一貫して高品質な仕上がりを実現します。3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 仕上げコンパウンドおよび専用パッドと併用するよう設計されており、塗装仕上げやディーテイリングのプロフェッショナルがスキルレベルを問わず、曇りやオーロラマークのない完璧な仕上がりを実現できます。
用途自動車磨き、仕上げ用
危険物の類別非危険物
分級ろ過に優れた効果を発揮
複合繊維を熱溶着
非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落)
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成
グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力
接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター
機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造
高差圧下でも安定したろ過性能を維持
特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品
積層セラミックス電子部品製造各工程
CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程
セラミックや金属粒子などの分散液のろ過
PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過
ベータピュアでの多段ろ過
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
SUS316L相当、サニタリー仕様、内面バフ#400研磨後電解研磨加工、残液の少ない構造
接続口径IDFヘルール1.5S
材質(本体)316LSST(SUS316L相当)
材質(ガスケット)シリコーンゴム
アズワン品番61-8508-90
設計圧力(MPa)0.7
1台
¥639,800
税込¥703,780
73日以内出荷
関連キーワード