4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。 主な用途結束 特性絶縁
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に 主な用途固定・結束・絶縁
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。 規格UL規格対応 (File E17385) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)260 定格温度(℃)150
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

なじみの良い絶縁テープです。 樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み 仕様手で切断可能 材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.20 長さ(m)66 引張強度87N/10mm 粘着力6.6N/10mm 絶縁破壊電圧(kV)2.5 定格温度範囲105℃(UL)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)