カテゴリ

  • テープ(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(13)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(634)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(210)
  • ノーブランド(160)
  • エスコ(151)
  • 十川ゴム(128)
  • サカエ(83)
  • 入間川ゴム(78)
  • RS PRO(56)
  • アキツ(51)
  • WAKI(和気産業)(48)
  • TRUSCO(39)
  • タイガースポリマー(30)
  • イノアック(21)
  • 浅香工業(19)
  • 岡安ゴム(19)
  • 王子ゴム化成(17)
  • アズワン(14)
  • (13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐候性 ゴム」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Scotch-Seal ダクトシーラー 800 3M(スリーエム)Scotch-Seal ダクトシーラー 8003M(スリーエム)
1箱(36個)
欠品中
耐水性、耐熱性、耐油性、耐候性に優れた合成ゴム系の弾性接着剤です。乾燥が早く柔軟性に優れます。
用途空調ダクト装置のためのシール剤です。容量(mL)147危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5328mL危険物の性状非水溶性
スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>3M(スリーエム)
649税込714
1巻
5日以内出荷
<特徴>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
499税込549
1巻
5日以内出荷
<特長>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型 3M(スリーエム)スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型3M(スリーエム)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797幅(mm)48厚さ(mm)0.31シルバー長さ(m)22基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 多用途3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
鉛箔テープ 420 3M(スリーエム)鉛箔テープ 4203M(スリーエム)
8,098税込8,908
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
導電性に優れた鉛箔が基材です。 遮蔽性に優れています。 凹凸面によくなじみます。 耐候性に優れています。
用途防湿用シールとして。 X線の遮蔽に。 化学処理のマスキングに。 一般生産工場、事業所用。
ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青 3M(スリーエム)ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。
用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.31ブルー長さ(m)22.8伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3
ボデーシュッツ 3M(スリーエム)ボデーシュッツ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(1000mL×6缶)
当日出荷
特化則該当のエチルベンゼンを含有しないタイプとなります。 ゴムベースでノンアスベストタイプのボデーアンダーコーティング剤です。 フェンダー、ボンネット、トランク内部、車体の下回りのコーティングに使用します。 乾燥が早く、コーティングされた皮膜は、防錆、防振、防音に優れ、鉄板に対する密着性も優れています。 耐水、耐候性にも優れ、塗布後約1時間で塗装可能です。 手をよごさず簡単に作業ができます。
用途3M(TM)ボデーシュッツスプレーガン8996で塗布してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性
溶剤接着剤 SG 4693 3M(スリーエム)溶剤接着剤 SG 46933M(スリーエム)
8,198税込9,018
1缶(1L)
当日出荷
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。形状薄いシロップ状薄い琥珀色基材合成ゴム比重0.82引火点(℃)-18主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン不揮発分0.26粘度(Pa・s)0.2溶剤シクロヘキサン・アセトン危険物の類別非危険物
高耐熱シリコーン両面テープ 4390 3M(スリーエム)高耐熱シリコーン両面テープ 43903M(スリーエム)
489,800税込538,780
1巻
33日以内出荷
ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。 シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定幅(mm)615厚さ(mm)0.13長さ(m)20接着力(N/cm)4.5特性耐熱性、耐候性適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
ダクトテープ 3939 3M(スリーエム)ダクトテープ 39393M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
用途ダクトのシール、メンテナンス、結束幅(mm)48厚さ(mm)0.2長さ(m)54.8アズワン品番65-1950-80引張強度(N/cm)47特性防水性、耐候性、屋外使用可
【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定3M(スリーエム)
6,689税込7,358
1巻
5日以内出荷
優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム)剥離紙片面特殊処理フィルム適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ スーパー33+3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から66日以内出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
スコッチ 超強力多用途補修テープ 3M(スリーエム)スコッチ 超強力多用途補修テープ3M(スリーエム)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。トラスコ品番363-0935質量(g)317主な用途多用途補修用引張強度(N/10mm)64.3特性耐候性
3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁) 3M(スリーエム)3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ スーパー883M(スリーエム)(15件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
常温収縮チューブ 3M(スリーエム)常温収縮チューブ3M(スリーエム)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単防水 優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。
材質収縮チューブ:シリコーンゴムスパイラルコア:ポリプロピレン特性防水性、耐候性
セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB3M(スリーエム)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。タイプロールタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上関連資料使用方法
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN3M(スリーエム)(27件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
スコッチ融着テープ 3M(スリーエム)スコッチ融着テープ3M(スリーエム)(11件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(10巻)
5日以内出荷
<特長>基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。テープ厚は、0.18mmです。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>用途例:自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束用途。製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。高熱ルームでの電気工事用途。防災工事の用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.18ブラック長さ(m)20基材PVC内容10巻粘着剤ゴム系
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら