適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)4.31
引張強度(N/10mm)251
UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
仕様遮光スピード1/10000!
種類自動遮光面
使用温度範囲(℃)-5~+55
遮光度#5、#8、#9-#13(可変)
戻り速度(秒)0.04-1.3(可変/23℃時)
保護標準・表面硬化・耐熱
遮光速度(秒)1/10000秒(23℃時)
透視時遮光度#3
電源オフ時遮光度#5
関連キーワード