53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン 内径(Φmm)25 外径×内径(Φmm)190×25 外径(Φmm)190 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75 トラスコ品番835-8989 危険物の類別非危険物
1枚
519 税込571
当日出荷

細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。 セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。
外径(Φmm)180 厚さ(mm)10 仕様マジック付細目~極細目 内径(Φmm)20 危険物の類別非危険物
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパウンド作業に使用する両面バフです。 片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。 柔らかいバックアップパッドが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。 羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます。
外径(Φmm)200 仕様適合面の目安(中目~極細目) 穴径(Φmm)15.9 ピッチ(mm)2.3(11山/インチ) 危険物の類別非危険物
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

3M(スリーエム)ミニスポンジバフ
75mm用の小径ポリッシャーに取り付けて使用する、スポンジバフです
用途小面積や狭い部分の磨き作業に。 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかなスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌調整用に適しています。
用途細目・極細目コンパウンド用 外径(Φmm)170 厚さ(mm)20 トラスコ品番753-6071 内径(Φmm)25 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

マジック付/適応面の目安(超微粒) バフ表面の凹凸加工は過度の発熱をおさえ、すぐれたふきとり性を発揮します。汚れは、温水で簡単に取り除くことができます。
外径(Φmm)200 厚さ(mm)25 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジック付/適応面の目安(中目、細目~極細目) 適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮します。
外径(Φmm)190 厚さ(mm)22 トラスコ品番753-6062 内径(Φmm)24 危険物の類別非危険物
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷

マジック付/適応面の目安(細目~極細目) ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。
外径(Φmm)190 厚さ(mm)25 トラスコ品番471-4300 内径(Φmm)50 危険物の類別非危険物
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷

コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌落とし・調整用に適しています。
用途中目・細目・極細目コンパウンド用 外径(Φmm)170 厚さ(mm)20 トラスコ品番753-6089 内径(Φmm)25 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

専用のテーパーバフパッド 5718とセパレートバフフェース材シリーズと組み合わせる、中間のクッションパッドです。
外径(Φmm)165 仕様マジック付 適合テーパーバフパット5718、セパレートバフタオル5758、セパレートバフコーデュロイ5759、セパレートバフウール5760、セパレートバフハードスポンジ5765、セパレートバフソフトスポンジ5764 厚さ(mm)15 接続テーパーバフパットとセパレートバフを組み合わせて使用。 危険物の類別非危険物
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷

仕上げ用のバフフェース材です。きめ細かなスポンジ素材を使用しており、拭き取り性も良く、良いつやが得られます。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
外径(Φmm)180 厚さ(mm)15 危険物の類別非危険物
1枚
809 税込890
当日出荷

3M(スリーエム)テーパーバフパッド
適度な柔軟性がバフの性能を倍増します。別売のセパレートバフクッションパッド5743併用時には、セパレートタイプのバフも装着可能になります。
外径(Φmm)145 接続テーパーバフパッドとセパレートバフを組み合わせて使用。 適合セパレートバフ/タオル(5758)、コーデュロイ(5759)、ウール(5760)、スポンジ(5763)、テーパーウールバフ(5737、5738)、ポリシングスポンジ(5734) トラスコ品番359-6893 シャフト径(Φmm)16 危険物の類別非危険物
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

目消し・肌調整用のバフフェース材です。タオル地のため、高い研磨性を発揮します。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
外径(Φmm)180
1枚
419 税込461
翌々日出荷

目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます。バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です。
用途特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています。 性状液状 薄グレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(946mL)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)160 厚さ(mm)18 トラスコ品番137-4266 質量(g)120 危険物の類別非危険物 コンパウンド【推奨】QT-1LN
1箱(5袋)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ 直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150 厚さ(mm)(中間スポンジ)10 材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロン トラスコ品番359-6907 長さ(mm)(ウール)8 質量(g)93 穴径(Φmm)21 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 仕様回転方式/ダブルアクション 全長(mm)180 質量(g)700 全高(mm)95 空気消費量(L/min)150 オービットダイヤ(mm)10
1台
83,980 税込92,378
7日以内出荷

目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です 特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています 従来品よりも伸びが良く、少ない量でより多く磨くことが出来ます ノンシリコン・ノンワックスタイプです
用途目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目消し及びつや出し。濃色車の高硬度塗膜塗料などに。 トラスコ品番206-3063 アズワン品番64-8380-08 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 容器ボトル 種類高品位塗料用 タイプ液状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(750mL)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 容器ボトル 粒度超微粒子 タイプ液状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(750mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用 トラスコ品番413-3421 タイプ液状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1本(750mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 種別高品位塗料用 容器チューブ トラスコ品番471-4440 タイプねり状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量270mL
1本(270g)
2,298 税込2,528
当日出荷

スポンジバフで使用します。バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。ノンシリコン・ノンワックス
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 容器チューブ トラスコ品番471-4458 粒度超微粒子 タイプねり状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量270mL
1本(270g)
2,298 税込2,528
当日出荷

仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75 厚さ(mm)20 取付け方法ワンタッチ式 危険物の類別非危険物
1枚
259 税込285
当日出荷

1500番のペーパー目を消せる程度の切削性を持ち、外資系塗料や耐スリ傷性以外の塗料に対しては深い傷を入れることなく肌調整が行えます。 ウールバフで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 容器ボトル トラスコ品番835-7643 タイプ液状 目の粗さ細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量750mL
1本(750mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

塗面を乾ききるまで磨き上げることが容易で、ベタつきの少ないスッキリした仕上がり。バフ目を消す能力に優れ、さらに高い艶が得られます。
用途仕上げ用/液状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.75L
1本(750mL)
5,298 税込5,828
当日出荷

マジック付/適応面の目安(超微粒子,つやだし)
用途極細目 外径(Φmm)175 厚さ(mm)20 トラスコ品番475-3542 質量(g)20 目の粗さ極細目 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。 摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。 切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。 ノンシリコン・ノンワックス
用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン) タイプねり状 目の粗さ細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(300g)
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。 白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。 パッドの着脱はワンタッチ式です。 コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。 熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
トラスコ品番836-3359 材質パッド部:ポリウレタン 取付方式マジック式 外径(Φmm)76 危険物の類別非危険物
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウールバフ、ポリッシングパッドをとりつけるウレタンパッドです。パッドの裏側中心部に雄ネジがついていて、ロロックディスクパッドに簡単にとりつけることができます。
直径(Φmm)75 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

深みのある鮮明な艶が得られるつや出し剤です。しかも、2~3回の洗車に耐えるため、納車時の洗車で変化が少なく鮮明な艶を保ちます。スポンジバフを使用、機械仕上げができます。
トラスコ品番471-4415 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量750mL
1本(750mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。 3Mバックアップ パッド 9403 PAD用
外径(Φmm)76 危険物の類別非危険物
1枚
1,698 税込1,868
欠品中

スポンジバフで使用します。 機械みがきのつや出し剤として使われるほど、良いつやが出ます。 切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途一般補修塗料(アクリルウレタン・速乾ウレタン) 容器チューブ トラスコ品番471-4296 粒度超微粒子 タイプねり状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量270mL
1本(270g)
2,498 税込2,748
当日出荷

バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。 特に高硬度塗膜やフッ素塗膜等の硬い塗膜の仕上げに適しています。 液状。
用途仕上げ用 トラスコ品番471-4202 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.76kg
1本(750mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

3Mポリッシングサンダー 7403の専用バックアップパッドです。中心部が雌ネジになっています。 3Mロロックディスクパッド アッセンブリー5540のシャフト無しタイプです。
適合外径75mm用 トラスコ品番835-8988 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します。切削性があり、仕上がりの良いコンパウンドです。3Mウルトラフィーナバフ ウール5755との組み合わせをお奨めします。液状。
用途目消し・肌調整用 トラスコ品番475-3551 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.89kg
1本(750mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

特殊ウレタンスポンジの使用で、適度な柔軟性と軽量化を実現しました。ワンタッチ方式でバフの交換ができます。
外径(Φmm)172 危険物の類別非危険物
1枚
8,798 税込9,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。
用途自動車磨き、目消し用 危険物の類別非危険物
1箱(6袋×12枚)
34,980 税込38,478
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリマーワックスを機械作業で塗布する際に使用します。使用は3M(TM) マルチミニサンダーカーケア仕様5306C 丸パッドをおすすめします。
径(Φmm)127 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
46,980 税込51,678
5日以内出荷