4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ・クランプコネクタ3極、4極の一括圧接用工具です。ワンタッチで圧接によるケーブル接続を実現します。
用途センサー接続。 適合コネクタ37103-XXXX-X00FL、37104-XXXX-X00FL、37303-XXXX-0X0FL、37304-XXXX-0X0FL トラスコ品番449-3435 質量(g)300
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC32 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ 適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと 電流(A)最大3.0 電圧(V)AC/DC32以下 適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm 適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 3302。3M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。特長と利点。3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、広範な 3M IDC コネクタの大量終端に対応します。 柔軟性があり、製品寿命を延長するより線です。コネクタとケーブルの互換性。このケーブルは、3M の専用 IDC コネクタに特に適しています。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く、ハードドライブの配線でよく使用されています。これらの製品は直線的なインストールに限定されていますが、高データ転送のためのスペース効率の高いソリューションを提供できるという利点があります。リボンケーブルは、次の用途でよく使用されます。 テストと測定 コンピューティング ロボット。3M を選ぶ理由。3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:20.32 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:105 Ω●コード番号:105-5304 アズワン品番65-7472-02
1巻(30m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷