カテゴリ

  • テープ(5)
    • ビニールテープ(1)
  • ヘルスケア(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(7)
  • 因幡電工(10)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • メック(3)
  • TRUSCO(30)
  • ELPA(1)
  • エスコ(255)
  • 中興化成工業(55)
  • ニチアス(26)
  • ニトムズ(3)
  • アズワン(27)
  • 潤工社(52)
  • フロンケミカル(42)
  • サンワ(30)
  • RS PRO(29)
  • ADVANTEC(18)
  • 日本バルカー(15)
  • ユニバーサル(15)
  • dialon(ダイアロン)(12)
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 28(1)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 50.8(1)
  • 76.2(1)
  • 200(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.042(1)
  • 0.047(1)
  • 0.091(1)
  • 0.76(1)
  • 3.2(1)
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 1.5(1)
  • 6(1)
  • 12(4)
  • 33(1)
  • 50(1)
  • 65.8(1)
  • 100(1)
  • 1000(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「非粘着」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ナイロンフィルムテープ 855 3M(スリーエム)耐熱ナイロンフィルムテープ 8553M(スリーエム)
259,800税込285,780
1箱(12巻)ほか
76日以内出荷から86日以内出荷
3M(TM) 高耐熱ナイロンテープ855は、強力なナイロン基材と高耐熱のゴム系粘着剤でできています。非シリコンテープの使用が好ましい工程で複合材料または金属の接合作業中に材料を押さえたり、複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途に適しています。
用途複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途基材ナイロンテープ厚さ(mm)0.091粘着剤ゴム系
3M(スリーエム) テーピング 非伸縮固定テープ 50mm×12m 6巻 3M(スリーエム)3M(スリーエム) テーピング 非伸縮固定テープ 50mm×12m 6巻3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1箱(6個)
6日以内出荷
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィットテープ幅(mm)50全長(m)12
3M(スリーエム) テーピング 非伸縮25mm 12個入 3M(スリーエム)3M(スリーエム) テーピング 非伸縮25mm 12個入3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1箱(12個)
6日以内出荷
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィットテープ幅(mm)25全長(m)12
3M(スリーエム) テーピング 非伸縮固定ブリスター19mm 2個入 3M(スリーエム)3M(スリーエム) テーピング 非伸縮固定ブリスター19mm 2個入3M(スリーエム)
998税込1,098
1箱(2個)
4日以内出荷
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィットテープ幅(mm)19全長(m)12
3M(スリーエム) テーピング 非伸縮固定ブリスター38mm 1個入 3M(スリーエム)3M(スリーエム) テーピング 非伸縮固定ブリスター38mm 1個入3M(スリーエム)
998税込1,098
1箱
6日以内出荷
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィットテープ幅(mm)28全長(m)12
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P 3M(スリーエム)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P3M(スリーエム)
57,980税込63,778
1箱(60巻)ほか
6日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性透明
バンポン 低表面エネルギー材料接着用 3M(スリーエム)バンポン 低表面エネルギー材料接着用3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1シート(176個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。 高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。 優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。 透明で被着体の色を選ばず、シリコーン系粘着材付きなのでPP・防汚塗装など着きにくい材料にもよく着きます。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
用途防汚塗装家具やPP製品の戸当たり・ゴム足などに。
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒 3M(スリーエム)スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒3M(スリーエム)
8,898税込9,788
1巻
9日以内出荷
柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。 高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。 管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。
用途ケーブルの耐炎、耐アーク保護仕様非粘着タイプ、切断可能にはカッター必要トラスコ品番762-6291材質ポリ塩化ビニール樹脂質量(g)220引張強度79N/10mm特性耐炎、耐アーク
ハイパーソフト放熱シート 5589H 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 5589H3M(スリーエム)(7件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷
5590Hを柔軟にしたタイプです。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 熱伝導性に優れています。 電気絶縁性です。 UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845] 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
ハイパーソフト放熱シート 5580H 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 5580H3M(スリーエム)(17件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
スコッチフィル 電気絶縁パテ 3M(スリーエム)スコッチフィル 電気絶縁パテ3M(スリーエム)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム幅(mm)38厚さ(mm)3.2ブラック質量(g)200長さ(m)1.5連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら