カテゴリ
- 研磨材(41)
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(2)
- テープ(1)
- 鈑金・塗装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(3)
- S.Yairi(9)
- ハネウェル(7)
- RS PRO(7)
- SIEMENS(5)
- ニッソーファイン(4)
- INFINEON(4)
- FINDER(4)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- SMC(2)
- EPSON(2)
- omron(オムロン)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- フジキン(2)
- BULGIN(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- SPARKFUN(2)
- 住友電工ファインポリマー(2)
- RUPES(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「3M FINE」の検索結果

スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10枚)ほか当日出荷適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。寸法(mm)140×115
スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(164件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
ジグソーパズル型 スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114厚さ(mm)5寸法(mm)114×140色グレー砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
スコッチブライト 工業用パッド7447
3M(スリーエム)(77件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
ジグソーパズル型スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。 細かいところやエッジが磨きやすくなっています。 1枚12ピースで無駄なく使えます。用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114厚さ(mm)5色グレー質量(g)20適合材金属、木工
スコッチブライト 工業用パッド8448
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)当日出荷No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。用途細仕上げトラスコ品番114-7814粒度#400寸法(mm)150×230色緑砥材S(シリコンカーバイト)質量(g)32グレードSFアズワン品番2-7694-07
産業用RJ45 モジュラープラグ4極
3M(スリーエム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。用途産業用イーサネット。トラスコ品番472-6944材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金形状ストレート色黒質量(g)20種類角型極数4使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く)定格電圧(V)AC/DC24定格電流(A)1結合方式ワンタッチ適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り)結線方法圧着
コンパウンド ポリッシュ エクストラファイン白
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781個(3.7L)当日出荷適度な研磨力と、白ボケの発生しにくい仕上げを両立したコンパウンドです仕様研磨力/小、仕上げ/極細トラスコ品番336-1390色白
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカー
3M(スリーエム)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷オールポリプロピレン製のクリーンな構造。高流量・低圧力損失・ロングライフ。厚みのあるろ材をプリーツ状に成型。ろ材の厚み全体でダストを補捉用途現像液、磁気塗料、半導体関連材質ろ材・部材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250最高使用温度(℃)80外径(mm)68.8内径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング47063-11、07・1BS1・5DCN1・3、6LN1・1HB1・1MN1-S
【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 2800
3M(スリーエム)¥1,796税込¥1,9761巻3日以内出荷柔軟性のある特殊オレフィン基材に、耐熱性の良好なアクリル系粘着剤を 均一に塗布したTPO(Thermo Plastic Poly-Olefine)に適した塗装用見切りテープです。テープ厚さ(mm)0.105粘着力(N/cm)2.5サービス分類オーダー・加工
3M Bright Screen Privacy Filter for Dell Multi-line Laptops 13in、3:2、BPNDE005
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
スコッチブライト 工業用パッド
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる寸法(mm)115×150
フィネッセ・イット バフィングパッド ホワイトフォーム 13085
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781箱(50個)5日以内出荷コンパウンドと併用するスポンジのバフィングパッドです。白ボケ・スワールマークなどを取り除き、深みのある塗装色を再現します。用途パッドの脱着はワンタッチです。径(mm)83
フィネッセ・イット フッキット ポリッシングパッド 05727
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(48個)5日以内出荷コンパウンドと併用するスポンジのバフィングパッドです。白ボケ・スワールマークなどを取り除き、深みのある塗装色を再現します。用途パッドの脱着はワンタッチです。
フィネッセ・イット ポリッシュ
3M(スリーエム)¥33,980~税込¥37,378~1箱(12個)ほか5日以内出荷研磨粒子が液体中に分散した遊離砥粒研磨材(コンパウンド)。塗膜の深傷のない安定した目消しと曇りのない光沢仕上げが可能。用途自動車塗装面の補修用
スコッチ・ブライト メタコンディスク
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1箱(50個)ほか5日以内出荷から22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。メタコンは芯材が入っているため強度が高くなっています。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
フィネッセ・イット バフィングパッド レッド/ホワイト 09357
3M(スリーエム)¥18,980~税込¥20,878~1箱(100個)ほか5日以内出荷から34日以内出荷コンパウンドと併用するスポンジのバフィングパッドです。白ボケ・スワールマークなどを取り除き、深みのある塗装色を再現します。用途パッドの脱着はワンタッチです。径(mm)75
フィネッセ・イット フォームバフィングパッド
3M(スリーエム)¥69,980~税込¥76,978~1箱(100個)ほか5日以内出荷から92日以内出荷コンパウンドと併用するスポンジのバフィングパッドです。白ボケ・スワールマークなどを取り除き、深みのある塗装色を再現します。用途パッドの脱着はワンタッチです。
スコッチ・ブライト 不織布研磨ロール
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1巻ほか8日以内出荷から92日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ロール形状は任意の長さに加工して使用する場合に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781袋(24個)7日以内出荷ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
スコッチ・ブライト EXLユニホイール
3M(スリーエム)¥14,980~税込¥16,478~1箱(2個)ほか13日以内出荷から65日以内出荷不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。EXLシリーズは汎用性が高く、低硬度品は馴染み性に優れ、曲面や凹凸部のバリ取りや目消し等に適しています。用途金属加工後に生じるバリの除去、面取り、目消し。グレード2S Fine
スコッチ・ブライト CPユニホイール
3M(スリーエム)¥27,980~税込¥30,778~1箱(15個)ほか13日以内出荷から65日以内出荷不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。CPシリーズは硬めのためしっかり当てて加工したい用途等に適しています。ラバー砥石代替にも可。用途エッジ形状を保ちながらバリのみ除去、寸法管理が必要な面取り、硬い材質のエッジ処理等に。ラバー砥石代替にも可。
スコッチブライト 工業用パッド7448
3M(スリーエム)(23件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。用途極細仕上げトラスコ品番126-6390粒度#800寸法(mm)150×230色灰砥材S(シリコンカーバイト)グレードUF
スコッチ・ブライト SSTユニホイール
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)ほか15日以内出荷から63日以内出荷不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く、狭い場所の研磨にも有効。SSTシリーズは当たりがソフトで、要求が厳しい材質の柔らかな仕上げ等に適しています。用途スチール、ステンレス、チタン等のバリ取りや仕上げ
スコッチ・ブライト 不織布研磨シート
3M(スリーエム)¥49,980~税込¥54,978~1箱(100枚)18日以内出荷から22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。シート形状は手作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。長さ(mm)280幅(mm)228
スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク
3M(スリーエム)¥28,980~税込¥31,878~1箱(150個)ほか18日以内出荷から22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
スコッチ・ブライト 7447 Proディスク
3M(スリーエム)¥34,980~税込¥38,478~1箱(150個)ほか22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。グレードA Very Fine
スコッチ・ブライト DF PROユニホイール
3M(スリーエム)¥34,980~税込¥38,478~1箱(5個)ほか27日以内出荷から93日以内出荷不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。DF Proシリーズは精密性セラミック砥粒を採用し、高い切削力を発揮します。用途ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼などのより強力なバリ取りやエッジ処理。
トライザクト フィネッセ・イット フィルムディスクロール 468LA PSA
3M(スリーエム)¥129,800~税込¥142,780~1箱(4巻)33日以内出荷表面に微細かつ規則的な四角柱状の深化した立体構造を持つ研磨材。目詰まりしにくく、長寿命。用途自動車塗装面の微小欠陥(ブツ)の除去。2K塗膜対応。径(mm)32
トライザクト フィネッセ・イット フィルムディスクロール 464LA PSA
3M(スリーエム)¥99,980~税込¥109,978~1箱(4巻)33日以内出荷表面に微細かつ規則的なピラミッド状立体構造と溝を持つ研磨材。目詰まりしにくく、安定した仕上げが可能。用途自動車塗装面の微小欠陥(ブツ)の除去径(mm)32
トライザクト フィネッセ・イット フィルムディスクロール 466LA PSA
3M(スリーエム)¥139,800~税込¥153,780~1箱(4巻)34日以内出荷から53日以内出荷表面に微細かつ規則的なピラミッド状立体構造を持つ研磨材。目詰まりしにくく、長寿命。用途自動車塗装面の微小欠陥(ブツ)の除去
フィネッセ・イット スキャロップ パッド PN13441
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781パック(10個)34日以内出荷手研ぎ用アクセサリーで、耐久性のあるネオプレンゴム製。優れたサポート性と操作性を提供し、指跡が残りにくい設計。長時間の作業も快適で作業効率を向上させます。用途研磨作業サイズ(mm)31.75危険物の類別非危険物
フィネッセ・イット バフィングパッド ブルー/ホワイト 13272
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781箱(50個)34日以内出荷コンパウンドと併用するスポンジのバフィングパッドです。白ボケ・スワールマークなどを取り除き、深みのある塗装色を再現します。用途パッドの脱着はワンタッチです。径(mm)51
フィネッセ・イット ナチュラルバフィングパッド 81471
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801箱(50個)47日以内出荷コンパウンドと併用するスポンジのバフィングパッドです。白ボケ・スワールマークなどを取り除き、深みのある塗装色を再現します。用途パッドの脱着はワンタッチです。径(mm)135
スコッチ・ブライト SSTユニホイール
3M(スリーエム)¥34,980税込¥38,4781箱(5個)53日以内出荷不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。SSTシリーズは当たりがソフトで、要求が厳しい材質の柔らかな仕上げ等に適しています。用途スチール、ステンレス、チタン等のバリ取りや仕上げ幅(mm)表面:25グレード5S Fine外径(mm)100内径(mm)15.9
フィネッセ・イット 3125用補修パーツ PSAソフトパッド
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781箱(20個)66日以内出荷ブツ取りサンダー3125の交換用バックアップパッドです用途ディスクの脱着が容易です。
スコッチ・ブライト 7447 Pro ロール
3M(スリーエム)¥48,980税込¥53,8781箱(3巻)92日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ロール形状は任意の長さに加工して使用する場合に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。長さ(mm)10幅(mm)150グレードA Very Fine
フィネッセ・イット ロロック バックアップパッド TR 65780
3M(スリーエム)¥22,980税込¥25,2781箱(20個)92日以内出荷柔らかいフォーム層の小径バックアップパッドです。ディスクの交換が容易です。用途サイズと硬さのバリエーションからお選びください。
フィネッセ・イット ロロック バックアップパッド TR 66164
3M(スリーエム)¥22,980税込¥25,2781箱(20個)92日以内出荷柔らかいフォーム層の小径バックアップパッドです。ディスクの交換が容易です。用途サイズと硬さのバリエーションからお選びください。