スコッチ・ブライト CPユニホイール

スコッチ・ブライト CPユニホイール - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト CPユニホイール - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト CPユニホイール - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト CPユニホイール - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト CPユニホイール - 3M(スリーエム)

不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。CPシリーズは硬めのためしっかり当てて加工したい用途等に適しています。ラバー砥石代替にも可。

用途
エッジ形状を保ちながらバリのみ除去、寸法管理が必要な面取り、硬い材質のエッジ処理等に。ラバー砥石代替にも可。
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
全85種類を絞り込む
幅(mm)
外径(mm)
グレード
内容量
85種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
グレード
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76161691CU 7AM 38X6X4.51箱(80個)表面:67A Medium384.5
¥64,480
¥51,980
¥57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161700CU 7AC 50X13X6.41箱(30個)表面:137A Coarse506.4
¥56,610
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161709CU 7AM 50X13X6.41箱(30個)表面:137A Medium506.4
¥56,610
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161718CU 7AM 100X3X15.91箱(20個)表面:37A Medium10015.9
¥57,560
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161727CU 7AM 100X3X9.51箱(20個)表面:37A Medium1009.5
¥57,560
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161736CU 7AM 100X6X15.91箱(20個)表面:67A Medium10015.9
¥77,960
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161745CU 7AM 100X6X9.51箱(20個)表面:67A Medium1009.5
¥77,960
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161761CU 7AM 150X3X12.71箱(8個)表面:37A Medium15012.7
¥49,008
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161770CU 7AM 150X3X15.91箱(8個)表面:37A Medium15015.9
¥49,008
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161779CU 5AF 50X19X9.51箱(15個)表面:195A Fine509.5
¥34,365
¥27,980
¥30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161788CU 5AF 125X6X6.41箱(20個)表面:65A Fine1256.4
¥107,600
¥86,980
¥95,678(税込)
53日以内出荷
返品不可
76161797CU 7AM 64X6X6.41箱(40個)表面:67A Medium646.4
¥81,720
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161806CU 7AM 64X6X9.51箱(40個)表面:67A Medium649.5
¥81,720
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161815-1箱(40個)表面:67A Coarse649.5
¥81,720
¥65,980
¥72,578(税込)
53日以内出荷
返品不可
76161831CU 7AM 75X3X9.51箱(40個)表面:37A Medium759.5
¥71,760
¥58,980
¥64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161840CU 7AM 75X25X12.71箱(10個)表面:257A Medium7512.7
¥58,470
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161849CU 7AM 75X25X15.91箱(10個)表面:257A Medium7515.9
¥58,470
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161858CU 7AM 75X25X9.51箱(10個)表面:257A Medium759.5
¥58,470
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161867CU 7AM 150X19X15.91箱(2個)表面:197A Medium15015.9
¥31,932
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161876CU 7AM 150X19X25.41箱(2個)表面:197A Medium15025.4
¥31,932
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161885CU 7AM 200X3X25.41箱(8個)表面:37A Medium20025.4
¥84,920
¥68,980
¥75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161901CU 7AC 125X13X12.71箱(10個)表面:137A Coarse12512.7
¥88,810
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161910CU 7AM 125X13X6.41箱(10個)表面:137A Medium1256.4
¥88,810
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161919CU 7AC 250X13X25.41箱(2個)表面:137A Coarse25025.4
¥59,534
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161928CU 7AM 250X13X25.41箱(2個)表面:137A Medium25025.4
¥59,534
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161937CU 7AM 250X13X32.01箱(2個)表面:137A Medium25032
¥59,534
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161946CU 7AM 200X25X15.91箱(2個)表面:257A Medium20015.9
¥58,796
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161955CU 7AM 200X25X25.41箱(2個)表面:257A Medium20025.4
¥70,554
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161971CU 7AM 200X25X76.21箱(2個)表面:257A Medium20076
¥70,554
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161980CU 7AM 200X13X25.41箱(4個)表面:137A Medium20025.4
¥80,832
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161989CU 7AM 200X13X28.01箱(4個)表面:137A Medium20028
¥80,832
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
76161998CU 7AM 200X13X76.21箱(4個)表面:137A Medium20076
¥80,832
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162007CU 5AF 150X13X12.71箱(4個)表面:135A Fine15012.7
¥47,412
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162016CU 7AM 150X13X12.71箱(4個)表面:137A Medium15012.7
¥47,412
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162025CU 7AM 150X13X15.91箱(4個)表面:137A Medium15015.9
¥47,412
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162041CU 7AM 150X13X25.41箱(4個)表面:137A Medium15025.4
¥47,412
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162050CU 7AC 305X6X25.41箱(4個)表面:67A Coarse30525.4
¥104,844
¥84,980
¥93,478(税込)
53日以内出荷
返品不可
76162059CU 7AM 250X6X22.21箱(4個)表面:67A Medium25022.2
¥73,648
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162068CU 7AC 305X13X25.41箱(2個)表面:137A Coarse30525.4
¥89,984
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162077CU 7AM 305X13X25.41箱(2個)表面:137A Medium30525.4
¥89,984
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162086CU 7AM 125X25X12.71箱(5個)表面:257A Medium12512.7
¥72,715
¥58,980
¥64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162095CU 5AF 100X13X15.91箱(10個)表面:135A Fine10015.9
¥60,350
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162111CU 7AM 100X25X12.01箱(5個)表面:257A Medium10012
¥47,815
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162120CU 7AM 100X25X12.71箱(5個)表面:257A Medium10012.7
¥47,815
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162129CU 7AM 150X6X9.51箱(8個)表面:67A Medium1509.5
¥51,776
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162138CU 5AF 150X25X25.41箱(2個)表面:255A Fine15025.4
¥40,720
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162147CU 7AM 150X25X12.71箱(2個)表面:257A Medium15012.7
¥40,720
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162156CU 7AM 150X25X15.91箱(2個)表面:257A Medium15015.9
¥40,720
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162165CU 7AM 150X25X25.41箱(2個)表面:257A Medium15025.4
¥40,720
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
76162181CU 7AC 200X6X22.21箱(8個)表面:67A Coarse20022.2
¥102,000
¥82,980
¥91,278(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする