曜日別特売

スコッチ・ブライト SSTユニホイール

スコッチ・ブライト SSTユニホイール - 3M(スリーエム)

不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。SSTシリーズは当たりがソフトで、要求が厳しい材質の柔らかな仕上げ等に適しています。

用途
スチール、ステンレス、チタン等のバリ取りや仕上げ
幅(mm)
表面:25
グレード
5S Fine
外径(mm)
100
内径(mm)
15.9
内容量
1箱(5個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76163486SU 5SF 100X25X15.9
¥43,320
¥34,980
¥38,478(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする