カテゴリ

  • 鈑金・塗装(9)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(583)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • SMC(36)
  • MURATA(村田製作所)(32)
  • 明工社(24)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(16)
  • ダイヤトレンド(16)
  • エスコ(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • 長野計器(10)
  • ROHM(10)
  • TRACO POWER(10)
  • RS PRO(9)
  • アズワン(8)
  • PISCO(ピスコ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3M f1」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフ・1 3M(スリーエム)エフ・13M(スリーエム)(32件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300g)ほか
当日出荷
パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。 摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。 切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。 ノンシリコン・ノンワックス
用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン)タイプねり状目の粗さ細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハード・1-L 3M(スリーエム)ハード・1-L3M(スリーエム)(114件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(750mL)ほか
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル種類高品位塗料用タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ハード・1 3M(スリーエム)ハード・13M(スリーエム)(40件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(270g)
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)種別高品位塗料用容器チューブトラスコ品番471-4440タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
エフ・2 3M(スリーエム)エフ・23M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(270g)
当日出荷
スポンジバフで使用します。 機械みがきのつや出し剤として使われるほど、良いつやが出ます。 切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途一般補修塗料(アクリルウレタン・速乾ウレタン)容器チューブトラスコ品番471-4296粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
ハード・2-L 3M(スリーエム)ハード・2-L3M(スリーエム)(62件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(750mL)ほか
当日出荷
スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル粒度超微粒子タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
カット・1-L 3M(スリーエム)カット・1-L3M(スリーエム)(41件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(750mL)
当日出荷
1500番のペーパー目を消せる程度の切削性を持ち、外資系塗料や耐スリ傷性以外の塗料に対しては深い傷を入れることなく肌調整が行えます。 ウールバフで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトルトラスコ品番835-7643タイプ液状目の粗さ細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
ハード・2 3M(スリーエム)ハード・23M(スリーエム)(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(270g)
当日出荷
スポンジバフで使用します。バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。ノンシリコン・ノンワックス
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器チューブトラスコ品番471-4458粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム 3M(スリーエム)ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム3M(スリーエム)(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(750mL)
当日出荷
塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用トラスコ品番413-3421タイプ液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-13M(スリーエム)(2件のレビュー)
389税込428特価
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
3M 保護めがね PF125 3M(スリーエム)3M 保護めがね PF1253M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様つるの調整機構付き防じんタイプ材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
漏水センサー S-1F 25m 3M(スリーエム)漏水センサー S-1F 25m3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
トラスコ品番795-8277材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(g)250長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
コンパウンド DC-1L 3M(スリーエム)コンパウンド DC-1L3M(スリーエム)(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(750mL)
当日出荷
塗装後のゆず肌を落としたり、硬化が進みすぎた塗膜の肌調整が効果的に行えます。
用途目消し・肌調整用仕様(肌調整量)大~中危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
フラップディスク 769F 3M(スリーエム)フラップディスク 769F3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷
基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として材質精密成型セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]羽根の長さ(mm)25
スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×330 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×3303M(スリーエム)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶしステンレス、アルミ等のサテン仕上げ粒度320ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布トラスコ品番835-9037砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×3303M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶしステンレス、アルミ等の化粧仕上げタービンブレードの仕上げ粒度400ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布トラスコ品番835-9038砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
終端キット 3M(スリーエム)終端キット3M(スリーエム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用します。 漏水センサー(B-3P、S-1F、S-1FP)の終端に取り付けます。
トラスコ品番795-9826適合機種検知器:WRNA/WRM8、センサー:B-3P/S-1F/S-1FP材質キャップ:白色塩化ビニル、リード線外被:透明塩化ビニル、リード線心線:ステンレス(SUS304)質量(g)8使用温度範囲(℃)-15~50抵抗(kΩ)(内蔵)820使用湿度範囲95%以下
フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×110 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×1103M(スリーエム)
4,398税込4,838
1箱(100枚)
当日出荷
吸じんタイプのオービタルサンダーに使用できるワンタッチタイプのカットシートです。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
寸法(mm)75×110
漏水検知器 汎用型 WR-NA 3M(スリーエム)漏水検知器 汎用型 WR-NA3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
プラグイン型漏水検知器 3M(スリーエム)プラグイン型漏水検知器3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 集合盤内の設置に適したコンパクトタイプです。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)、適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)、コンパクトタイプトラスコ品番796-0425適合機種センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS1Rセット内容終端キット:TR-1(付属)材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)180使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×90×90外部出力漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点)検知方式検知箇所:1ヶ所適合ソケット丸型(11ピン・型番:PF113A)
RJ45コネクタ用イーサネットケーブル 3M(スリーエム)RJ45コネクタ用イーサネットケーブル3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1巻(100m)
3日以内出荷
極数4適合電線範囲 AWG(#)22
LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1箱(1本)
71日以内出荷
親水性ナイロン66メンブラン FlexN(TM)マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 低溶出カートリッジ
用途精密部品洗浄、マイクロ・マシン、燃料電池、超純水、フォトレジスト、ファインケミカル、TFT 液晶、有機EL、メッキ、FPD材質ナイロン66最高使用温度(℃)80
LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ3M(スリーエム)
57,980税込63,778
1箱(1本)
82日以内出荷
フォトレジストやその他ファインケミカルのろ過に適用 親水性ナイロン66メンブラン Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 優れたゲル状異物除去能力 アウトガスとマイクロバブルの発生を低減 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 低溶出カートリッジ
用途各種フォトレジスト、アルコール、アルカリ溶液、現像液、エッチング液、剥離液、ソルベント最高使用温度(℃)50材質(ろ材)ナイロン66材質(構成パーツ)HDPE
LifeASSURE  滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE 滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ3M(スリーエム)
1本
欠品中
プレフィルター層とファイナルフィルター層の二層構造。 高い異物捕捉能力で目詰まりを起こしにくく、処理量の向上が可能。高流量で短時間での処理が可能。ろ過コストの低減が可能。 Advanced Pleat Technology構造(APT構造)採用。大きなろ過面積(0.78m2/10インチカートリッジ)。ろ過面積を有効に活用したろ過が可能で処理量の向上が可能。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。 プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。品質証明書添付。
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤(SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー等)ろ過精度(μm)0.2材質ろ材:ポリエーテルスルホン、本体:ポリプロピレン