16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム) 動画あり
3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能 砥材精密成型砥粒 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 適合材鉄・ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(5枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。 材質砥材:酸化アルミニウム 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度P 最高周速度72m/s(4320m/min) 外径(mm)100 穴径(mm)15 2018年トラスコ掲載ページ5 0908
1セット(20枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削スピード約2倍→時間短縮、人件費・人不足解消 製品寿命約5倍→使用量/交換頻度/廃棄量削減 トータルコスト削減、作業効率を上げることができる 抜群の高研削力、切れ味超長持ち 高速度グラインダー対応。エアー/電動/高周波 全て対応
用途オフセット砥石 トラスコ品番756-5941 粒度36+ 厚さ(mm)7 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500(80m/s) 砥粒種類精密成形セラミック砥粒 外径(Φmm)180 砥粒精密成形セラミック砥粒 結合度Q 研磨対象普通鋼ステンレス
1箱(10枚)
20,980 税込23,078
当日出荷

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム) 動画あり
研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで 粒度#36 厚さ(mm)4.2 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 51782 3M(スリーエム) 動画あり
入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。 砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム) 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/min)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 硬度R
1箱(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
外径(mm)125 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様ワンタッチタイプ 材質基材:紙、砥粒:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
1箱(50枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー 適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム 砥材精密成型砥粒 基材ポリエステル 砥粒セラミック
1箱(20本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
幅(mm)75 長さ(m)10
1箱(1巻)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。 寸法(mm)75×240
1箱(20枚)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(mm)15/16 外径(mm)100 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度68m/s(4080m/min) 羽根の長さ(mm)25
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム) 動画あり
製品寿命に特化
用途より耐久性の求められる重研削作業に 粒度#36 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材セラミック
1箱(50本)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平面研削盤対応の砥石です。 3Mの基幹技術であるマイクロレプリケーションテクノロジー(高精細表面技術)を応用した精密成形砥粒を用いたセラミック砥石です。 大幅な生産性向上、工具費の削減、ワーク品質の向上や安定化に貢献します。
材質砥粒:セラミック砥粒、結合剤:ガラス質(ビトリファイド) 砥石周速度(m/min)~2400
1枚
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ75mm×10M巻 タイプワンタッチ
1箱ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)