こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。
液色青
タイプ汎用タイプ(中強度)
粘度範囲(mPa・s)900~1400
分類中粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5
主成分アクリル系
比重1.1
使用可能温度範囲-54~150℃
推奨ねじ径M20以下
固着時間(分)15以下
強度中強度タイプ(取り外し可能)
仕様非水溶性、嫌気性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク3次元形状
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
関連キーワード