カテゴリ

  • テープ(28)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • メディアカバーマーケット(158)
  • コンサス(121)
  • 明工社(88)
  • YAMAHA(ヤマハ)(88)
  • ホンダ(87)
  • SMC(55)
  • cotta(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • SAMTEC(31)
  • ICOM(アイコム)(23)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • SIEMENS(17)
  • Hirschmann Test & Measurement(13)
  • MICROCHIP(12)
  • ダイヘン(11)
  • Kawasaki(11)
  • 麻場(10)
  • TDKラムダ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu8」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム)仮固定用テープ 88983M(スリーエム)(12件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から93日以内出荷
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
フィラメントテープ 898 3M(スリーエム)フィラメントテープ 8983M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻ほか
当日出荷から96日以内出荷
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 89923M(スリーエム)
2,198税込2,418特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
3M サイディングボード用マスキングテープ 80N 3M(スリーエム)3M サイディングボード用マスキングテープ 80N3M(スリーエム)
6,398税込7,038
1箱(6巻×10パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
様々な防汚加工(セルフクリーニング方式)のボードにも幅広く使用できるサイディングボード用のマスキングテープです。 はがす時に、切れにくいねばりがあります。また、巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 凹凸のあるサインディングボードに対しても馴染みが良いです。
用途防汚加工サイディングボード用シーリング用などに厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)9引張強度(N/10mm)30材質(バッキング)和紙
メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 851A3M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻ほか
当日出荷から36日以内出荷
シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
フィラメントテープ 893 3M(スリーエム)フィラメントテープ 8933M(スリーエム)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から111日以内出荷
引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです
用途鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。
フィラメントテープ 897 3M(スリーエム)フィラメントテープ 8973M(スリーエム)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
接着力が強いフィラメントテープです
用途積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。
フィラメントテープ 880 3M(スリーエム)フィラメントテープ 8803M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。
用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。
金属検知用スプライステープ 8416AL 黒 3M(スリーエム)金属検知用スプライステープ 8416AL 黒3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青 3M(スリーエム)ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青3M(スリーエム)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。
用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.31ブルー長さ(m)22.8伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3
スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム)スコッチ フィラメントテープ 8973M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻ほか
5日以内出荷
<特長>初期接着力に優れています。保持性に優れています。耐水性・耐磨耗性が有ります。結束・仮固定に向いています。
用途<用途>各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。厚さ(mm)0.127透明長さ(m)55基材ポリプロピレン粘着剤合成ゴム系
ポリエステルテープ 879 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8793M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(2巻)
5日以内出荷から37日以内出荷
ポリエステル基材にゴム系粘着剤を塗布したテープです。高い初期接着力があります。
用途・保護フィルム剥離・シール・固定基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)400×50テープ厚さ(mm)0.11粘着剤ゴム系
ポリエステルテープ 8403 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84033M(スリーエム)
199,800税込219,780
1巻ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
メッキ用マスキングテープ 851T 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 851T3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1巻ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
厚くコーティングされた耐薬品性にすぐれた特殊配合の粘着剤と、ポリエステル基材の組み合わせが、金メッキ液のもぐり込みを防ぎ、金メッキ処理中の熱や蒸気からプリント回路を保護します。
用途プリント基板金メッキマスキング厚さ(mm)0.07基材PETテープ長さ(m)66粘着剤特殊配合品
黒色ポリエステルテープ8422B 3M(スリーエム)黒色ポリエステルテープ8422B3M(スリーエム)
209,800税込230,780
1箱(4巻)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属検知用スプライステープ 8416AL 3M(スリーエム)金属検知用スプライステープ 8416AL3M(スリーエム)
239,800税込263,780
1箱(20巻)ほか
5日以内出荷から37日以内出荷
金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 8902 3M(スリーエム)紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 89023M(スリーエム)
73,980税込81,378
1巻ほか
5日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。粉体塗装などの高温マスキング作業に最適な、薄くて柔軟性のあるテープです。
用途粉体塗装マスキング基材ポリエステル粘着剤シリコーン系
不織布基材両面粘着テープ 8576B 3M(スリーエム)不織布基材両面粘着テープ 8576B3M(スリーエム)
54,980税込60,478
1箱(24巻)ほか
28日以内出荷
不織布基材の両面テープ(黒色タイプ)です。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、紙のスプライス。厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系
ポリエステルテープ 850 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8503M(スリーエム)
139,800税込153,780
1巻ほか
36日以内出荷
3M(TM) ポリエステルテープ 850 は、基材は薄く、強度が高く、摩耗に強いため、スプライスに適しています。強力な粘着剤を使用しており、しっかりと保持されます。また、-50℃から150℃までの広い温度範囲に対応します。
用途・化学物質の侵入に対するシーリングと保護・読み取れることが重要なラベルの保護・航空宇宙産業のさまざまな仕様に適合・コアの開始とスプライス基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
ポリエステルテープ 8495 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84953M(スリーエム)
34,980税込38,478
1箱(16巻)ほか
51日以内出荷から53日以内出荷
剥離プロセス用テープです。初期接着力に優れます。
用途保護フィルム剥離やFPCの打ち抜き後のカス除去基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系
ポリエステルテープ 853 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8533M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(24巻)ほか
76日以内出荷
3M(TM) ポリエステルテープ 853は、ポリエステル基材にアクリル粘着剤を塗布したテープです。耐溶剤性に優れ、航空機での保護やマスキングに適しています。
用途・ジェットエンジン燃料、油圧作動油、潤滑油に対する耐性を必要とする重要なラベルの保護・FARの可燃性評価を必要とする航空宇宙用途・湿気の侵入から重要エリアをシーリング基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
耐熱ナイロンフィルムテープ 855 3M(スリーエム)耐熱ナイロンフィルムテープ 8553M(スリーエム)
279,800税込307,780
1箱(12巻)ほか
76日以内出荷から86日以内出荷
3M(TM) 高耐熱ナイロンテープ855は、強力なナイロン基材と高耐熱のゴム系粘着剤でできています。非シリコンテープの使用が好ましい工程で複合材料または金属の接合作業中に材料を押さえたり、複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途に適しています。
用途複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途基材ナイロンテープ厚さ(mm)0.091粘着剤ゴム系
ダクトテープ 8979N 3M(スリーエム)ダクトテープ 8979N3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1箱(24巻)
92日以内出荷
3M(TM) ダクトテープ 8979は防水・防湿・ダクトシール用に開発されたポリエチレンをコーティングしたクロステープです。手切れ性があり、柔軟性に富み、凹凸面へもしっかりと追従します。
用途防水・防湿・ダクトシール用、災害時の仮固定・補強用テープオリーブ基材ポリエチクロス寸法(幅Wmm×長さLm)48×54.8テープ厚さ(mm)0.31粘着剤アクリル系
スコッチ フィラメントテープ 8959 3M(スリーエム)スコッチ フィラメントテープ 89593M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(18巻)
92日以内出荷
Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。
用途・段ボールの封緘 ・各種製品の結束 ・パレット上の積み荷の固定 ・コアスタート基材ポリプロピレン / ガラス寸法(幅Wmm×長さLm)50×50テープ厚さ(mm)0.145粘着剤ゴム系引張強度(N/cm)266
ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 89923M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(12巻)
93日以内出荷
耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できますシリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいですはがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×65.8テープ厚さ(mm)0.082粘着剤シリコーン系最高使用温度(℃)204
スコッチ フィラメントテープ 890MSR 3M(スリーエム)スコッチ フィラメントテープ 890MSR3M(スリーエム)
149,800税込164,780
1箱(36巻)ほか
96日以内出荷から102日以内出荷
Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。
用途・高い引張強さが要求される用途 ・パレット上の重量物の固定 ・重量物や体積の大きなものの結束基材ポリエステル / ガラステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系引張強度(N/cm)1050
ポリエステルテープ 8402 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84023M(スリーエム)
209,800税込230,780
1箱(36巻)ほか
103日以内出荷から107日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系
紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 8901 3M(スリーエム)紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 89013M(スリーエム)
1巻
欠品中
耐熱性良好、シリコーン処理面へ接着可能
用途粉体塗装マスキング、スプライス基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1219×65.8テープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系