カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スリーエッチ
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: スリーエッチのすべての商品

ポリパワー EC-2型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から12日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
ラウンドスリング エンドレス
スリーエッチ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から11日以内出荷最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
フォーク保護カバー(白色)ラフトップ型
スリーエッチ¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。厚さ(mm)8色白タイプラフトップ寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000アズワン品番64-5128-93
H.H.H.クリップ
スリーエッチ(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
ビームトロリー(H型専用)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。適合ビーム幅(mm)60~125
ベルトスリングⅢE型
スリーエッチ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS B 8818 3等級
パッキンポンチセット17本組
スリーエッチ¥35,980税込¥39,5781セット(17本組)当日出荷センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
カラビナ変D型安全環ナシ
スリーエッチ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質スチール質量(g)155タイプ安全環ナシ種類カラビナ寸法L(mm)113寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)22寸法w(mm)60
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から4日以内出荷強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。種別オーフ型型式オーフ型
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ(5件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷から4日以内出荷強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。種別フック型
ポリパワー EC-1型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から8日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
ファンドリーフック(ラッチなし)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチなし
電気ホイスト
スリーエッチ(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5