カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スリーエッチ
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,179)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,425)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: スリーエッチのすべての商品

強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ¥19,980~税込¥21,978~1個(8.3kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
ラッチロック式フック
スリーエッチ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業にトラスコ品番215-5699全長(mm)358質量(kg)3
固定滑車たて型二車
スリーエッチ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7409材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
ヤーディングブロック
スリーエッチ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など材質スチール使用荷重(t)2車径(mm)150使用ロープ径(mm)最大:18車数1車溝幅(mm)19
固定滑車 たて型分離式
スリーエッチ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。用途荷役作業、ロープガイド基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)120寸法B(mm)58寸法C(mm)68車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)10
パッキンポンチセット 替刃
スリーエッチ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
ステンレスカットワイヤー
スリーエッチ¥3,500税込¥3,8501本当日出荷1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。トラスコ品番808-7244材質ステンレスワイヤー径(Φmm)3ワイヤー長さ(m)10
パッキンポンチセット 替刃
スリーエッチ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
パイプトロリー パイプトロリー
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3173適合機種ECW100、ECW200セット内容本体2個材質スチール、ナイロン幅(mm)180質量(kg)1.3高さ(mm)110奥行(mm)180定格荷重(t)0.25使用荷重(kg)250破断荷重(kg)1250適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.25
三ツ爪バケットボルトナット スチール
スリーエッチ¥21,980税込¥24,1781箱(100組)当日出荷爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。用途バケットの取付。トラスコ品番808-6916材質スチール全長(mm)32高さ(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32本体幅(mm)32
スイベルフック
スリーエッチ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷360度回転しますのでロープ等がねじれません。用途玉掛け作業用。トラスコ品番808-7112材質/仕上スチール質量(kg)0.2寸法L(mm)60寸法H(mm)112寸法D(mm)18寸法C(mm)10
チェーンブロック
スリーエッチ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです用途荷物の吊り上げに。トラスコ品番128-0711材質/仕上スチールアズワン品番64-5128-42ハンドチェーン(m)5ロードチェーン(m)6
電動ウインチパイプアダプター
スリーエッチ¥5,998税込¥6,5981組当日出荷トラスコ品番114-1620適合機種ECW100材質スチール幅(mm)140質量(kg)1.3高さ(mm)100奥行(mm)52荷重(t)最大吊上:0.35
ファンドリーフックスイベル付タイプ
スリーエッチ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷トラスコ品番114-2074材質特殊合金鋼質量(kg)3.3寸法L(mm)162寸法H(mm)352寸法d(mm)33寸法D(mm)33寸法C(mm)73
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から7日以内出荷強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です。シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
普通シーブ ステンレス
スリーエッチ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途シンプル滑車の交換用シーブ材質ステンレス寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
ドラムアッパー
スリーエッチ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。用途フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。トラスコ品番756-6484使用荷重(t)1.6有効長(mm)1500アイ寸法(mm)100ベルトスリング長(mm)950ベルトスリング幅(mm)50
シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入
スリーエッチ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷小型で持ち運びが容易。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。材質スチール質量(g)450全長A(mm)183幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
固定ブロック(オープン型タテ型1車)
スリーエッチ¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から3日以内出荷小型でコンパクトなデザインです。車輪径(Φmm)50材質(本体)ステンレス種類滑車使用ロープ径(mm)~Φ8
ワイヤークリップ メッキ
スリーエッチ¥189~税込¥208~1個5日以内出荷ワイヤーの末端処理等を行う金具です。現場などで、ワイヤーなどをその場に応じた加工にする道具です。用途ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。
Cカン
スリーエッチ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みや、トラック等の荷締めの根止め、また吊り具等の万能フックとしての使用方法に。懐が二つあるので広く応用可能です。用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
シンプルヤーディング ベアリング入
スリーエッチ¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷ベアリング入り。頭部は、シャックル形状になっています。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業に。
シンプルスナッチ フック型
スリーエッチ¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷小型、軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空間を有効に活用可能。シーブ網道のRが小さく小型ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。用途ワイヤー、ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に使用します。
シンプルスナッチ
スリーエッチ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷小型、軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空間を有効に活用可能。シーブ網道のRが小さく小型ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。用途ワイヤー、ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に使用します。