カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スリーエッチ
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: スリーエッチのすべての商品

シンプルスナッチ
スリーエッチ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷小型、軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空間を有効に活用可能。シーブ網道のRが小さく小型ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。用途ワイヤー、ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に使用します。使用荷重(kg)250本体スチール車径(mm)50車溝幅(mm)9頭部炭素鋼
固定式スイベル滑車
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷壁面や天井の取り付け、重量物の昇降やロープガイド等様々な用途でご使用いただけます。台座と滑車が分離できるのでワイヤーロープの出し入れが容易にできます。使用荷重(kg)125溝幅(mm)【車輪】10軸受名称メタル車径(mm)50
固定式スイベル滑車用アタッチメント
スリーエッチ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷固定式スイベル滑車FS50用アタッチメントです。アタッチメントを取り付ける事により広範囲にご使用いただけます。使用荷重(kg)125
固定式スイベル滑車用ボディー部
スリーエッチ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷固定式スイベル滑車FS50用ボディー部のみです。軸受部がベアリング入りでスムーズです。使用荷重(kg)125溝幅(mm)【車輪】10軸受名称ベアリング車径(mm)50
フォーク保護カバー 突起タイプ
スリーエッチ¥24,980税込¥27,4781セット(2枚)当日出荷マグネットラバー付ですので装着が簡単です。搬送物を傷めません。用途フォークリフト用トラスコ品番808-7013厚さ(mm)8縦(mm)100横(mm)1000
強力型滑車一車スナッチ オーフ型
スリーエッチ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷強力、堅牢な滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質スチール使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1頭部形状オーフ型車数1
コンベヤオーバル
スリーエッチ¥21,980~税込¥24,178~1箱(144組)ほか3日以内出荷強力な荷重に耐えます。取付、取外しが簡単にできます。コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。用途コンベヤーベルトの接続。バケットの取付。材質スチール
ステンレスコンベアーオーバル
スリーエッチ¥899~税込¥989~1組3日以内出荷強力な荷重に耐えます。取付、取外しが簡単にできます。コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。用途コンベヤーベルトの接続。バケットの取付。材質ステンレス製
ステンレス一車ブロック
スリーエッチ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷強力、堅牢なステンレス滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質ステンレス製使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1使用ロープ径(mm)12車数1
ステンレス二車ブロック
スリーエッチ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷強力、堅牢なステンレス滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質ステンレス製使用荷重(t)0.5基本使用荷重(t)0.5車径(mm)75車数1
パレットプーラー用チェーン 6m
スリーエッチ¥27,980税込¥30,7781本9日以内出荷クロウフックで長さを調節できます。用途パレットプーラーと併用して荷物の引出し作業に。トラスコ品番128-0715材質スチール全長(m)6引張強度2t
パレットプーラー用チェーン 10m
スリーエッチ¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷クロウフックで長さを調節できます。用途パレットプーラーと併用して荷物の引出し作業に。トラスコ品番128-0702材質スチール全長(m)10引張強度2t
ワイヤーフック(ステンレス)
スリーエッチ¥18,980税込¥20,8781箱(200本)3日以内出荷ステンレス鋼材(SUS304)で製作し、防腐食・防磁気に最適です。ワイヤーフック1箱に付き、専用ビン2本付属しています。用途食品・製紙・繊維関係のベルトの接続。材質ステンレス製適合厚さ(mm)【綴れるベルト】2~3.5
サンマブロック
スリーエッチ¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷サビにくく強力です。用途漁業など。トラスコ品番128-0705材質SUS304基本使用荷重(t)500使用荷重(kg)500頭部形状シャックル型車径(mm)50使用ロープ径(mm)12
ステンレス二車スナッチ
スリーエッチ¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質ステンレス製使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1車径(mm)75使用ロープ径(mm)12車数1
ステンレス固定滑車 縦型
スリーエッチ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷シンプルで安価な固定滑車です。 。ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7472材質SUS304基本使用荷重(t)0.25車径(mm)75使用ロープ径(mm)10車数2
ステンレス固定滑車 横型
スリーエッチ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷シンプルで安価な固定滑車です。 。プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7441材質SUS304基本使用荷重(t)0.25車径(mm)75使用ロープ径(mm)10車数2
固定滑車たて型二車(ベアリング入り)
スリーエッチ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。ベアリング入りですので回転がスムーズです。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7408材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
ステン三ツ爪バケットボルトナット
スリーエッチ¥969税込¥1,0661組4日以内出荷爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。用途バケットの取付。トラスコ品番217-3475材質ステンレス全長(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32
シンプルスナッチ
スリーエッチ¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。トラスコ品番808-7268材質スチール幅(mm)58使用荷重(t)0.25基本使用荷重(t)0.25寸法A(mm)186車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数2車溝幅(mm)9
ギヤートロリー
スリーエッチ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷小型軽量です。用途工場、倉庫などトラスコ品番851-5919材質スチール最小回転半径(mm)1.6標準揚程(m)3適合ビーム幅(mm)125・150・175
ステンレス一車スナッチ
スリーエッチ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質ステンレス使用荷重(t)1車径(mm)100使用ロープ径(mm)最大:12
ステンレス固定滑車 たて型二車
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7417材質ステンレス寸法A(mm)100基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)58寸法C(mm)84車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受メタル車数2
アイフック ラッチなし
スリーエッチ¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷スタンダードな吊りフックです。メッキ加工をしています。用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。トラスコ品番808-7009材質スチール使用荷重(t)5
スイベルフック
スリーエッチ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。360度回転しますのでロープ等がねじれません。用途玉掛け作業用。トラスコ品番808-7116材質スチール使用荷重(t)1
ツールホルダー
スリーエッチ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷85gと軽量です。ベルトに対してスライドも固定も可能です。用途腰ベルト取付用。トラスコ品番808-7043材質アルミ全長(mm)113適合ベルト幅(mm)50~60線径(mm)カラビナ:10
スペア替刃ポンチ
スリーエッチ¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質スチール(S45C)
チェーンカップリング
スリーエッチ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷チェーンとカップリングがキンクしにくい(もつれにくい)構造になっています。用途チェーンとフックなどの吊具の連結に。トラスコ品番217-3456材質特殊鋼鍛造使用荷重(t)3.2チェーン寸法(mm)10