265件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチ

    電動ウインチ 100kg 揚程10m

    スリーエッチ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
    用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
  • ファンドリーフック用ラッチキット スリーエッチ

    ファンドリーフック用ラッチキット

    スリーエッチ
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷
    鍛造製で丈夫です。
    用途ラッチ付きファンドリーフック補修用。セット内容ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン材質鉄製2018年トラスコ掲載ページ7 1356
  • ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチ

    ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)

    スリーエッチ
    5,998税込6,598
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
  • EL1用外れ止め金具一式 スリーエッチ

    EL1用外れ止め金具一式

    スリーエッチ
    399税込439
    1セット
    当日出荷
  • チェーンカップリング スリーエッチ

    チェーンカップリング

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    チェーンと各種フックやリングとを接続します。
  • パッキンポンチセット スリーエッチ

    パッキンポンチセット

    スリーエッチ
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
    用途ドーナツ型パッキンの作製。
  • パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
    質量(kg)4.5使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)35~60
  • チェーンフック スリーエッチ

    チェーンフック

    スリーエッチ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
    材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
  • タイヤストッパーL(トラック用) スリーエッチ

    タイヤストッパーL(トラック用)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ゴム製のタイヤストッパーです。
    アズワン品番64-5128-87
  • ステンレスサンマブロック(自在シャックル型) スリーエッチ

    ステンレスサンマブロック(自在シャックル型)

    スリーエッチ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自在シャックル型
    材質(本体)ステンレス種類滑車頭部自在シャックル
  • 固定ブロック(タテ型1車) スリーエッチ

    固定ブロック(タテ型1車)

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型でコンパクトなデザインです。
    材質使用軸受ベアリング
  • ラッチキット スリーエッチ

    ラッチキット

    スリーエッチ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    メッキ品です。
    用途アイフック補修用。トラスコ品番808-7071材質鉄製
  • コンベヤオーバル スリーエッチ

    コンベヤオーバル

    スリーエッチ
    19,980税込21,978
    1箱(144個)ほか
    当日出荷
    強力な荷重に耐えます。 取付、取外しが簡単にできます。 コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付にも最適です。
    用途コンベヤーベルトの接続に。 バケットの取付に。材質/仕上スチール
  • 固定式フック スリーエッチ

    固定式フック

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼寸法H(mm)22
  • スイベルファンドリーフックラッチ付 スリーエッチ

    スイベルファンドリーフックラッチ付

    スリーエッチ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
    用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。トラスコ品番829-0772材質特殊合金鋼質量(kg)1.6寸法d(mm)38寸法l(mm)148寸法h(mm)281寸法c(mm)602018年トラスコ掲載ページ7 1356
  • 万能クランプ スリーエッチ

    万能クランプ

    スリーエッチ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
  • ステンレスアイフック ラッチナシ スリーエッチ

    ステンレスアイフック ラッチナシ

    スリーエッチ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の吊りフック
  • ワイヤーカートリッジ スリーエッチ

    ワイヤーカートリッジ

    スリーエッチ
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    適合機種ZS80、ZS100、ZS200
  • チェーンフック1.5t(YF1.5付) スリーエッチ

    チェーンフック1.5t(YF1.5付)

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
    用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63フック形状スイベルファンドリーフック(ラッチ付)破断荷重(kN)73.5チェーン本数1本吊り2018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
  • タイヤストッパーLセット(ロープ・フック付) スリーエッチ

    タイヤストッパーLセット(ロープ・フック付)

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
    用途トラック2t車用ロープ長さ(m)1アズワン品番64-5128-89
  • ステンレスブロック フック型 スリーエッチ

    ステンレスブロック フック型

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ベケット付
    材質(本体)ステンレス種類滑車頭部フック型
  • ファンドリーフック 交換用ロールピン スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用ロールピン

    スリーエッチ
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ファンドリーフック ラッチ部交換用ロールピンです
  • ラウンドスリング 両アイ型 スリーエッチ

    ラウンドスリング 両アイ型

    スリーエッチ
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
    種別両アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級吊輪長さ(mm)350
  • 普通シーブ ステンレス スリーエッチ

    普通シーブ ステンレス

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途シンプル滑車の交換用シーブ材質ステンレス寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
  • タイヤストッパーS(乗用車・ライトバン用) スリーエッチ

    タイヤストッパーS(乗用車・ライトバン用)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ゴム製のタイヤストッパーです。
    材質天然ゴム高さ(mm)80適合車種乗用車・ライトバンアズワン品番64-5128-88寸法縦(mm)140寸法横(mm)90
  • ステンレスブロック オーフ型 スリーエッチ

    ステンレスブロック オーフ型

    スリーエッチ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ベケット付
    材質(本体)ステンレス種類滑車頭部オーフ型
  • ステンレスチェーンチェーンブロック スリーエッチ

    ステンレスチェーンチェーンブロック

    スリーエッチ
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。
    寸法A(mm)147寸法B(mm)130寸法C(mm)18掛数(本)ロードチェーン/1手引力(kg)15チェーン寸法(mm)6×18
  • スイベルフック ベアリング入 スリーエッチ

    スイベルフック ベアリング入

    スリーエッチ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
  • シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入 スリーエッチ

    シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入

    スリーエッチ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    小型で持ち運びが容易。
    質量(g)520全長A(mm)175幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35
  • カラビナ ステンレスO型安全環ナシ スリーエッチ

    カラビナ ステンレスO型安全環ナシ

    スリーエッチ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のカラビナです。
    材質ステンレス質量(g)150種類カラビナ寸法L(mm)110使用荷重(kg)230寸法D(mm)10寸法W(mm)55寸法M(mm)20
  • 11本組ポンチセット スリーエッチ

    11本組ポンチセット

    スリーエッチ
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズをセットにし、保管しやすい専用木箱に入っています。
    用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm材質S45C材
  • JISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工) スリーエッチ

    JISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工)

    スリーエッチ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易 吊荷にキズがつきにくい トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少 ワイヤー自体の耐久性が向上 ロープ芯一体型「強力特殊タグ」で外れにくく破れにくい JIS玉掛索であることの証明が容易 安全荷重、規格記載済み ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付
  • 強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ

    強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

    スリーエッチ
    19,980税込21,978
    1個(8.3kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
  • ラッチロック式フック スリーエッチ

    ラッチロック式フック

    スリーエッチ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。
    用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業にトラスコ品番215-5699全長(mm)358質量(kg)3
  • 電気ホイスト スリーエッチ

    電気ホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
    トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
  • フォーク保護カバー 突起タイプ スリーエッチ

    フォーク保護カバー 突起タイプ

    スリーエッチ
    24,980税込27,478
    1セット(2枚)
    当日出荷
    マグネットラバー付ですので装着が簡単です。搬送物を傷めません。
    用途フォークリフト用トラスコ品番808-7013厚さ(mm)8縦(mm)100横(mm)1000
  • 固定滑車たて型二車 スリーエッチ

    固定滑車たて型二車

    スリーエッチ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。
    用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7409材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
  • ハンドウインチ用ワイヤー スリーエッチ

    ハンドウインチ用ワイヤー

    スリーエッチ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    抜け止め付ですので装着が簡単です。
    適合端末処理:抜け止め付き
  • 固定滑車 スリーエッチ

    固定滑車

    スリーエッチ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    省スペース設計で場所を取りません
    用途荷物の引き上げ、ロープガイドなどトラスコ品番601-2846材質スチール溝幅(mm)16基本使用荷重(kg)350車径(mm)70使用ロープ径(mm)最大:14
  • ヤーディングブロック スリーエッチ

    ヤーディングブロック

    スリーエッチ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
    用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など材質スチール使用荷重(t)2車径(mm)150使用ロープ径(mm)最大:18車数1車溝幅(mm)19