カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 竹村電機製作所
  • REX[科学研究・開発用品](10)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • タンガロイ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 東亜DKK(2)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
  • サンエイ化学(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ベッセル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • LION(ライオン)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • trad(1)
  • センセカ(旧グライシンガー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tds-5」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ型 デジタル EC・TDS計 (メモリ150データ) 竹村電機製作所ハンディ型 デジタル EC・TDS計 (メモリ150データ)竹村電機製作所
113,980税込125,378
1台
5日以内出荷
測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。
付属品校正液:1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm各1本、脱イオン水1本、導電率センサー(CONSEN91)、専用キャリングケース測定範囲(TDS)0~200ppt(TDS定数1.0設定時)(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)、(導電率)0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(TDS)±1%(フルスケール)、(導電率)±1%(フルスケール)、(温度)±0.5℃温度補償自動または手動メモリー測定:最大150校正(TDS)各レンジ1点、(温度)±10℃ 0.1刻み、(導電率)5点(各レンジ1点)オートパワーオフ10分後、または連続測定選択可防水IP67
デジタル塩分計 竹村電機製作所デジタル塩分計竹村電機製作所
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
プッシュボタン校正、自動測定領域選択機能防滴キーパット
仕様校正点:1点付属品標準液 5ppt,25ppt、45ppt(60ml 各1)寸法(mm)158×85×42、255g 本体電源単4電池×4測定範囲(℃)% 0.1~5.00% TDS 1.0ppt~50.0ppt 温度 -10.0~110.0精度(℃)±1%F.S. 0.1/±0.5分解能(℃)%:0.01% TDS:0.1ppt 温度:0.1機能オートOFF:20分(最後のキー操作後)、温度補正:自動
ハンディ型 デジタル EC・TDS・塩分計 (メモリ500データ) 竹村電機製作所ハンディ型 デジタル EC・TDS・塩分計 (メモリ500データ)竹村電機製作所
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
?バックライト付き液晶ディスプレイ校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。
付属品校正液1413μS/cm,12.88mS/cm、111.8mS/cm脱イオン水、導電率センサー(CONSEN91W)、専用キャリングケース測定範囲(TDS)0~200ppt(TDS定数1.0設定時)(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)、(導電率)0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(TDS)±1%(フルスケール)、(導電率)±1%(フルスケール)機能データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)メモリー測定:最大500個校正(TDS)各レンジ1点、(導電率)5点(各レンジ1点)オートパワーオフ10分後
ハンディ型マルチメータ 竹村電機製作所ハンディ型マルチメータ竹村電機製作所
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
仕様データロガー:手動または自動/3秒~23時間59分59秒.1秒刻み寸法(mm)200×83×57測定範囲PH:0~14.00pH( 最少目盛: 0.01pH)/ORP:2000mV(最少目盛0.1mV,1mV)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃最少目盛0.1質量(g)500電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)精度PH:±1%(フルスケール)/ORP:0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きい放/導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃温度補償自動または手動校正PH:5点(各レンジ1点)/ORP:200mV/導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後測定メモリ数最大500個
ハンディ型マルチメータ 竹村電機製作所ハンディ型マルチメータ竹村電機製作所
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
用途溶液栽培用仕様データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)寸法(mm)200×83×57測定範囲PH:0~14.00 pH( 最少目盛: 0.01 PH)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)質量(g)500電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)精度PH:±1%(フルスケール)/ 導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃センサーECCOMBI03M(3mケーブル)温度補償自動または手動校正PH・導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後測定メモリ数最大500個