ハンディ型 デジタル EC・TDS計 (メモリ150データ)
測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。
校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。
専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。
- 付属品
- 校正液:1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm各1本、脱イオン水1本、導電率センサー(CONSEN91)、専用キャリングケース
- 測定範囲
- (TDS)0~200ppt(TDS定数1.0設定時)(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)、(導電率)0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)
- 本体寸法(mm)
- 200×83×57/500g
- 精度
- (TDS)±1%(フルスケール)、(導電率)±1%(フルスケール)、(温度)±0.5℃
- 温度補償
- 自動または手動
- メモリー
- 測定:最大150
- 校正
- (TDS)各レンジ1点、(温度)±10℃ 0.1刻み、(導電率)5点(各レンジ1点)
- オートパワーオフ
- 10分後、または連続測定選択可
- 防水
- IP67
- 内容量
- 1台
本体 の新着商品
カテゴリ
























