ハンディ型 デジタル EC・TDS・塩分計 (メモリ500データ)
?バックライト付き液晶ディスプレイ
校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。
内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。
- 付属品
- 校正液1413μS/cm,12.88mS/cm、111.8mS/cm脱イオン水、導電率センサー(CONSEN91W)、専用キャリングケース
- 測定範囲
- (TDS)0~200ppt(TDS定数1.0設定時)(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)、(導電率)0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)
- 電源
- 単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)
- 本体寸法(mm)
- 200×83×57/500g
- 精度
- (TDS)±1%(フルスケール)、(導電率)±1%(フルスケール)
- 機能
- データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)
- メモリー
- 測定:最大500個
- 校正
- (TDS)各レンジ1点、(導電率)5点(各レンジ1点)
- オートパワーオフ
- 10分後
- 内容量
- 1台
本体 の新着商品
カテゴリ
























