オフィスの定番、ポスト・イット 通常粘着製品です。くり返し貼ったりはがしたりでき、相手をいためません。古紙100%の再生紙を使用しています。たっぷり入ってお値段もお得。サイズ、カラーなども豊富にそろえています。
材質本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙、粘着剤:アクリル系
縦(mm)75
横(mm)75
入数パック:100枚×12冊
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番501-0201
材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色黒
高さ(mm)5.7
縦(mm)19
横(mm)19
適合結束タイ(mm)4.3以下
テープアクリル系
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高精細スクラブ面が洗剤だけでは落とせない石鹸カスや水垢汚れを水だけでしっかりかき落とします。
手のひらサイズで扱いやすいです。
薄型で細かい場所にもフィットするので、蛇口まわりや鏡からバスタブ、床、壁まで浴室全体に使えます。
洗面台やトイレの手洗器のお手入れにも使えます。
手に良くなじむ持ちやすい設計です。
用途フィルムの貼り付け作業がより快適に。
トラスコ品番336-1945
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ハイブリッド研磨粒子がこびり付き汚れやコゲ、フッ素加工品、ガラス製品も傷付けにくく、茶しぶもしっかり落とします。手に無理なくなじむウェーブカットです。
用途食器、調理器具洗いに。フッ素加工品、ガラス製品に。
トラスコ品番471-8581
材質ナイロン不織布、ウレタンスポンジ、ハイブリッド研磨粒子
厚さ(mm)66
色緑
縦(mm)170
横(mm)78
繰り返し・詰め替え対応
1パック(2個)
¥359
税込¥395
当日出荷
研磨粒子なしのため、キズをつけずに湯あかを落とせます。
浴槽のカーブにフィットするラウンド型デザインです。
トラスコ品番251-2734
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
2種類の素材のパイルで汚れをスッキリ落とし、泡立ちが豊かです。
しなやかで折り曲げやすいです。
用途お弁当箱やプラスチック容器の洗いに。
フッ素加工のフライパン、鍋やグラス、食器などキズをつけずに色々使えます。
トラスコ品番251-2735
アズワン品番65-0471-80
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番501-0199
材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色乳白
高さ(mm)5.7
縦(mm)19
横(mm)19
適合結束タイ(mm)4.3以下
テープアクリル系
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
大きな粒子と小さな粒子の力で色々な汚れも簡単に洗い落とせます。
泡立てやすい3層構造です。
用途不織布面で洗ってもキズをつけません
トラスコ品番239-0026
材質ナイロン不織布(研磨粒子つき)、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)33
色グレー
縦(mm)122
横(mm)62
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
トイレの床や壁の水拭き作業に適した片面使用のモップシートです。
2層構造で汚れのかき取りと水分吸収を両立します。
使い捨てタイプのため、作業後は洗う必要がなく廃棄するだけですので、衛生的です。
裏面層には液体吸収素材を使用しており、水などの液体を吸収し、吸水性能に優れます。
フラットタイプで作業中は汚れた面が外から見えないため、清潔感のある作業が可能です。
トラスコ品番253-1163
アズワン品番65-0294-16
1箱(30枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
粘着剤付き塩ビフィルムや、期間がたって剥がれなくなったフィルムにスプレーするだけで、シワシワにして浮き上がらせます。フィルムをはがしたあとに残ったのりも除去できます。
用途看板、ウインドウ、サインなどに貼られた塩ビフィルムの除去に、ラベル剥はがし。
トラスコ品番542-0822
材質基材:メチルエチルケトン
色乳白色
容量(mL)420
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
泡立てやすいやわらかさのスポンジです。
コゲつき汚れもしっかり落とします。
用途お弁当箱やプラスチック容器の洗いに。
フッ素加工のフライパン、鍋やグラス、食器などキズをつけずに色々使えます。
トラスコ品番251-2736
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
長い毛先が細かいミゾの汚れをかきとります。
凸凹の多い速乾床にも使えます。
引っ掛けタグ付きです。
シンプルなモノトーンカラーです。
トラスコ品番456-3762
材質抗菌ウレタンスポンジ、ネット:ポリエステルフィルム
厚さ(mm)55
色グレー
縦(mm)145
横(mm)78
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
お風呂の排水口まわりのヌメリ汚れ、髪の毛もまとめて簡単に掃除できます。
ミシン目で半分にちぎれます。
用途排水口の凹凸面に追従。
風呂イス・洗面器などの浴室小物にも使える。
使い捨てで衛生的。
トラスコ品番239-0024
材質ポリエステル不織布(研磨粒子つき)
厚さ(mm)4
色グレー
縦(mm)105
横(mm)75
1パック(8枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。
目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。
断面研磨に。
光ファイバーコネクタに。
曲面によくなじむ柔軟性があります。
目詰まりしにくく水洗いも可能です。
用途金属の汚れ落としに。
木工品の研磨に。
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。
目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。
断面研磨に。
光ファイバーコネクタに。
スポンジについた汚れがすぐ落ちます。
汚れをしっかり落とせるのに、汚れがつきにくい清潔スポンジです。
独自開発のスクラブドットファブリックを使用しています。
スクラブドットファブリックは、汚れがつきにくい特殊加工で、500以上のドットが汚れをかき落とします。
材質ポリエステル・ナイロンファブリック、抗菌ウレタンスポンジ
厚さ(mm)26
縦(mm)114
横(mm)84
繰り返し・詰め替え対応
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。
目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。
断面研磨に。
光ファイバーコネクタに。
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。壁紙や凹凸面には使用できません。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。大きな耐荷重製品で、カバン、リュックバックも掛けられます。
用途大型商品の固定に。
仕様【パック内容】フック1個、タブ(L)4枚
材質フック:スチロール樹脂、ベース:ポリカーボネート、タブ:ポリエチレン基材・シリコーン系粘着剤、ゴム系粘着剤
色ホワイト
材質(フック)フック:スチロール樹脂、ベース:ポリカーボネート
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。
霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
用途磨き作業時の目消し作業に。
トラスコ品番250-1324
アズワン品番65-1948-76
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
用途ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。
手すり、屋根などのケレン作業に最適。
トラスコ品番114-7815
材質砥粒:酸化アルミニウム
長さ(mm)230
幅(mm)150
色栗色
砥粒酸化アルミニウム
仕上がり相当番手#60
適合材金属
1箱(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番501-0198
材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色黒
高さ(mm)7.4
縦(mm)25
横(mm)30
適合結束タイ(mm)7.9以下
テープアクリル系
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
トウモロコシ由来の素材からできたネットタワシです。
キズをつけずに汚れを落とします。
製品包装にも再生紙を使用しています。
トラスコ品番456-3766
材質トウモロコシ由来のPLA(ポリ乳酸)
厚さ(mm)5
色茶
縦(mm)200
横(mm)180
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。
用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。
セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個
材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム
色黒
商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。フック部分が細く、物がかけやすいタイプです。
用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
仕様【パック内容】フック10個、耐UV粘着タブS10枚
トラスコ品番271-4535
セット内容フック10個、耐UV粘着タブS10枚
材質フック:スチロール樹脂・ステンレス鋼、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤
色ダークグレー
サイズS
耐荷重(kg)0.22
縦(mm)42
横(mm)22
材質(フック)スチロ-ル樹脂・ステンレス鋼
1パック(1セット)
¥799
税込¥879
当日出荷
軽量で快適なつけ心地のベルトです。
簡単に強さを調整可能できます。
フリーサイズです。
クッション性のある柔軟な生地を使用しています。
用途姿勢矯正用。
仕様サポートレベル:広範囲に対応
トラスコ品番251-2761
材質合成ゴム、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
色黒
サイズフリー
タイプ姿勢矯正用
ウエスト(cm)70~122
適応胸囲(cm)70~122
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
3M オートミックス システム製品用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。
用途3M オートミックス システム製品吐出用。
トラスコ品番397-7481
材質プラスチック
全長(mm)130
危険物の類別非危険物
1袋(6本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
プラスチックボトルや深めのグラス、哺乳瓶(ガラス製のみ)などの洗浄に使えます。
汚れをしっかり落とします。
握りやすく濡れても滑りにくいハンドルです。
抗菌加工ブラシ仕様です。
トラスコ品番368-4050
材質ハンドル:ポリプロピレン、TPE、ブラシ:ナイロン、ポリプロピレン(抗菌加工)
長さ(mm)300、毛:25
形状ブラシ
厚さ(mm)55
色白/緑
縦(mm)300
横(mm)55
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
雨雪ドロをはじいて衣類・繊維製品をいつも快適、きれいなままを保ちます。従来品より高い耐久はっ水性能を持つ製品なので、強い雨の日でも快適にお過ごし頂けます。
用途防水・防シミに。
トラスコ品番208-2707
材質シリコーン樹脂・イソプロピルアルコール、容器:スチール
容量(mL)300
標準使用量(足)紳士靴:1.2~2.3平方米(生地により異なる)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トウモロコシ由来の素材からできたネットスポンジタワシです。
キズをつけずに汚れを落とします。
製品包装にも再生紙を使用しています。
トラスコ品番456-3758
材質トウモロコシ由来のプラスチック素材であるPLA(ポリ乳酸)からつくられたスポンジ
厚さ(mm)18
色茶
縦(mm)125
横(mm)80
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番501-0200
材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色乳白
高さ(mm)7.4
縦(mm)25
横(mm)30
適合結束タイ(mm)7.9以下
テープアクリル系
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様直径 = 3.8mm色 = 青シリーズ = Scotchlokコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです。お手持ちのエアコンの機能を損なうことなく、手軽に空気清浄機能を追加することができます。ほこり、花粉、アレルゲンをしっかり捕集します。
用途エアコン用。
トラスコ品番603-3629
セット内容取り付け用両面テープ付き
材質ポリプロピレンファイバー
色白
タイプハイグレード
縦(mm)380
横(mm)2700
1箱(1個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。
本製品は5MHz以上の範囲で有効であり、特に100 MHz-3 GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。
各種電子機器への電磁波シールド対策。
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。
特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途GHz帯の電磁ノイズ対策。
各種電子機器への電磁波シールド対策。
2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。
用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。
極数4
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。
ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。
上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。
刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。
小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。
トラスコ品番248-4793
材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング
全長(mm)142
色ホワイト×ブラック
タイプオートロック式
刃長(mm)83
刃幅(mm)12.2
刃厚(mm)0.45
適合替刃TI-CRM5
1丁
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ